絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- エスコ(35)
- SK11(30)
- マキタ(25)
- ベッセル(24)
- BAHCO(バーコ)(20)
- モトユキ(20)
- LENOX(レノックス)(18)
- ハウスビーエム(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(17)
- SHARK SAW(15)
- M.K. モールス(13)
- DEWALT(デウォルト)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
- アイウッド(11)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- TRUSCO(8)
- REX(レッキス工業)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

セーバーソーブレード木材&金属 木質パレット用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木製パレット解体、リペアー用の特別設計、先端が釘に挟まりにくい構造です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途木質パレットの解体材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195切断能力(mm)木質パレット、釘・ネジの入った木材~175刃厚(mm)11インチ当たり山数8モデルS1122CHM
セーバーソーブレード木材&金属 窓枠解体用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用。 テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途窓枠、窓枠固定金具切断材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)120切断能力(mm)ステンレス4~12、窓枠解体用、窓枠サッシ ~100刃厚(mm)1.351インチ当たり山数6モデルS956DHM
セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断材質超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)160切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5モデルS715LHM
SBR-0430-1 ライノブレード
ベッセル¥699税込¥7691個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2794材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)300山数10&14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0有効刃長(mm)280切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
SBR-0425-1 ライノブレード
ベッセル¥599税込¥6591個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2790材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)250山数10&14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0有効刃長(mm)230切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0
SBR-0930-1 ライノブレード
ベッセル¥699税込¥7691個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2781材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)300山数9有効刃長(mm)280
SBR-0925-1 ライノブレード
ベッセル¥599税込¥6591個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-4265材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)250山数9有効刃長(mm)230
SBC-2420-1 チーターブレード
ベッセル¥469税込¥5161個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2777材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200山数24切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0切断能力(mm)非鉄金属~3.0有効刃長(mm)180切断能力(mm)ステンレス~3.0
SBC-1825-1 チーターブレード
ベッセル¥559税込¥6151個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2764材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)250山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)180切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
パイプソーのこ刃 バイメタル
アサダ¥9,998税込¥10,9981箱(5本)当日出荷パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。トラスコ品番346-7737アズワン品番65-2354-16
PSのこ刃バイメタル
アサダ¥59,980税込¥65,9781箱(5本)3日以内出荷パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。トラスコ品番243-8960適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)600幅(mm)35厚さ(mm)2.5種類パイプソーのこ刃山数8能力(A)~400切断能力(mm)非鉄金属~400A
ライノブレード
ベッセル¥519~税込¥571~1本当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様です。 解体作業を重視した厚刃タイプ、釘入り木材などの複合素材向き用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に種別解体用色ホワイト/レッド山数10刃厚(mm)1.27切断能力(mm)非鉄金属3~13切断能力(mm)ステンレス3~13切断能力(mm)鉄3~13
Vチーターブレード木材用
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷各種木材を高速切断可能です。用途木材の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225色シルバーピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9入数1刃渡り(mm)197.5
Vチーターブレード竹用
ベッセル¥989税込¥1,0881本当日出荷各種竹を高速切断可能です。用途竹の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225色シルバーピッチ(mm)2.15刃厚(mm)0.8入数1刃渡り(mm)196.5
ジグソーブレード新建材円切り
SK11¥449税込¥4941個(2枚)翌々日出荷ジグソー用交換ブレードです。新建材円切用で、塩化ビニール・ベークライトの曲線切りに適しています。用途新建材円切用(塩化ビニール・ベークライト)の曲線切り。材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)60山数(インチ当り)14切断能力(mm)塩ビ:2~10/ベークライト:2~5
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥409~税込¥450~1枚ほか翌々日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。用途木質の解体。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数10-14刃型バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥559~税込¥615~1枚ほか翌々日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)1.1山数8+10刃型2×2刃
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥559~税込¥615~1枚ほか翌々日出荷から4日以内出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)1.1山数14+18刃型2×2刃
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷高速度工具鋼で、靱性に優れ小ピッチに最適です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数18刃型サイドセット
GL20702M 8" Dado Set(Dadoブレードセット)
Freud¥43,980税込¥48,3781セット11日以内出荷特別な日本仕様、ミリサイズ仕様のDadoブレードセットです。ブレードを重ねたり、シム(調整板)を足したり除いたりしながら溝切りの幅を調整します。外径(Φmm)8”(203.2)軸アンバー軸:5/8"(15.9mm)切削幅(mm)6~22(7mmのみ不可)セット内容GL20702ML(outside Blade)×1枚、GL20702M32(Chipper)×4枚、GL20702M16(Chipper)×1枚、GL20702MR(outside Blade)×1枚、Shims(シム)0.1”×2枚、0.2”×2枚、0.3”×2枚、0.5”×2枚