絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- DEWALT(デウォルト)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- LENOX(レノックス)(18)
- M.K. モールス(13)
- REX(レッキス工業)(9)
- SHARK SAW(15)
- SK11(30)
- TRUSCO(8)
- アイウッド(11)
- エスコ(34)
- ハウスビーエム(17)
- ベッセル(24)
- マキタ(24)
- モトユキ(20)
- 京セラインダストリアルツールズ(17)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

セーバーソーブレード
(134件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
解体ブレード
(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)当日出荷刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14販売区分業務用
セーバーソーブレード 高品質 金属用
(51件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)当日出荷管材の切断に優れた威力を発揮します。用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9販売区分業務用
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード
HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1パック(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
レシプロブレードBIBlue
マキタ¥2,498~税込¥2,748~1パック当日出荷から3日以内出荷過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(5枚)当日出荷特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。幅(mm)20
レシプロソー替刃 生木用
SHARK SAW(10件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途庭木・果樹の剪定に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
セーバソーブレード(解体用)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(5枚)ほか当日出荷スッと食いつきザクザク解体。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い。1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!。長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
ゼットソーHI レシプロ
岡田金属工業所(ゼットソー)(35件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。刃先処理ハードインパルス
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1パック(5本)ほか当日出荷極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。刃厚(mm)1.3主要切断材料極厚・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)ピッチ(山数/inch)14切断厚(mm)3以上(目安)
ゼットソーHI レシプロ 木材太枝用 300 P3.5
岡田金属工業所(ゼットソー)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。ピッチ(mm)3.5表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
レシプロソー替刃 金属解体用
SHARK SAW¥2,998~税込¥3,298~1パック(5枚)当日出荷板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質コバルトハイス板厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10/14
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1パック(5本)ほか当日出荷極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。刃厚(mm)1.3主要切断材料極厚・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)切断厚(mm)3以上(目安)
セーバーソーブレード金属 厚物用 超硬チップ+コーティング EXPERT
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃をエクストラコーティングする事で耐久性がさらに向上、最大100倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、1.25mm厚刃により、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。用途金属厚物、重作業用。鉄、ステンレス、鋳鉄管(モルタルライニング無)、高張力鋼の切断材質超硬チップ+エクストラコーティング刃厚(mm)1.251インチ当たり山数8
解体ブレード
マヤ工業(17件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚ほか当日出荷から翌日出荷日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷●木材の剪定に適したレシプロソー用ブレードです ●木工・合成樹脂用の剪定刃です用途木材の剪定適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材全長(mm)175山数8.5切断能力(mm)【木材】厚さ90以下切断対象木工・合成樹脂など刃渡り(mm)143入数(本)1
レシプロソー 解体用 210
岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(3枚)ほか当日出荷すべて切る!! 木材・釘・アルミサッシ まとめて切断用途リフォーム時の解体現場などで材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25刃渡り(mm)210適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
セーバーソーブレード金属用
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
セーバーソーブレード 木工解体用
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(2枚)当日出荷釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
レシプロソー替刃 塩ビ用
SHARK SAW(3件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)1.5
ゼットソー レシプロ 超硬刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷コーススレッド、ステンレス釘が入った木材も切断可能です。 耐久性はバイメタルブレードの10倍です。材質超硬刃板厚(mm)1.25
レシプロソー用バイメタルブレード
マキタ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(5本)当日出荷用途鉄工・プラスチック適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)全長(mm)170山数18能力Φ90以下のパイプ(ステンレスパイプ可)型番BIM22切断能力(mm)非鉄金属6切断能力(mm)鋼板6切断能力(mm)プラスチック15
セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ
モトユキ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)。従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
金の卵ブレード(厚物用)
レヂトン¥2,198~税込¥2,418~1セット(5本)当日出荷切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
セーバーソーブレード木材用
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット(2本)ほか当日出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
レシプロソー替刃 竹用
SHARK SAW(5件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途竹の切断に材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.15
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,798~税込¥3,078~1パック(5枚)当日出荷スッと食いつきザクザク解体。解体用ブレードに安価な普及タイプ登場。被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断。刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用。広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!。金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!。厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.91インチ当たり山数10/14(コンビネーション)
セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5