絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- エスコ(35)
- SK11(30)
- マキタ(25)
- ベッセル(24)
- BAHCO(バーコ)(20)
- モトユキ(20)
- LENOX(レノックス)(18)
- ハウスビーエム(17)
- 京セラインダストリアルツールズ(17)
- SHARK SAW(15)
- M.K. モールス(13)
- DEWALT(デウォルト)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
- アイウッド(11)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- TRUSCO(8)
- REX(レッキス工業)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥3,998税込¥4,3981パック(5枚)当日出荷●薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断に適したレシプロソー用ブレードです ●薄鉄板・軽天材用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)の切断切断対象薄い鉄板や軽天材(軽い鉄骨)など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・MJ-50A・RJK-120・RJK-120KT・ARJK120・ARJK120KT材質バイメタル全長(mm)100山数32切断能力(mm)【パイプ材】(ステンレス・軟鋼・鋼・塩ビ)0.5~2、【板材】(ステンレス・軟鋼・アルミ・銅・塩ビ)0.5~2刃渡り(mm)84入数(本)5
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5枚)当日出荷●木材を曲線加工したい時や窓開け加工をしたい時に適したレシプロソー用ブレードです ●荒切や窓開け加工など木工・合成樹脂用の交換刃です用途木材の曲線加工、窓開け加工切断対象木工・合成樹脂など適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・GN01・RJK120・RJK120KT・ARJK120・ARJK120KT材質SK材全長(mm)75山数9切断能力(mm)【木材】30以下、【塩ビ】30Φ以下、【パイプ材】30Φ以下、【板材】5~30刃渡り(mm)55入数(本)5
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷●竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定に適したレシプロソー用ブレードです ●竹・雑木・果樹・細工用の短尺(細目)替刃です用途竹の伐採・竹細工・寸切り・斜め切り・雑木や果樹の伐採・枝剪定刃渡り(mm)150全長(mm)185適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・GN01材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷●竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切りに適したレシプロソー用のブレードです ●国産高級刃(越乃彰次郎)です ●目立てもできます ●食いつき抜群で切り口がキレイです用途竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切り刃渡り(mm)200全長(mm)223適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-120本体のみ・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材山数20切断対象竹・雑木・果樹など入数(本)1
バイメタルセーバーソーブレード
和勝¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)4日以内出荷から21日以内出荷台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。 材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。 焼けにくく長寿命を実現!刃厚(mm)1.0
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
モトユキ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5本)当日出荷から6日以内出荷多種材切断に最適!コンビ刃。適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
バイメタルセーバーソーブレード
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10本)当日出荷折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1パック(2枚)当日出荷ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。 特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。仕様厚ノコ刃タイプ厚さ(mm)1.6タイプ鉄工用 厚ノコ刃山数8
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,098~税込¥5,608~1袋(10本)当日出荷から8日以内出荷管材切断に威力を発揮!!用途鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど材質バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO刃の厚さ(mm)0.9
兼用セーバーソー ステン長刃
ハウスビーエム¥8,598税込¥9,4581袋(10枚)当日出荷用途ステンレス用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。全長(mm)200有効長(mm)180仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
ライノブレード木用 枝幹向け
ベッセル¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷細目と荒目を併せ持つ「枝・幹ツイン刃」仕様。用途に合わせて使い分け。細目はワークへの食いつきが良く、共振しにくい。庭木の剪定や、伐採前の枝払い、伐採後の切り分けに。荒目はスピーディな切断が可能。幹や太枝の切断に。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼き入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。用途枝・幹向け。庭木・果汁の剪定・伐採・枝払いなどに。仕様枝・幹ツイン刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・枝幹向けピッチ(mm)3.5/2.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
チーターブレード木工用
ベッセル¥989税込¥1,0881枚4日以内出荷各種木材を高速切断。切断スピードが速い、刃厚0.9mm。全長が短く、振れにくい。狙い切りに最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。用途木工用。庭木の剪定・リフォーム解体。仕様ショート刃適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)175タイプ木工用ピッチ(mm)3刃厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)145
ライノブレード竹用 太竹向け
ベッセル¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷各種竹を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。孟宗竹などの太竹切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。用途竹用・太竹向け。竹の伐採・竹の切断などに。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ竹用・太竹向けピッチ(mm)3刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
ライノブレード木用 生木向け
ベッセル¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷各種木材を高速切断。切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。刃先の耐久性と切味が長く続く、衝撃焼入れ。錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。用途生木向け。伐採・リフォーム解体など。適合マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー全長(mm)305タイプ木用・生木向けピッチ(mm)3.5刃厚(mm)1.2仕上無電解ニッケルメッキ仕上げ熱処理衝撃焼入れシャンク形状スタンダード刃渡り(mm)270
バイメタルセーバーソーブレード 5枚入
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(5枚)翌々日出荷抜群の切れ味です。用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。トラスコ品番207-6126材質刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼厚さ(mm)1全長(mm)228入数(枚)5(パック)山数18切断能力(mm)【ステンレス】1.6~4.8【鉄】1.6~3.175【ステンレス管・鋼管・チャンネル】1.6~4.8有効刃長(mm)208
セーバーソーブレード
MKMORSE(MKモース)¥1,498~税込¥1,648~1パック(5枚)翌日出荷過酷な作業現場に対応するヘビーデューティー仕様のバイメタルセーバーソーブレードです。高い耐久性と安定した切断性能を備え、木材・金属・プラスチックなど幅広い材料の切断に対応します。0.90mm厚のブレードは狭い場所でも柔軟に対応できます。高いブレード強度により、スピーディーな切断が可能です。優れた耐久性で長寿命です。用途木材(釘入り可)、金属、プラスチックなどの切断に材質刃先:ハイス鋼、刃先以外:バネ鋼幅(mm)20厚さ(mm)0.9
エアソーブレード
MKMORSE(MKモース)¥2,198税込¥2,4181パック(5枚)翌々日出荷AIR SAW レシプロソーブレードは、半径切断などの薄板金属用途の空気圧鋸で使用するために特別に設計されています。主に自動車の車体やトレーラーの改造、板金加工に使用されます。まっすぐな歯のピッチ。バイメタル構造で柔軟性に優れ破損に強く長寿命です。ワーク毎に最適な山数を選定する事でスムーズな切断が可能です。幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)102
セーバーソーブレード
MKMORSE(MKモース)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5枚)翌日出荷過酷な作業現場に対応するヘビーデューティー仕様のバイメタルセーバーソーブレードです。高い耐久性と安定した切断性能を備え、木材・金属・プラスチックなど幅広い材料の切断に対応します。1.30mm厚のブレードは高剛性設計で強い押し込み切断が可能です。高いブレード強度により、スピーディーな切断が可能です。優れた耐久性で長寿命です。用途木材(釘入り可)、金属、プラスチックなどの切断に材質刃先:ハイス鋼、刃先以外:バネ鋼幅(mm)20厚さ(mm)1.3山数10/14
俺のカーブソー(5枚入)
富士製砥¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷多用途。本物の切れ味。耐久性。用途ステンレス・鉄工用(管材・板材)。ステンレス材(2.5mm以下)。軟鋼材。非鉄金属板材。塩ビ。樹脂。鋼材(2.5mm~19mm)山数14刃厚(mm)0.96
俺のカーブソー 150-14P 5枚入
高速電機(富士製砥)¥2,700税込¥2,9701パック3日以内出荷厚物ステンレス管材などの切断に。材料にフィットする湾曲形状で切断スピードがアップ。用途厚物ステンレス管材などの切断に長さ(mm)150刃数14山刃厚(mm)0.96能力(mm)【鉄板材】2.5~19【ステンレス】2.5以下切断可能 材質ステンレス、鉄工、非鉄金属
俺のカーブソー
高速電機(富士製砥)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5枚)3日以内出荷耐久性、切れ味に優れております。多用途であらゆる作業で使用できます。用途ステンレス・鉄鋼用(管材・板材)、ステンレス材(2.5mm以下)・軟鋼材・非鉄金属板材・塩ビ・樹脂・鋼材(2.5mm~19mm)山数14刃厚(mm)0.96
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥3,598税込¥3,9581袋3日以内出荷極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途面一切断に最適。釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・ステンレス・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥28,980税込¥31,8781袋(10本)3日以内出荷極薄刃形状で抜群の食いつき&最速切断の超硬ブレードです。刃厚1mmと従来のブレードではできなかった面一切断が可能です。先端がコンクリートや壁に当たっても曲がりにくいリバース先端形状です。補強シャンクとスタビライザーにより根元の折れ、曲がりを防ぎ、振動を軽減します。木材金属兼用解体向け。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途面一切断に最適。釘入り木材、木質パレット・アンカーボルト・金属全般等の切断全長(mm)225山数8本体寸法(mm)19×225×1有効長(mm)195切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~175(木製パレット・釘ネジ)刃厚(mm)1モデルS1123CHM
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781袋(10本)3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,398~税込¥2,638~1袋翌日出荷から3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(3本)
BOSCH(ボッシュ)¥9,398税込¥10,3381袋(3本)3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断全長(mm)225山数10本体寸法(mm)25×225×1.1有効長(mm)195切断能力(mm)3~8(ステンレス)/~175(ステンレス管)刃厚(mm)1.1モデルS1155HHC
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781袋(10本)3日以内出荷個別溶接された超硬研磨刃です。アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,698税込¥2,9681袋3日以内出荷個別溶接された超硬研磨刃です。アグレッシブなアサリ形状&粗目刃で最速切断の超硬ブレードです。テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘ネジの入った木材・ステンレスサッシ・塩ビパイプ・硬質木材等全長(mm)150山数6本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)4~12(ステンレス)/~100(窓枠)刃厚(mm)1.25モデルS959DHM
超硬セーバーソーブレード(3本)
BOSCH(ボッシュ)¥9,398税込¥10,3381袋(3本)3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数6~8本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(釘の入った木材・ALC・土壁)/~175(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.25モデルS1159XHM
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~1袋(10本)翌日出荷から3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,698~税込¥2,968~1袋3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(3本)
BOSCH(ボッシュ)¥9,398税込¥10,3381袋(3本)3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断全長(mm)225山数5~7本体寸法(mm)25×225×1.25有効長(mm)195切断能力(mm)5~175(ボルト・ネジ・釘の入った木材・建築金物)刃厚(mm)1.25モデルS1169XHM
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥19,980~税込¥21,978~1袋(10本)3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25