絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
477件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • バイメタルセーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)

    バイメタルセーバーソーブレード

    河部精密工業(KSK)
    7,098税込7,808
    1パック(10枚)
    12日以内出荷
    鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 切れ味と耐摩耗性を向上。 ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。 板厚1.25mmのため腰が強くハードな使用に耐久性を発揮します。
    用途リフォーム・リサイクル用 鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。 リフォーム・リサイクル・車体の解体に。全長(mm)225山数14山切断能力(mm)ステンレス管材/10~165、非鉄金属鋼材/2.0~10、樹脂・ゴム管/120板厚(mm)1.25有効刃長(mm)205
  • レシプロソーブレード SK11

    レシプロソーブレード

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
    用途生木や枝の切断、木材の荒切り。仕様剪定用、逆アサリ付材質特殊鋼(SK5)全長(mm)280タイプ江戸目ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)240
  • レシプロソーブレード SK11

    レシプロソーブレード

    SK11
    899税込989
    1本
    当日出荷
    刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
    用途木材の切断。仕様木工用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3
  • セーバソーブレード SK11

    セーバソーブレード

    SK11
    779税込857
    1パック(2枚)
    当日出荷
    木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。
    用途木材・新建材(100mm以下)。仕様木工用全長(mm)164切断能力(mm)木材・新建材:100以下1インチ当たり山数9材質(刃)特殊刃物鋼
  • セーバソーブレード鉄工薄物用 SK11

    セーバソーブレード鉄工薄物用

    SK11
    1,098税込1,208
    1パック(2枚)
    当日出荷
    鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。
    用途鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング1インチ当たり山数24
  • セーバソーブレード鉄工厚物用 SK11

    セーバソーブレード鉄工厚物用

    SK11
    1,198税込1,318
    1パック(2枚)
    当日出荷
    鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。
    用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18
  • 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-7
  • 300mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    300mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-3
  • 250mm x 24T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    250mm x 24T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-20
  • 250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    250mm x 14T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-2
  • 250mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    250mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-13
  • 200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    200mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-12
  • 150mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本) エスコ

    150mm x 18T 湾曲レシプロソーブレード(5本)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA857AB-11
  • [EA851SR用]剪定刃 エスコ

    [EA851SR用]剪定刃

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA851SR-1
  • ステンレスブレード300mm マキタ

    ステンレスブレード300mm

    マキタ
    3,698税込4,068
    1台
    3日以内出荷
  • ハクソー 京セラインダストリアルツールズ

    ハクソー

    京セラインダストリアルツールズ
    1,798税込1,978
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    ステンレス・軟鋼材用 リフォームの際切りやパイプの立上切断
    用途鉄工・ステンレス用材質バイメタル全長(mm)264切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下1インチ当たり山数24刃渡り(mm)258
  • エアソーブレード LENOX(レノックス)

    エアソーブレード

    LENOX(レノックス)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    板金関連での作業に活躍する高耐久なバイメタルエアソーブレード。 バイメタル設計で柔軟性に優れ破損に強く長寿命。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
  • レシプロソー バイメタル 神東工業

    レシプロソー バイメタル

    神東工業
    859税込945
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
    材質バイメタル(BIM)
  • セーバーソー金属用 ハウスビーエム

    セーバーソー金属用

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先はコバルト鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取り換えの手間が省けます。多種多彩な被削材に適用しています。
    用途パイプ類、鋼材等の切断作業に仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数14
  • セーバーソーブレード 多種材用 MPS[切削工具]

    セーバーソーブレード 多種材用

    MPS[切削工具]
    1,398税込1,538
    1パック
    欠品中
    適合機種全メーカーに対応材質バイメタルハイス
  • セーバーソーブレード 厚刃・重切削用 MPS[切削工具]

    セーバーソーブレード 厚刃・重切削用

    MPS[切削工具]
    1,298税込1,428
    1パック
    欠品中
    厚さ(mm)1.57
  • セーバーソーブレード 金属用 MPS[切削工具]

    セーバーソーブレード 金属用

    MPS[切削工具]
    999税込1,099
    1パック
    欠品中
    適合機種全メーカーに対応材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9
  • バイメタルセーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)

    バイメタルセーバーソーブレード

    河部精密工業(KSK)
    7,798税込8,578
    1パック
    8日以内出荷
  • ハイパーソーノコ刃 REX(レッキス工業)

    ハイパーソーノコ刃

    REX(レッキス工業)
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • セーバーソー300ノコ刃 REX(レッキス工業)

    セーバーソー300ノコ刃

    REX(レッキス工業)
    7,298税込8,028
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた切れ味です。
  • セーバーソーブレード LENOX(レノックス)

    セーバーソーブレード

    LENOX(レノックス)
    3,398税込3,738
    1パック(5枚)
    当日出荷
  • セーバーソーブレード(5枚入) アックスブレーン

    セーバーソーブレード(5枚入)

    アックスブレーン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。
    用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!山数10-14刃厚(mm)0.9
  • レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズ

    レシプロソー刃

    京セラインダストリアルツールズ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    ●レシプロソー用、コンパネ・ベニヤなどの切断に適しています ●荒切、窓開け加工用です
    用途コンパネ・ベニヤなどの切断適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質SK材全長(mm)165山数9切断対象木工・合成樹脂など刃渡り(mm)145入数(本)1
  • バイメタルセーバーソーブレード 和勝

    バイメタルセーバーソーブレード

    和勝
    2,298税込2,528
    1パック(5本)
    4日以内出荷から21日以内出荷
    台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。 材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。 焼けにくく長寿命を実現!
    刃厚(mm)1.0
  • セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)

    セーバーソーブレード

    河部精密工業(KSK)
    1,198税込1,318
    1パック(3枚)
    当日出荷
    あらゆる木工材料の切断に最適な刃形およびアサリ形状を採用し、切れ味・刃持ちとも満足していただけます。
    用途丸材・角材・板材等あらゆる木製材料の切断。トラスコ品番288-2388厚さ(mm)0.9全長(mm)160山数9適合機種メーカー全メーカーに対応切断能力(mm)木材75質量(g/枚)21.7有効刃長(mm)140
  • セーバーソーブレード 河部精密工業(KSK)

    セーバーソーブレード

    河部精密工業(KSK)
    2,198税込2,418
    1パック(3枚)
    当日出荷
    あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
    用途パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。厚さ(mm)0.9山数18適合機種メーカー全メーカーに対応
  • 兼用セーバーソー 木材用長刃 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー 木材用長刃

    ハウスビーエム
    4,998税込5,498
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
  • 兼用セーバーソー 木材用 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー 木材用

    ハウスビーエム
    4,798税込5,278
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)塩ビパイプ/60以下木材/80以下使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
  • 兼用セーバーソー 鉄工用長刃 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー 鉄工用長刃

    ハウスビーエム
    7,998税込8,798
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • 兼用セーバーソー ステン用 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー ステン用

    ハウスビーエム
    8,298税込9,128
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途ステンレス用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • レシプロソーブレード エスコ

    レシプロソーブレード

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
  • レシプロソー替刃セット エスコ

    レシプロソー替刃セット

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA857A
  • レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)

    レシプロソーブレード

    DEWALT(デウォルト)
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    当日出荷
    素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。
    用途木材(釘無)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数6
  • 段ボール・発泡スチロール用 マキタ

    段ボール・発泡スチロール用

    マキタ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
  • BIM50X50枚入 マキタ

    BIM50X50枚入

    マキタ
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷

バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります

セーバーソーブレード