絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
449件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日鋼用鉄生爪 アーム[作業工具]

    日鋼用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    5,998税込6,598
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • Tナット(ジョーナット) 松本用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 松本用

    ギガ・セレクション
    10,980税込12,078
    1組(3個)
    翌々日出荷
    材質SCM435寸法T6(mm)30寸法T9(mm)15
  • HJ硬爪 ギガ・セレクション

    HJ硬爪

    ギガ・セレクション
    46,980税込51,678
    1組
    翌々日出荷
    材質SNCM21ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°硬度HRB58~60
  • SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクション

    SBS-B スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    5,998税込6,598
    1組(3個)
    翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • SBS スクロール生爪 ギガ・セレクション

    SBS スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    5,998税込6,598
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法F(mm)3.5爪形状山取無寸法E(mm)3
  • HO長爪 ギガ・セレクション

    HO長爪

    ギガ・セレクション
    29,980税込32,978
    1組
    翌々日出荷
    材質S45Cピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°爪形状山取無
  • 豊和用Tナット(ジョーナット) KATO

    豊和用Tナット(ジョーナット)

    KATO
    5,798税込6,378
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
    形状T
  • 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター

    四爪インディペンデントチャック

    ミスターマイスター
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
    用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックグリースプロ400gカートリッジ 北川鉄工所

    チャックグリースプロ400gカートリッジ

    北川鉄工所
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    チャックグリース 。チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比) 。寿命は約3倍に(一般グリース比) 。人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。 。把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。 。黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。 。CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。 。良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。 。また、安全性を向上し、寿命も延長します。 。使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。
    仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)
  • 生爪 小径用 3個セット(BR10用) 北川鉄工所

    生爪 小径用 3個セット(BR10用)

    北川鉄工所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    BR10、BRT10専用 小径用ソフトジョー。_x000D_。山取あり。
  • ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット 北川鉄工所

    ソフトジョー 生爪 高爪 3個セット

    北川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    パワーチャック用ソフトジョーです。_x000D_。山取なし。_x000D_。高爪(H=56mm)
    寸法(mm)S-1:95、S-10:13、S-11:41、S-12:M12、S-2:35、S-3:56、S-4:14、S-5:5、S-6:24、S-7:25、S-8:46、S-9:19
  • アルミ製幅広生爪(油圧・エアーチャック用)北川用 AL-WHO THECUT

    アルミ製幅広生爪(油圧・エアーチャック用)北川用 AL-WHO

    THECUT
    26,980税込29,678
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適。円形生爪より安価。
    仕様セレーションピッチ(mm):1.5材質A6061寸法F(mm)M12寸法E(mm)5寸法J(mm)20
  • 芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ) ビクター

    芯振れ調整型3ツ爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    ビクター
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    簡単に芯振れの修正を行うことができます。割出台での使用が最も適していますが、使用条件により旋盤・研削盤などでも広範囲にその機能を活用できます。
    用途割出台に最適。使用条件により旋盤・研削盤などでも活用できます。材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415爪形状一体爪(内爪・外爪)
  • ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]

    ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    13,980税込15,378
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1セット3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
    用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。材質S50C長さ(mm)75幅(mm)60ピッチ(mm)1.5チャック寸法(inch)6適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06適合メーカー北川鉄工所
  • 三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT

    三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI

    THECUT
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。
    材質一般鋼材JIS-G3108
  • 北川用 幅広生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用 幅広生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    9,998税込10,998
    1箱(3個)
    3日以内出荷から44日以内出荷
  • 北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    北川 油圧・エアーチャック用幅広生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法M(mm)5寸法J(mm)2図面番号6
  • 北川 スクロール用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    北川 スクロール用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
  • BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus 北川鉄工所

    BRシリーズ オプション特殊Tナット TnutーPlus

    北川鉄工所
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    BRチャック用オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
  • C-3用 四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター

    C-3用 四爪インディペンデントチャック

    ミスターマイスター
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
    取付寸法(mm)M14×1.0チャック径(Φmm)50アズワン品番64-5178-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川SBSスクロールチャック用生爪 THECUT

    北川SBSスクロールチャック用生爪

    THECUT
    5,498税込6,048
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C寸法F(mm)3.5寸法E(mm)3
  • 日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT

    日鋼用Tナット(油圧・エアーチャック用)

    THECUT(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット(3個)ほか
    3日以内出荷
  • 北川用 円形生爪(スクロールチャック用) THECUT

    北川用 円形生爪(スクロールチャック用)

    THECUT
    23,980税込26,378
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S45C公差(mm)(T4)+0.03~-0、(J)-0.03~-0.08
  • 油圧・エアーチャック用生爪(豊和用) THECUT

    油圧・エアーチャック用生爪(豊和用)

    THECUT
    3,998税込4,398
    1セット(3個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質S50C
  • 北川・松本用 生爪(高爪) THECUT

    北川・松本用 生爪(高爪)

    THECUT
    6,198税込6,818
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質S50C
  • ビクター スクロール用生爪 ビクター

    ビクター スクロール用生爪

    ビクター
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質S45C
  • 豊和用鉄生爪P1.5 アーム[作業工具]

    豊和用鉄生爪P1.5

    アーム[作業工具]
    5,998税込6,598
    1セット(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • ソール用鉄生爪 アーム[作業工具]

    ソール用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    6,898税込7,588
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション アーム[作業工具]

    SMWチャック用鉄生爪1/16吋X90°セレーション

    アーム[作業工具]
    5,798税込6,378
    1セット(3個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インチセレーション。
    材質S-50Cピッチセレーションピッチ 1/16"×90
  • 真空発生器用 吸着プレート 100x200 ニューストロング販売

    真空発生器用 吸着プレート 100x200

    ニューストロング販売
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
    用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
  • 生爪成形治具 JB-TYPE ギガ・セレクション

    生爪成形治具 JB-TYPE

    ギガ・セレクション
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。 各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
    材質SCM440
  • 生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション

    生爪STJ 小林 カワタ15インチ

    ギガ・セレクション
    37,980税込41,778
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
  • Tナット(ジョーナット) 豊和用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 豊和用

    ギガ・セレクション
    9,398税込10,338
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C
  • Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクション

    Tナット(ジョーナット) 北川用

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1組ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
    材質SCM440硬度HRC38
  • R-SBS円形スクロール生爪 ギガ・セレクション

    R-SBS円形スクロール生爪

    ギガ・セレクション
    46,980税込51,678
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C内径(Φmm)25寸法C(mm)3.5
  • SBS 小径 ギガ・セレクション

    SBS 小径

    ギガ・セレクション
    6,898税込7,588
    1組
    翌々日出荷
    材質S45C寸法F(mm)4爪形状小径寸法E(mm)3寸法K(mm)3
  • レバーチャック 小林鉄工

    レバーチャック

    小林鉄工
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    超小型・薄型・軽量です。
    用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
  • チャックメイト「油圧」12インチ カワシモ

    チャックメイト「油圧」12インチ

    カワシモ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
    用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。質量(kg)5.3外径(Φmm)318適合チャック12inch最大加工能力(Φmm)186
  • チャックメイト 「油圧」 カワシモ

    チャックメイト 「油圧」

    カワシモ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。
    用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
  • 小径生爪 TRUSCO

    小径生爪

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1組(3個)
    当日出荷
    修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
    ピッチ(mm)1.5
スクロールチャック