絞り込み
ブランド
- 北川鉄工所(141)
- ギガ・セレクション(72)
- THECUT(37)
- IZS(36)
- アーム[作業工具](35)
- スーパーツール(17)
- ジェラルディ(17)
- ビクター(11)
- KATO(9)
- エスケー生爪(下垣内工業)(9)
- 小林鉄工(8)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(8)
- TRUSCO(7)
- ミスターマイスター(7)
- カワシモ(5)
- ニューストロング販売(4)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- ZTEC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: スクロールチャック

北川用生爪(油圧・空圧用)HN
KATO(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3個)4日以内出荷材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状A
チャックアジャスタブルダミー 小径用
ZTEC¥29,980税込¥32,9781箱(4個)当日出荷ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。セット内容AD30/35/40/45厚さ(mm)13外径(Φmm)30/35/40/45調節径(Φmm)(AD30)30~35、(AD35)35~40、(AD40)40~45、(AD45)45~50
Compact-9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
ミスターマイスター¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。用途異形材料を把握します把握径(Φmm)正爪時/6~70、逆爪時/40~105アズワン品番64-5177-61RoHS指令(10物質対応)対応![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580311-260908-02.jpg)
豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪
アーム[作業工具]¥4,398税込¥4,8381セット(3個)5日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。用途旋盤チャック用。幅(mm)25高さ(mm)25ピッチ(mm)1.5![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580846-260908-02.jpg)
豊和用 HO11MC 鉄生爪
アーム[作業工具]¥6,498~税込¥7,148~1セット(3個)11日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。用途旋盤チャック用。![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03579821-260908-02.jpg)
北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット
アーム[作業工具]¥7,998~税込¥8,798~1セット(3個)5日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。生爪切粉ガードと併用する事で溝の隙間ゼロを実現します。切粉対策をサポートする生爪です。生爪切粉ガード用に設計されたTナットです。T溝の隙間ゼロを実現しました。用途旋盤チャック用。オートローダーなどの自動化旋盤で内径削りなどの加工で、T溝へ切粉の侵入を軽減に。![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)
北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪
アーム[作業工具]¥38,980税込¥42,8781セット(3個)4日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。大径を全周把握できます。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。標準/高爪(HO-12A)・小径生爪(HO-12S)・山取無(HO-12K)・幅広生爪(HO-12W)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。用途旋盤チャック用。長さ(mm)129幅(mm)100高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5チャックサイズ12インチ適合チャック外径(inch)12![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581011-260908-02.jpg)
ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪
アーム[作業工具]¥4,798税込¥5,2781セット(3個)5日以内出荷1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。用途旋盤チャック用。長さ(mm)70.5幅(mm)30高さ(mm)30ピッチ(mm)1.5チャックサイズ6インチ適合チャック外径(inch)6![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02517896-260909-02.jpg)
豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪
アーム[作業工具]¥11,980税込¥13,1781セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-10)・小径標準生爪(HO27M-10S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。仕様参考図(爪形状):2トラスコ品番307-5382材質S50C長さ(mm)118幅(mm)45高さ(mm)45ピッチセレーションピッチ:1.5寸法H(mm)45チャック寸法(inch)10寸法A(mm)118寸法F(mm)64寸法D(mm)18寸法E(mm)5寸法B(mm)45寸法M(mm)M14適合チャックH034M10 / H012D10 / H027M10 / H032M12 / H037M10寸法I(mm)25寸法J(mm)1.5寸法G(mm)30寸法K(mm)8適合メーカー豊和工業![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02516338-260909-08.jpg)
北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪
アーム[作業工具]¥5,898~税込¥6,488~1セット(3個)翌々日出荷1set3個を同時加工の高精度品です。生爪への切粉の侵入や詰まりを軽減・防止します。切粉対策をサポートする生爪です。用途旋盤チャック用。仕様参考図(爪形状):19材質S50Cピッチセレーションピッチ:1.5ピッチ(mm)1.5寸法E(mm)5適合メーカー北川鉄工所
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック
北川鉄工所¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_。BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_。専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdfストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
高精度大貫通穴径中空パワーチャック
北川鉄工所¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷高精度大貫通穴径中空パワーチャック。_x000D_。常識を覆す次世代の標準チャック。_x000D_。ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。仕様●許容最大入力(kN):16.6●最高回転時の動的把握力(kN):15.5●最大静的把握力(kN):36適合ジョー:SJ05N1ストローク(mm)プランジャ:10質量(kg)6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)10( max.)/0( min.)寸法A(mm)135角度(°)A2:30寸法F(mm)33寸法S(mm)20.75( max.)/4.25( min.)寸法D(mm)82.6寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)60寸法C(mm)110(H6)寸法X(mm)15寸法T(mm)26.6( max.)/23.9( min.)寸法W(mm)10寸法Z(mm)M6×12最高圧力(MPa)許容油圧:3.3寸法P(mm)26貫通穴径(Φmm)33寸法Y(mm)4寸法M(mm)68.7寸法N(mm)M40×1.5(max.)寸法J(mm)20寸法A1(mm)96寸法G(mm)1( max.)/-9( min.)寸法K(mm)12寸法Q(mm)54寸法R(mm)14寸法U(mm)23寸法V(mm)1.8慣性モーメント(kg・m2)0.015把握径(Φmm)135(Max.) /7(Min.)適合シリンダF0933H最高回転速度(min-1)8000ストローク径(Φmm)ジョー:5.4
薄型デュアルロックチャック
北川鉄工所¥549,800税込¥604,7801個45日以内出荷ジョー平行移動後引込みの2段階把握。_x000D_。慣性モーメントが小さいのでスピンドル加減速時間が短縮できる。_x000D_。高把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。歪みやすいワークの加工に最適。_x000D_。オプションんTnut-Plusをしようすると、ジョー脱着しても把握精度0.01mmT.I.R.以下となりジョー再成形不要。_x000D_。外径把握専用仕様●許容最大入力(kN):24●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):20●最大静的把握力(kN):60ストローク(mm)プランジャ:12厚さ(mm)胴:87質量(kg)(標準ソフトジョー付)17.2貫通穴径(Φmm)52慣性モーメント(kg・m2)0.0.95把握径(Φmm)最大Φ203/最小Φ19最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
精密中実エアチャック
北川鉄工所¥379,800~税込¥417,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。寸法H(mm)19寸法D(mm)20.6使用ジョー3寸法J(mm)2
精密中実エアチャック
北川鉄工所¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。品名精密中実エアチャック KPCシリーズ繰返し精度(mm)0.0013
一体爪スクロールチャック
北川鉄工所¥86,980税込¥95,6781個当日出荷安心、安定、使い易い。_x000D_。KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_。ストレートインロー。仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
ロータリーチャック
北川鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷専用エアチャック。_x000D_。シリンダ内蔵でバックモータタイプにも取付られます。使用空気圧力(MPa)最高:0.7回転トルク(N・m)9.8
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥949,800税込¥1,044,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥569,800税込¥626,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_。オプション:SB06B1。仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥669,800税込¥736,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。適合ジョー:SJ08B1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)30(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M28×1.5寸法H(mm)31寸法A(mm)210寸法F(mm)20寸法D(mm)133.4寸法E(mm)3-M12寸法B(mm)110寸法C(mm)170寸法P(mm)2寸法M(mm)75寸法N(mm)60寸法J(mm)45寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.135最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:7.2
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥859,800税込¥945,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
ステーショナリシリンダ
北川鉄工所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷M/C関係にも対応。_x000D_。多彩な用途で加工の可能性を拡大。_x000D_。多種多様なワークに対応できます。_x000D_。ボール盤、フライス盤などに取付けできます。_x000D_。エアでも油圧でも使用できます。寸法a(mm)45寸法b(mm)55
シリンダ内蔵高速パワーチャック
北川鉄工所¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷機械側のロータリジョイントにより駆動する内蔵シリンダ。_x000D_。薄型ボディが広い加工エリアを確保。_x000D_。毎分3000回転の高速回転。_x000D_。把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。オプションのTナットプラスが使用可能。仕様●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):23.4●最大静的把握力(kN):38.3(外径把握時)/13.9(内径把握時)厚さ(mm)胴:107質量(kg)(標準ソフトジョー付)28.8流体駆動:油圧最高圧力(MPa)許容油圧:5.0(外径把握時)/2.5(内径把握時)慣性モーメント(kg・m2)0.018把握径(Φmm)(外径把握時)最大222/最小45外径(mm)222最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
エア手動切換弁 UBチャック用
北川鉄工所¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷軽量小型でプッシュボタン操作となっており、旋盤に取付けた時、シンプルな配管設計ができるよう考慮しております。本バルブは、エキゾーストセンタタイプでフロント中空エアチャック用に設計されています。仕様●押ボタン操作力(kg):4●使用圧力(MPa(kgf/cm2)):0~1(10.1)接続口径Rc3/8
4爪用中実回転シリンダ(近接スイッチ付)
北川鉄工所¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から15日以内出荷ロックバルブ、リリーフバルブ、確認装置付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):32.0(3263)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:123(押側)/113(引側)
4爪用中実回転シリンダ
北川鉄工所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷ロックバルブ、リリーフバルブ付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):33.0(3365)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:126(押側)/113(引側)
4爪中実パワーチャック
北川鉄工所¥659,800~税込¥725,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_。セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_。ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。
チャック部品 硬爪 3個セット
北川鉄工所¥92,980税込¥102,2781個65日以内出荷パワーチャック用ハードジョーHBシリーズです。_x000D_。形状:3段爪寸法(mm)H-1:102.5、H-10:13、H-11:13、H-12:M12、H-13:15、H-14:15、H-2:40、H-3:54、H-4:16、H-5:5、H-6:43、H-7:30、H-8:17、H-9:19
チャック部品 3個セット ※生爪用
北川鉄工所¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷Tナットです。寸法(mm)T-1:90(ハードジョー)/100(ソフトジョー)、T-2:37.5、T-3:45、T-4:25、T-5:50(ハードジョー)/60(ソフトジョー)、T-6:20、T-7:26、T-8:M20、T-9:16














![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580058-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03580846-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03579821-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581002-260908-02.jpg)
![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03581011-260908-02.jpg)
![豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02517896-260909-02.jpg)
![北川用 KG HO 切粉ガード 鉄生爪 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02516338-260909-08.jpg)


















![ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具] ARM 豊和用 HO7MA 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581011-260908-02.jpg)
![北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具] 北川用 HO 12インチ 小径用/幅広 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03581002-260908-02.jpg)
![北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具] 北川用 KGTN 切粉ガード用Tナット アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579821-260908-02.jpg)
![豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO11MC 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580846-260908-02.jpg)
![豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580311-260908-02.jpg)
![豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具] 豊和用 HO22M 鉄生爪 アーム[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03580058-260908-02.jpg)