絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9.7(4)
  • 9.8(4)
  • 9.9(4)
  • 9.95(4)
  • 9.96(4)
  • 9.97(4)
  • 9.98(4)
  • 9.99(4)
  • 10(12)
  • 10.01(7)
  • 10.02(6)
  • 10.03(6)
  • 10.04(6)
  • 10.05(6)
  • 10.06(5)
  • 10.07(5)
  • 10.08(5)
  • 10.09(5)
  • 10.1(6)
  • 10.3(3)
刃形状
  • ストレート(20)
  • スパイラル(4)
シャンク
  • ストレートシャンク(19)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(16)
  • 超硬合金(13)
刃長(mm)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(19)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 100(4)
全長(mm)
  • 130
  • 60(18)
  • 65(18)
  • 80(33)
  • 90(26)
  • 95(19)
  • 100(36)
  • 105(18)
  • 115(25)
  • 120(22)
  • 125(25)
  • 140(24)
  • 150(27)
  • 160(23)
  • 165(29)
  • 170(25)
  • 185(19)
  • 200(23)
  • 210(22)
  • 270(18)
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(12)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
  • 岡崎精工(5)
  • 三洋工具(4)
  • エスコ(2)
  • グーリング(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • アサヒ工具(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・三洋工具・エスコ・グーリング・TRUSCO・SK(新潟精機)・アサヒ工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(12)
10.01(7)
10.02(6)
10.03(6)
10.04(6)
10.05(6)
10.07(5)
10.08(5)
10.09(5)
10.1(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 HR9 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR9

    EIKO(栄工舎)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR10 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR10

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー (ショートハンドル) エスコ

    ハンドリーマー (ショートハンドル)

    エスコ
    3,350税込3,685
    1本
    翌日出荷
    パイプや穴あけ加工後の面取りやバリ取りに適しています。細かい作業に適した短いハンドリーマーです。人間工学に基づいて設計された頑丈なハンドル。
    用途軽作業用刃数5枚全長(mm)130能力(mm)Φ19以下材質(刃)ベアリング鋼材質(ハンドル)PVC適合被削材種炭素鋼、ステンレス、真鍮、シートメタル、プラスチック、木材
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ソリッドロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質超微粒子全長130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
  • 超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドWアンギュラーカッターロング

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    外周に等角の切れ刃があり突き出しの長い深穴加工に対応したロングサイズとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/鋳鉄の加工材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)130刃形右刃ストレート刃径公差0/+0.1シャンク径公差h6角度公差±15′
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 先ムクチャッキングリーマー 三洋工具

    先ムクチャッキングリーマー

    三洋工具
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10全長(mm)130刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686 グーリング

    ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686

    グーリング
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷
    高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
    用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
  • 10.0x130mm ハンドリーマー エスコ

    10.0x130mm ハンドリーマー

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)10材質コバルトハイス刃長(mm)70全長(mm)130シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-19刃数4
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,198税込7,918
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • ハンドリーマ SK(新潟精機)

    ハンドリーマ

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル加工後の穴に通し、仕上面の精度を高めます。
    用途一般鋼材・ステンレス・軽金属等に。材質コバルトハイス(HSCO)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    刃長l1(mm)70全長L(mm)130材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10シャンク長l2(mm)45刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)14
ハンドリーマ