カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.7(10)
- 5.8(10)
- 5.9(10)
- 6(34)
- 6.1(15)
- 6.2(15)
- 6.3(14)
- 6.4(14)
- 6.5(21)
- 10(22)
- 10.01(13)
- 10.02(10)
- 10.03(10)
- 11(12)
- 12(15)
- 12.5(9)
- 13(18)
- 13.5(9)
- 14(20)
- 15(9)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(56)
- テーパシャンク(29)
刃形状
- ストレート(66)
- スパイラル(41)
材質
- コバルトハイス(18)
- サーメット(2)
- ハイス(72)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(73)
刃長(mm)
- 14(2)
- 16(6)
- 19(14)
- 20(2)
- 22(20)
- 25(21)
- 29(1)
- 30(20)
- 35(15)
- 40(4)
- 50(24)
- 55(2)
- 60(8)
- 65(5)
- 70(25)
- 80(10)
- 85(20)
- 92(2)
- 99(6)
- 100(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 130
- 50(90)
- 60(128)
- 70(120)
- 75(80)
- 80(154)
- 90(120)
- 100(171)
- 110(143)
- 120(120)
- 125(103)
- 140(102)
- 150(190)
- 160(153)
- 165(94)
- 170(137)
- 180(115)
- 200(92)
- 210(82)
- 230(88)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(4)
- TiAlNコーティング(3)
- TiCNコーティング(5)
- TiNコーティング(5)
- その他(7)
- ノンコート(45)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(65)
- 日研工作所(17)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(16)
- 岡崎精工(14)
- グーリング(14)
- 大洋ツール(8)
- ヤマト(切削工具)(5)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- アサヒ工具(4)
- 三洋工具(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- エス・ケーシンカイ(2)
- 大見工業(1)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ミエラセン(1)
- ブランドをもっと見る
EIKO(栄工舎)・日研工作所・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・グーリング・大洋ツール・ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具・三洋工具・住友電工ハードメタル・エスコ・TRUSCO・エス・ケーシンカイ・大見工業・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・SK(新潟精機)・ミエラセン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
テーパーピンリーマ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷テーパピン穴の仕上げ加工用です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
マシンリーマー MR
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から3日以内出荷機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から31日以内出荷材質超硬シャンク径公差h7コーティングTINコーティング
S軸チャッキングリーマ
岡崎精工¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から8日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
リーマ HS S柄 SPTPR
EIKO(栄工舎)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷材質SKH51刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
ハンドリーマー (ショートハンドル)
エスコ¥3,350税込¥3,6851本翌々日出荷パイプや穴あけ加工後の面取りやバリ取りに適しています。細かい作業に適した短いハンドリーマーです。人間工学に基づいて設計された頑丈なハンドル。用途軽作業用刃数5枚全長(mm)130能力(mm)Φ19以下材質(刃)ベアリング鋼材質(ハンドル)PVC適合被削材種炭素鋼、ステンレス、真鍮、シートメタル、プラスチック、木材
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60











































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)