絞り込み
線径(Φmm)
  • 0.2
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.25(6)
  • 0.3(6)
ブランド
  • チバ・テクノ(5)
  • PAPS(パップス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
放電加工機ワイヤーとは、電極となるワイヤーへ高電圧の放電を行うことにより、糸鋸のように金属を切削する、ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーのこと。直径は、およそΦ0.02mmからΦ0.3mmで、切削する金属の性質や形状によって使い分けます。素材として用いられているのは、放電性に優れた、銅と亜鉛の合金である黄銅です。亜鉛の含有率は35~40%のものが多く、亜鉛が多いほど放電性は向上するため作業効率は上がりますが、その反面、ワイヤー状に加工するのは難しくなります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) チバ・テクノワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)チバ・テクノ
19,980税込21,978
1箱(5kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) チバ・テクノワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)チバ・テクノ
19,980税込21,978
1箱(5kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) パラフィン付 チバ・テクノワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) パラフィン付チバ・テクノ
19,980税込21,978
1箱(5kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付 チバ・テクノワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) パラフィン付チバ・テクノ
19,980税込21,978
1箱(5kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
ワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線) チバ・テクノワイヤー電極線(高速加工用・特殊配合線)チバ・テクノ
22,980税込25,278
1箱(5kg×1巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
特殊配合黄銅線を使用した高速加工用ワイヤ。汎用的な黄銅線に比べ導電性を向上させています。亜鉛メッキではありませんので、粉の発生は最小限に抑えられています。
材質特殊配合黄銅線導電率25%IACS≦引張強度(N/mm)700以上伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
ワイヤー放電加工機用電極線 PAPS(パップス)ワイヤー放電加工機用電極線PAPS(パップス)(3件のレビュー)
62,980税込69,278
1箱(20kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
JIS規格C2700系黄銅(63:37)を使用した、硬質線仕様のワイヤです。 自動結線に優れた真直性を有します。 平滑な表面状態とともに黄銅粉の発生を極少におさえてあります。 外径寸法精度(線径許容差)は+0、-0.002ミリで高寸法精度を有します。
用途放電加工用のワイヤー

放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

放電加工機ワイヤー