絞り込み
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・500~550未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ワルター・タイテックス・富士元工業・エスコ・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・TRUSCO・イリックス・FKD(フクダ精工)・大洋ツール・RS PRO・グーリング・プラス工具・NTツール・RUKO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 面取りカッター

1,978件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロミル245 正面フライス加工用カッター SANDVIK

    コロミル245 正面フライス加工用カッター

    SANDVIK
    97,980税込107,778
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロミル390 肩削りカッター SANDVIK

    コロミル390 肩削りカッター

    SANDVIK
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングノンコーティングインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。 。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。 。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。 。 TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。 。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC50以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングTiAlNインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途面取り・バリ取り用コーティングノンコーティング
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC60以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途面取り・バリ取り用コーティングTiAlN
  • スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT

    スーパー面取丸 MINI-ZERO

    THECUT
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
    寸法L(mm)80寸法d(mm)8
  • ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC THECUT

    ヘッド交換式シート面カッター Mネジ 円弧切削用 IMSSC

    THECUT
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    超硬シャンクの採用により、突き出しの長い加工が可能!!。全てのヘッドとシャンクがクーラント穴付きのため、切屑排出性良好!!。予備ヘッドをご用意頂きインサートを装着しておく事で、作業効率改善!!
    刃数2寸法L2(mm)7
  • Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用 THECUT

    Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用

    THECUT
    56,980税込62,678
    1本
    3日以内出荷
    寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
  • 粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用 THECUT

    粗加工用 内部給油式Oリングシート面カッター Mネジ用

    THECUT
    67,980税込74,778
    1本
    3日以内出荷
    油圧部品における油圧ポート部のOリングシート面は、油圧制御を行う上での重要箇所で、規格も厳しい難加工箇所です。メーカーでは、これまでに培った加エノウハウを生かし、Oリングシート面加工専用のインサート交換式カッターを開発いたしました。総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を、標準スローアウェイ化。各ネジのシート面加工と上面のR加工、ザグリ加工までの工程を集約。再研磨不要で、工具費用を含むランニングコストを飛躍的に低減。スローアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8を、ついにスローアウェイで製品化。意匠登録しているMT-DCインサートは、プロファイル加工により高制度を実現。特殊対応を行っていたユニファイ(UNF・SAE)規格品を標準化し、さらにアイテムを拡充。内部給油式を採用する事で、冷却効果や切り屑の排出性の向上により加工能率UP。(AHタイプ)
    寸法L(mm)127適合インサート面取り用専用:MT-SDMO50204AM/MT-SDHO50204US
  • 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT

    超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

    THECUT
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。1本のツールで表裏の面取り加工ができます。超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
  • スーパー面取丸 MINI-ZERO THECUT

    スーパー面取丸 MINI-ZERO

    THECUT
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    モミツケ・穴面取り・C面取り・V溝等、多機能で圧巻の加工能率!!。壁際の干渉のある面取りに有効。ZEROよりも小径のモミツケ加工が可能。無垢の状態から、エンドミルのような加工が可能。微粒子超硬+AlCrN高により、長寿命化を実現
    寸法L(mm)80被削材【インサート対応】鋼:△、SUS:○、鋳鉄:◎、非鉄金属:◎寸法d(mm)8刃先インサート:シャープエッジ材種インサート:FN20、微粒子超硬加工内容[モミツケ]切削速度Vc(m/min)50~100・送り速度fz(mm/t)0.01~0.03、[C面取り]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.03~0.10、[V溝]切削速度Vc(m/min)50~100、送り速度fz(mm/t)0.02~0.08
  • 可変式面取りカッター MTAC THECUT

    可変式面取りカッター MTAC

    THECUT
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    面取り角0°~90°の範囲で無段階の変更が可能。独自のインサート固定方式により、安定性に優れ操作も容易。測面取りに加え穴面取りも可能
    寸法L(mm)110寸法d(mm)20刃径D(Φmm)23.88寸法l1(mm)22
  • 超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング) 大洋ツール

    超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)

    大洋ツール
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。
    用途アルミ材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理DLCコーティング
  • 超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター 大洋ツール

    超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター

    大洋ツール
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。
    用途アクリル材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理ノンコート
  • 面取りカッター SPMF4-8 日進

    面取りカッター SPMF4-8

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り3.775
  • 面取りカッター SPMF4-6 日進

    面取りカッター SPMF4-6

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-6は最大C2.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り2.775
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り1.775
  • 面取りカッター SPMF4-6 日進

    面取りカッター SPMF4-6

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775
  • 面取りカッター SPMF4-4 日進

    面取りカッター SPMF4-4

    日進
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)75刃長(mm)1.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り1.775
  • 面取りカッター SPMF4-8 日進

    面取りカッター SPMF4-8

    日進
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる
    軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775
  • 三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具

    三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°

    プラス工具
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    刃径Φ6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5、TINコーティングセットです。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55表面処理TiNコーティング
  • 三枚刃面取カッター90° プラス工具

    三枚刃面取カッター90°

    プラス工具
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
  • C面取カッター90° プラス工具

    C面取カッター90°

    プラス工具
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    C面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理ノンコート
  • 三枚刃面取カッター90° プラス工具

    三枚刃面取カッター90°

    プラス工具
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    刃径Φ6.3,8.3,10.4,12.4,16.5,20.5、ノンコートセットです。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55表面処理ノンコート
  • 三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具

    三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°

    プラス工具
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
  • C面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具

    C面取カッター(TINコーティング)90°

    プラス工具
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    C面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
  • 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ

    偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU

    ハーマンビルツ
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
    用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
  • 裏座ぐりカッターRBU専用インサート ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッターRBU専用インサート

    ハーマンビルツ
    42,980税込47,278
    1ケース(10個)
    4日以内出荷
    RBU専用チップ:角度86°/逃げ角7°
    用途RBU専用チップ。
  • 裏面取りカッターRFS専用インサート ハーマンビルツ

    裏面取りカッターRFS専用インサート

    ハーマンビルツ
    56,980税込62,678
    1ケース(10個)
    4日以内出荷
    RFS専用チップ:角度60°/逃げ角7°
    用途RFS専用チップ。
  • 偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ

    偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS

    ハーマンビルツ
    95,980税込105,578
    1本
    4日以内出荷
    穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
    用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ6.98 タイテックス

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ6.98

    タイテックス
    8,998税込9,898
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9865刃径(mm)6.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ9.88 タイテックス

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ9.88

    タイテックス
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2995刃径(mm)9.88RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ9.92 タイテックス

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ9.92

    タイテックス
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1455刃径(mm)9.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ9.91 タイテックス

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ9.91

    タイテックス
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2985刃径(mm)9.91RoHS指令(10物質対応)対応

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター