絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(8)
  • 12(1)
  • 13(28)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 19(31)
  • 20(2)
  • 25(37)
  • 30(11)
  • 38(17)
  • 40(2)
  • 50(38)
  • 75(3)
  • 100(12)
  • 150(7)
  • 200(8)
  • 250(6)
  • 300(13)
  • 600(2)
  • 1000(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(2)
  • 0.05(5)
  • 0.06(3)
  • 0.075(3)
  • 0.08(16)
  • 0.09(1)
  • 0.095(3)
  • 0.1(7)
  • 0.115(2)
  • 0.13(49)
  • 0.15(4)
  • 0.16(4)
  • 0.18(31)
  • 0.2(1)
  • 0.23(13)
  • 0.24(1)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(11)
  • 色ホワイト(6)
特長
  • 絶縁(38)
  • 耐久(2)
  • 耐候(4)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(38)
  • 耐薬品(35)
  • 防水(2)
基材
  • グラスファイバー(11)
  • フッ素樹脂(77)
  • ポリイミド(1)
粘着剤
  • アクリル系(1)
  • シリコーン系(72)
アクリル系・シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 10
  • 0.25(2)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32.9(1)
  • 33(10)
  • 66(3)
  • 210.297(1)
  • 350.7(1)
使用温度範囲(℃)
  • 180まで(6)
  • 200まで(30)
  • 250まで(1)
  • 260まで(3)
  • -20~200(1)
  • -50~200(20)
  • -60~180(1)
  • -60~200(20)
  • -60~250(2)
  • -100~260(2)
  • -180~260(1)
180まで・200まで・250まで・260まで・-20~200・-50~200・-60~180・-60~200・-60~250・-100~260・-180~260
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途結束用(3)
  • 用途電気・電子用(27)
保護用・結束用・電気・電子用
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(50)
  • 中興化成工業(25)
  • 日東電工(7)
  • アズワン(4)
  • ホンダフロー(3)
  • 本多産業(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 住友電気工業(1)
モノタロウ・エスコ・中興化成工業・日東電工・アズワン・ホンダフロー・本多産業・3M(スリーエム)・寺岡製作所・TRUSCO・フロンケミカル・住友電気工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(8)
13(28)
19(31)
25(37)
30(11)
38(17)
50(38)
100(12)
200(8)
300(13)
テープ幅(mm)をもっと見る
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1巻
当日出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープモノタロウ(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープモノタロウ(39件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
アズフロン(R)テープ アズワンアズフロン(R)テープアズワン(7件のレビュー)
1,560税込1,716
1巻
当日出荷
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業チューコーフロー粘着テープAGF-100A中興化成工業(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1巻
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
アズフロン(R)ガラステープ アズワンアズフロン(R)ガラステープアズワン(10件のレビュー)
2,890税込3,179
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260特性耐熱
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)本多産業
1,798税込1,978
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ) 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)中興化成工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.13グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン 粘着テープ903 アズワンニトフロン 粘着テープ903アズワン
2,850税込3,135
1個
欠品中
各種基材に主としてシリコン系感圧性接着剤を塗布した耐熱性の粘着テープです。
特性耐熱性
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業帯電防止フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)中興化成工業
969税込1,066
1個
当日出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。白色半透明テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ ホンダフローホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズホンダフロー
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T中興化成工業
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8関連資料(0.27MB) (0.1MB)
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス 中興化成工業ふっ素樹脂含浸ガラスクロス中興化成工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。
用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
PTFEネット フロンケミカルPTFEネットフロンケミカル
96,980税込106,678
1枚
当日出荷から45日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR中興化成工業
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。ベージュテープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ AGF102 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ AGF102中興化成工業
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜粘着力(N/10mm)3.6最高使用温度(℃)200引張強度(N/25mm)380引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ ホンダフローフッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープホンダフロー
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)中興化成工業
3,490税込3,839
1個
当日出荷
長さ(m)10
チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス中興化成工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他ベージュ
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素テープニトフロン アズワンフッ素テープニトフロンアズワン
4,390税込4,829
1本
当日出荷
耐熱温度(℃)260
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ) 本多産業ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ)本多産業
2,698税込2,968
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。
用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ 中興化成工業帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ中興化成工業
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.08長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)28使用場所屋内/屋外
フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)中興化成工業
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
フッ素樹脂ガラス粘着テープ TRUSCOフッ素樹脂ガラス粘着テープTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.13長さ(m)10
フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50中興化成工業
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。
用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P 中興化成工業フッ素樹脂フィルム粘着テープ ASFー121P中興化成工業
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。トラスコ品番623-3181幅(mm)25厚さ(mm)0.06グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~180基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤耐熱アクリル系主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/25mm)90引張強度(N/10mm)36粘着力(N/25mm)4.6使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ住友電気工業
16,980税込18,678
1巻(10m)
当日出荷
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性関連資料(0.43MB)伸び3
[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープ エスコ[フッ素樹脂(テフロンTMPTFE製)]フィルム粘着テープエスコ
43,700税込48,070
1巻
翌日出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系幅(mm)200長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)中興化成工業
73,980税込81,378
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂テープ