絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 38(2)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(3)
  • 0.13(3)
  • 0.18(2)
  • 0.23(2)
  • 色グレー(1)
特長
  • 耐候
  • 絶縁(61)
  • 耐久(5)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(65)
  • 耐薬品(61)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(2)
基材
  • フッ素樹脂(4)
粘着剤
  • シリコーン系(4)
シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 10(4)
10
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(1)
  • -20~200(1)
  • -60~200(2)
200まで・-20~200・-60~200
用途
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
結束用・電気・電子用
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 日東電工(1)
  • 住友電気工業(1)
モノタロウ・寺岡製作所・日東電工・住友電気工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(2)
13(2)
15(2)
19(3)
25(4)
30(3)
38(2)
50(4)
250(1)
300(1)
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープモノタロウ(39件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ住友電気工業
16,980税込18,678
1巻(10m)
当日出荷
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性関連資料(0.43MB)伸び3
フッ素樹脂テープ