絞り込み
テープ幅(mm)
- 12
- 10(16)
- 12.7(4)
- 13(38)
- 15(5)
- 19(39)
- 20(5)
- 25(53)
- 30(16)
- 38(25)
- 50(49)
- 75(7)
- 100(19)
- 150(12)
- 200(15)
- 250(12)
- 300(13)
- 400(4)
- 500(7)
- 600(4)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.13(1)
基材
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 66(1)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(1)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- h-old(1)
日東電工(旧:Permacel)・h-old
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(16)
13(38)
19(39)
25(53)
30(16)
38(25)
50(49)
100(19)
200(15)
300(13)
テープ幅(mm)をもっと見る

NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥89,980税込¥98,9781箱(37巻)6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3