絞り込み
テープ幅(mm)
  • 125
  • 10(17)
  • 12.7(5)
  • 13(43)
  • 15(5)
  • 19(45)
  • 20(9)
  • 25(60)
  • 25.4(5)
  • 30(19)
  • 38(27)
  • 50(63)
  • 75(7)
  • 100(23)
  • 150(16)
  • 200(17)
  • 250(12)
  • 300(27)
  • 400(4)
  • 500(13)
  • 1000(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
テープ長さ(m)
  • 33(1)
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(1)
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
日東電工(旧:Permacel)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(17)
13(43)
19(45)
25(60)
30(19)
38(27)
50(63)
100(23)
200(17)
300(27)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    92,980税込102,278
    1巻
    24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
フッ素樹脂テープ