絞り込み
テープ幅(mm)
  • 18
  • 10(16)
  • 12.7(4)
  • 13(38)
  • 15(5)
  • 19(39)
  • 20(5)
  • 25(53)
  • 30(16)
  • 38(25)
  • 50(49)
  • 75(7)
  • 100(19)
  • 150(12)
  • 200(15)
  • 250(12)
  • 300(13)
  • 400(4)
  • 500(7)
  • 600(4)
  • 1000(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 約0.06(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(16)
13(38)
19(39)
25(53)
30(16)
38(25)
50(49)
100(19)
200(15)
300(13)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • 薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工(旧:Permacel)

    薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT

    日東電工(旧:Permacel)
    96,980税込106,678
    1箱(30巻)
    21日以内出荷から30日以内出荷
    総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
    用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
フッ素樹脂テープ