絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20
  • 10(16)
  • 12.7(4)
  • 13(38)
  • 15(5)
  • 19(39)
  • 25(53)
  • 30(16)
  • 38(25)
  • 50(49)
  • 75(7)
  • 100(19)
  • 150(12)
  • 200(15)
  • 250(12)
  • 300(13)
  • 400(4)
  • 500(7)
  • 600(4)
  • 1000(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.055(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.18(1)
  • 0.23(1)
  • 約0.06(1)
特長
  • 絶縁(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
基材
  • フッ素樹脂(2)
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 30(1)
5・10・30
粘着剤
  • シリコーン系(2)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
  • 200まで(1)
  • -60~200(1)
200まで・-60~200
用途
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
結束用・電気・電子用
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • アズワン(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 中興化成工業(1)
日東電工(旧:Permacel)・アズワン・寺岡製作所・中興化成工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(16)
13(38)
19(39)
25(53)
30(16)
38(25)
50(49)
100(19)
200(15)
300(13)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所

    フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410

    寺岡製作所(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
  • フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
    用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    3,079税込3,387
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工(旧:Permacel)

    薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT

    日東電工(旧:Permacel)
    96,980税込106,678
    1箱(27巻)
    21日以内出荷から30日以内出荷
    総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
    用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    39,980税込43,978
    1箱(10巻)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。
    用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
フッ素樹脂テープ