絞り込み
テープ幅(mm)
- 5
- 10(17)
- 12.7(5)
- 13(42)
- 15(5)
- 19(44)
- 20(8)
- 25(59)
- 25.4(5)
- 30(19)
- 38(28)
- 50(62)
- 75(7)
- 100(23)
- 150(17)
- 200(17)
- 250(13)
- 300(26)
- 400(4)
- 500(13)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.04(1)
- 0.06(1)
- 0.13(1)
- 約0.06(1)
特長
- 絶縁(1)
色
グリーン(1)
ブラック(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
5・10
粘着剤
- シリコーン系(1)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- -60~200(1)
-60~200
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 中興化成工業(1)
日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(42)
19(44)
25(59)
30(19)
38(28)
50(62)
100(23)
150(17)
200(17)
300(26)
テープ幅(mm)をもっと見る

フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)
中興化成工業(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥95,980税込¥105,5781箱(108巻)21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥97,980税込¥107,7781箱(90巻)6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3