絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 10(16)
- 12.7(4)
- 13(38)
- 15(5)
- 19(39)
- 20(5)
- 25(53)
- 30(16)
- 38(25)
- 75(7)
- 100(19)
- 150(12)
- 200(15)
- 250(12)
- 300(13)
- 400(4)
- 500(7)
- 600(4)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.025(1)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.08(8)
- 0.1(6)
- 0.13(22)
- 0.15(1)
- 0.16(2)
- 0.17(1)
- 0.18(13)
- 0.2(1)
- 0.23(5)
- 0.24(1)
- 0.28(1)
- 0.3(3)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 約0.06(1)
特長
- 絶縁(19)
- 耐久(3)
- 耐候(3)
- 耐水(1)
- 耐熱(18)
- 耐薬品(17)
- 防水(2)
色
オレンジ(2)
クリア(2)
グリーン(1)
グレー(4)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(1)
ベージュ(7)
ホワイト(7)
基材
- その他(1)
- グラスファイバー(7)
- フッ素樹脂(35)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 5(4)
- 10(37)
- 20(1)
- 25(1)
- 33(6)
5・10・20・25・33
粘着剤
- シリコーン系(33)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- 80まで(1)
- 180まで(1)
- 200まで(10)
- 260まで(1)
- -20~200(1)
- -50~200(4)
- -60~200(21)
- -60~250(2)
- -100~260(2)
80まで・180まで・200まで・260まで・-20~200・-50~200・-60~200・-60~250・-100~260
用途
保護用(3)
電気・電子用(7)
保護用・電気・電子用
ブランド
- モノタロウ(2)
- 中興化成工業(20)
- エスコ(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(8)
- TRUSCO(3)
- アズワン(2)
- ホンダフロー(2)
- 住友電気工業(1)
モノタロウ・中興化成工業・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・アズワン・ホンダフロー・住友電気工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(16)
13(38)
19(39)
25(53)
30(16)
38(25)
50
100(19)
200(15)
300(13)
テープ幅(mm)をもっと見る

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から4日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(42件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業(22件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
フッ素樹脂フィルム粘着テープ
(41件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
中興化成工業(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23色乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻
中興化成工業¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3色ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
チューコーフロー粘着テープAGF-100A
中興化成工業(3件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681巻当日出荷フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
アズフロン(R)ガラステープ
アズワン(10件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1巻当日出荷PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。耐熱温度(℃)260特性耐熱
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷から24日以内出荷高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ
ホンダフロー¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色ベージュテープ長さ(m)10引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
日東電工(旧:Permacel)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1色橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ
ホンダフロー¥8,098~税込¥8,908~1巻当日出荷耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤色粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T
中興化成工業¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。色ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8
フッ素樹脂粘着テープ AGF102
中興化成工業¥6,898税込¥7,5881巻当日出荷ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜粘着力(N/10mm)3.6最高使用温度(℃)200引張強度(N/25mm)380引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50
中興化成工業¥13,980税込¥15,3781巻欠品中透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
住友電気工業¥32,980税込¥36,2781巻(10m)欠品中架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性伸び3
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥7,898税込¥8,6881巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。 耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途静電気を嫌う環境でのマスキングに、搬送ガイドの滑り補助に仕様テープカット条件:カッターが必要、別作可否:可材質基材:導電性カーボン入フッ素樹脂(PTFE)厚さ(mm)0.08長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)28使用場所屋内/屋外
チューコーフロー シリコンエンボステープ
中興化成工業¥23,980~税込¥26,378~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング、コーティング加工時のグリップ性付与仕様切断にはカッターが必要
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から3日以内出荷高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。用途視認性を向上させたいときに。製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。材質基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.16色ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)184粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)
中興化成工業¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。厚さ(mm)0.16色ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)216粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥89,980税込¥98,9781箱(10巻)21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
50mmx10mフッソ樹脂テープ含浸ガラスクロス
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷用途ヒートシール用及びホッパー、シューターのすべりにエスコ品番EA944NY-50材質基材:フッ素樹脂含浸ガラスクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.13長さ(m)10耐熱温度(℃)180
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(4巻)22日以内出荷用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム厚さ(mm)0.1色橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系主な用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用RoHS指令(10物質対応)対応特性引っ張り強さ・耐炎性、【非粘着面】電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥129,800税込¥142,7801箱(4巻)22日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
50x0.18mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂帯電防止
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷帯電防止処理を施した粘着テープ用途電子部品、デバイスの製造工程や板状部品等の緩衝材用途、静電気を嫌う用途にエスコ品番EA944VN-50材質ガラスクロス(帯電防止材入りフッ素樹脂含浸)最高使用温度(℃)200表面抵抗10^8Ω以下引張強度(N/25mm)730粘着力(N/25mm)13(180度はく離)特性帯電防止総厚(mm)0.18
50x0.30mm/20m 粘着テープ(耐摩耗性)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷耐磨耗性に優れます。用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等にエスコ品番EA944VN-250材質超高分子量ポリエチレンフィルム伸び(%)360最高使用温度(℃)80引張強度(N/25mm)400粘着力(N/25mm)10(180度はく離)破壊電圧(kV)25(基材のみ)特性耐摩耗総厚(mm)0.3
50x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VH-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
50x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VF-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18