絞り込み
テープ幅(mm)
- 500
- 10(17)
- 12.7(5)
- 13(42)
- 15(5)
- 19(44)
- 20(8)
- 25(59)
- 25.4(5)
- 30(19)
- 38(28)
- 50(62)
- 75(7)
- 100(24)
- 150(17)
- 200(17)
- 250(13)
- 300(25)
- 400(4)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.045(1)
- 0.05(2)
- 0.075(1)
- 0.08(2)
- 0.083(1)
- 0.095(1)
- 0.1(2)
- 0.11(1)
- 0.115(1)
- 0.13(2)
- 0.16(1)
- 0.18(2)
- 0.2(1)
- 0.23(2)
- 0.245(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
特長
- 絶縁(8)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(8)
色
ベージュ(1)
ホワイト(7)
基材
- グラスファイバー(5)
- フッ素樹脂(10)
テープ長さ(m)
- 0.5(2)
- 10(11)
0.5・10
使用温度範囲(℃)
- -60~200(2)
- -100~200(1)
- -100~260(8)
- -180~260(1)
-60~200・-100~200・-100~260・-180~260
ブランド
- 中興化成工業(9)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(42)
19(44)
25(59)
30(19)
38(28)
50(62)
100(24)
150(17)
200(17)
300(25)
テープ幅(mm)をもっと見る

フッ素樹脂含浸ガラスクロスシート(非粘着タイプ)
中興化成工業¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。粘着物の運搬シート。滑り用ライニング材。仕様非粘着タイプ、テープカット条件:切断にはカッターが必要、別作可否:可材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500色ベージュ長さ(m)10最高使用温度(℃)260
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.05tX500wX10M
中興化成工業¥7,298税込¥8,0281巻欠品中フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.05色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7502アズワン品番64-7269-26特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフローファブリック カット品
中興化成工業¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M
中興化成工業¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.1色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7510アズワン品番64-7269-28特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
チューコーフロー粘着テープ カット品
中興化成工業¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から5日以内出荷テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.8tX500wX10M
中興化成工業¥95,980税込¥105,5781巻5日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.8色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7505アズワン品番64-7269-37特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.3tX500wX10M
中興化成工業¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.3色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7507アズワン品番64-7269-32特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥58,980税込¥64,8781巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.5tX500wX10M
中興化成工業¥62,980税込¥69,2781巻6日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.5色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7509アズワン品番64-7269-35特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.2tX500wX10M
中興化成工業¥24,980税込¥27,4781巻6日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.2色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7508アズワン品番64-7269-30特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥69,980税込¥76,9781巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥12,980税込¥14,2781巻6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980~税込¥109,978~1巻24日以内出荷ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。用途各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200