絞り込み
テープ幅(mm)
- 600
- 10(16)
- 12.7(4)
- 13(39)
- 15(5)
- 19(40)
- 20(5)
- 25(54)
- 30(16)
- 38(24)
- 50(50)
- 75(7)
- 100(18)
- 150(12)
- 200(16)
- 250(12)
- 300(16)
- 400(4)
- 500(7)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.045(1)
- 0.05(2)
- 0.07(1)
- 0.075(1)
- 0.095(1)
- 0.1(2)
- 0.115(1)
- 0.13(2)
- 0.16(1)
- 0.23(1)
- 1.6(1)
特長
- 絶縁(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
色
ブラウン(1)
ベージュ(1)
基材
- グラスファイバー(3)
- フッ素樹脂(3)
テープ長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 10(4)
0.5・1・10
使用温度範囲(℃)
- -100~260(2)
- -180~260(1)
-100~260・-180~260
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 中興化成工業(1)
- フロンケミカル(1)
日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・フロンケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(16)
13(39)
19(40)
25(54)
30(16)
38(24)
50(50)
100(18)
200(16)
300(16)
テープ幅(mm)をもっと見る

PTFEネット
フロンケミカル¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
中興化成工業(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)をコーティングした製品。 耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性に優れる。用途ヒートシール時の離型シート、調理時のクッキングシート、搬送用ベルト基材グレードナチュラル/平織り体積抵抗率(Ωcm)1015表面抵抗率(Ω)1014RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性試験方法引張強度/JIS L 1096(カットストリップ法)、引裂強度/JIS L 1096(トラペゾイド法)、破壊電圧/JIS K 7137-1、体積抵抗率・表面抵抗率/JIS K 6911
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥68,980~税込¥75,878~1巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥48,980~税込¥53,878~1巻ほか10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260