絞り込み
テープ幅(mm)
- 8
- 10(17)
- 12.7(5)
- 13(41)
- 15(5)
- 19(44)
- 20(8)
- 25(59)
- 25.4(5)
- 30(19)
- 38(26)
- 50(63)
- 75(7)
- 100(23)
- 150(17)
- 200(17)
- 250(13)
- 300(26)
- 400(4)
- 500(13)
- 1000(6)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.13(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 10(2)
使用温度範囲(℃)
- -60~200(2)
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
日東電工(旧:Permacel)
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(41)
19(44)
25(59)
30(19)
38(26)
50(63)
100(23)
150(17)
200(17)
300(26)
テープ幅(mm)をもっと見る

NITOFLON粘着テープ ”NO.973UL-S”(含侵ガラスクロスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥96,980税込¥106,6781箱(56巻)6日以内出荷から24日以内出荷ガラス繊維を含浸させた強力タイプです。ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。耐熱性に優れます。幅のみ別作品製作が可能です。切断にはカッターが必要です。用途ラミネートロール離型用ラッピングに。ヒートシール用耐熱離型に。印刷機・複写機の用紙すべりに。ホッパー、シューターのライニングに。材質基材:PTFE+ガラスクロス、粘着剤:シリコン系厚さ(mm)0.13長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(67巻)6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63