絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.04
  • 0.05(13)
  • 0.06(4)
  • 0.07(3)
  • 0.075(3)
  • 0.08(23)
  • 0.095(3)
  • 0.1(23)
  • 0.13(70)
  • 0.15(6)
  • 0.16(4)
  • 0.17(5)
  • 0.18(39)
  • 0.2(3)
  • 0.23(18)
  • 0.3(9)
  • 0.4(4)
  • 0.5(4)
  • 0.7(3)
  • 0.8(3)
  • 1(4)
特長
  • 絶縁(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
基材
  • フッ素樹脂(2)
テープ長さ(m)
  • 5(2)
5
粘着剤
  • シリコーン系(1)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(1)
-60~200
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • 中興化成工業(1)
日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(1)
10(2)
20(1)
  • フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ) 中興化成工業

    フッ素樹脂粘着テープ(極薄タイプ)

    中興化成工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
    用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。厚さ(mm)0.04長さ(m)5特性電気絶縁性
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    49,980税込54,978
    1箱(40巻)
    24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-6732材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)10厚さ(mm)0.04長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
フッ素樹脂テープ