絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 13(2)
- 19(1)
- 25(5)
- 25.4(1)
- 34(1)
- 38(4)
- 50(8)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(3)
- 300(5)
- 370(1)
- 400(1)
- 500(2)
- 550(1)
- 600(2)
- 1000(3)
- 1150(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 0.025(2)
- 0.03(2)
- 0.04(2)
- 0.05(13)
- 0.06(4)
- 0.07(3)
- 0.08(22)
- 0.13(70)
- 0.15(6)
- 0.17(5)
- 0.18(40)
- 0.2(3)
- 0.23(16)
- 0.3(9)
- 0.4(4)
- 0.5(4)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- 1(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 絶縁(6)
- 耐久(1)
- 耐候(2)
- 耐水(2)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(6)
色
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブロンズ(1)
ホワイト(5)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(1)
- グラスファイバー(3)
- フッ素樹脂(20)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 7(1)
- 10(13)
- 30(1)
- 33(8)
1・7・10・30・33
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(7)
アクリル系・シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- 260まで(1)
- -60~200(8)
- -60~250(1)
- -100~200(2)
- -100~260(6)
- -253~260(1)
260まで・-60~200・-60~250・-100~200・-100~260・-253~260
用途
保護用(2)
結束用(1)
電気・電子用(3)
保護用・結束用・電気・電子用
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(12)
- 中興化成工業(6)
- エスコ(2)
- アズワン(1)
- フロンケミカル(1)
日東電工(旧:Permacel)・中興化成工業・エスコ・アズワン・フロンケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(5)
38(4)
50(8)
100(3)
150(2)
200(3)
300(5)
500(2)
600(2)
1000(3)
テープ幅(mm)をもっと見る

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
日東電工(旧:Permacel)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1色橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33粘着剤シリコン系主な用途絶縁粘着力(N/10mm)3.42引張強度(N/10mm)67.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐炎、耐久
フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50
中興化成工業¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護トラスコ品番788-7515材質基材:フッ素樹脂(PFA)幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)144長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.5
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX300wX10M
中興化成工業¥8,498税込¥9,3481巻当日出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)0.1色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260テープ幅(mm)300テープ長さ(m)10商品番号105-7498アズワン品番64-7269-27特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から22日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10テープ長さ(m)10
ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ
中興化成工業¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷厚さ(mm)0.1色薄いグレー長さ(m)33基材高強度・低伸度PTFEフィルムテープ長さ(m)33粘着剤シリコン系特性耐熱、撥水
PTFEPFAフィルム
フロンケミカル¥33,980税込¥37,3781枚当日出荷から3日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から3日以内出荷高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 0.1tX500wX10M
中興化成工業¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)500厚さ(mm)0.1色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260テープ幅(mm)500テープ長さ(m)10商品番号105-7510アズワン品番64-7269-28特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
PTFEテープ(フッ素樹脂)
日東電工(旧:Permacel)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥45,980~税込¥50,578~1巻ほか10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260テープ長さ(m)10テープタイプ切断にはカッターが必要
軟質アルミ箔粘着テープ
エスコ¥1,270税込¥1,3971巻翌々日出荷ブロンズタイプのアルミテープ。耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。屋外用。用途すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水・補修に材質軟質アルミ箔(0.05mm)幅(mm)50厚さ(mm)0.1色ブロンズ長さ(m)7テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥249,800税込¥274,7801箱(7巻)4日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5647材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム幅(mm)75厚さ(mm)0.1色灰茶色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200テープ幅(mm)75テープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系主な用途コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63特性耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン粘着テープ No.923S
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(8巻)ほか22日以内出荷用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム厚さ(mm)0.1色橙色長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系主な用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用、ポリエチレンラミネートのロールラッピング・エンドレスベルト用RoHS指令(10物質対応)対応特性引っ張り強さ・耐炎性、【非粘着面】電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥6,898~税込¥7,588~1巻ほか24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥9,998税込¥10,9981箱(2巻)ほか6日以内出荷から24日以内出荷優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)色白使用温度範囲(℃)-100~200テープタイプ切断にはカッターが必要
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥41,980税込¥46,1781巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260テープ長さ(m)10テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥229,800~税込¥252,780~1箱(2巻)ほか24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200テープ長さ(m)33粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー4UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥69,980~税込¥76,978~1巻ほか10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260テープ長さ(m)10テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLON粘着テープ ”NO.923UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥92,980~税込¥102,278~1箱(21巻)ほか6日以内出荷から24日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.37引張強度(N/10mm)52.63