絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(9)
- 12(1)
- 13(23)
- 15(2)
- 19(23)
- 25(30)
- 30(10)
- 38(16)
- 50(26)
- 70(2)
- 75(3)
- 100(10)
- 150(8)
- 200(8)
- 250(6)
- 300(8)
- 400(2)
- 500(2)
- 600(2)
- 1000(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.13
- 0.05(13)
- 0.06(4)
- 0.07(3)
- 0.075(3)
- 0.08(23)
- 0.095(3)
- 0.1(23)
- 0.15(6)
- 0.16(4)
- 0.17(5)
- 0.18(39)
- 0.2(3)
- 0.23(18)
- 0.3(9)
- 0.4(4)
- 0.5(4)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- 1(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 絶縁(25)
- 耐久(4)
- 耐候(4)
- 耐水(2)
- 耐熱(29)
- 耐薬品(26)
- 衝撃吸収(1)
- 防水(1)
色
クリア(2)
グレー(6)
ブラウン(2)
ブラック(2)
ベージュ(10)
ホワイト(6)
基材
- グラスファイバー(11)
- フッ素樹脂(51)
- ポリエチレン(4)
テープ長さ(m)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 5(2)
- 10(65)
- 50(1)
- 450(1)
0.25・0.5・1・5・10・50・450
粘着剤
- シリコーン系(46)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- 80まで(1)
- 180まで(5)
- 200まで(18)
- 260まで(1)
- -20~200(1)
- -50~200(10)
- -60~200(20)
- -60~250(2)
- -100~260(3)
80まで・180まで・200まで・260まで・-20~200・-50~200・-60~200・-60~250・-100~260
用途
保護用(3)
結束用(2)
電気・電子用(10)
保護用・結束用・電気・電子用
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(22)
- 中興化成工業(17)
- 日東電工(旧:Permacel)(14)
- アズワン(5)
- TRUSCO(3)
- ホンダフロー(3)
- 本多産業(2)
- 寺岡製作所(1)
- 作新工業(1)
- 住友電気工業(1)
モノタロウ・エスコ・中興化成工業・日東電工(旧:Permacel)・アズワン・TRUSCO・ホンダフロー・本多産業・寺岡製作所・作新工業・住友電気工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(9)
13(23)
19(23)
25(30)
30(10)
38(16)
50(26)
100(10)
200(8)
300(8)
テープ幅(mm)をもっと見る

フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR
中興化成工業(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から3日以内出荷PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
フッ素樹脂ガラス粘着テープ
(42件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業(22件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410
寺岡製作所(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
フッ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。材質基材:フッ素樹脂長さ(m)5連続使用温度(℃)-60~200℃主な用途摺動補助、傷つき防止切断方法切断にはカッターが必要特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL-S
日東電工(旧:Permacel)(25件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から6日以内出荷UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。粘着力(N/10mm)3.58引張強度(N/10mm)126.3
アズフロン(R)テープ
アズワン(7件のレビュー)¥2,090~税込¥2,299~1巻当日出荷PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
チューコーフロー粘着テープAGF-100A
中興化成工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)
中興化成工業¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.13色グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3.6粘着力(N/25mm)9破壊電圧(kV)13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン ガラス粘着テープ973
アズワン¥1,930~税込¥2,123~1個当日出荷903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。耐熱温度(℃)180特性高強度、耐熱性
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から24日以内出荷高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。色ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
アズフロン(R)ガラステープ
アズワン(10件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1巻当日出荷PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。耐熱温度(℃)260特性耐熱
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Fシリーズ)
本多産業¥1,798~税込¥1,978~1個(10m)当日出荷ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 ガラスクロスにフッ素樹脂(PTFE)を含浸、焼成したホンダフローファブリックに高耐熱シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。UL(難燃規格)取得。用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング。・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
PTFEガラス粘着テープ
アズワン(2件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1巻当日出荷PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。連続使用温度(℃)-60~200主な用途電気・電子用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)160RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
ホンダフロー フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ
ホンダフロー¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR
中興化成工業¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色ベージュテープ長さ(m)10引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ
ホンダフロー¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤色粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ AGF102
中興化成工業¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜粘着力(N/10mm)3.6最高使用温度(℃)200引張強度(N/25mm)380引張強度(N/10mm)152粘着力(N/25mm)9
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
中興化成工業¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から9日以内出荷ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm)特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
フッ素樹脂粘着テープ
中興化成工業¥1,498税込¥1,6481巻欠品中耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。仕様UL規格品、切断にはカッターが必要色白色半透明基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)10引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ニトフロン粘着テープ 973ULS
日東電工(旧:Permacel)¥4,998税込¥5,4981個欠品中テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。厚さ(mm)0.13長さ(m)10
ホンダフロー粘着テープ(HAT-Sシリーズ)
本多産業¥3,598~税込¥3,958~1個(10m)当日出荷から7日以内出荷ホンダフローファブリック、またはPTFEスカイブドテープに、高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。 耐熱性に優れ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性に優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。 PTFEスカイブドテープに高耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したフッ素樹脂感圧テープです。用途ヒートシール用耐熱離型・染色、製紙の乾燥ロールの表面ライニング・ラミネートロール離型用ラッピング・シューター、ホッパーのライニング・耐熱絶縁被覆、スペーサー・印刷機、複写機の用紙滑り長さ(m)10
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
住友電気工業¥32,980税込¥36,2781巻(10m)当日出荷架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性伸び3
チューコーフロー粘着テープ カット品
中興化成工業¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から5日以内出荷テープ表面は耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。通常流通しているサイズより小さめのサイズにカットしてお出しします。使用温度範囲(℃)-60~+200表面抵抗率(Ω)108以下特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
SAXINニューライトスカイブフィルム標準品
作新工業¥37,980~税込¥41,778~1巻4日以内出荷から6日以内出荷超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。材質超高分子量ポリエチレン、ニューライト NL-W幅(mm)300色乳白使用温度範囲(℃)0~80特性耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性
チューコーフロー(R)フッ素樹脂フィルム粘着テープ
中興化成工業¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から24日以内出荷PTFEフィルムの片面を処理し、シリコーン粘着剤を塗布した高機能粘着テープで、高温時の収縮が小さく表面平滑性に優れています。種別ASF-121FR長さ(m)10耐熱温度(℃)約200
50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
ニトフロン粘着テープ No.903UL 0.13mm×15mm×10m
日東電工(旧:Permacel)¥52,980税込¥58,2781セット(20個)当日出荷PTFE基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 耐熱性に優れます。用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束、シュート、ホッパーの摩擦面ライニングトラスコ品番816-0206材質基材:PTFE幅(mm)15厚さ(mm)0.13質量(g)41長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.74引張強度(N/10mm)48.9
フッ素樹脂粘着テープ HAT-F-CF(センターフリー)
ホンダフロー¥6,898税込¥7,5881巻当日出荷耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。トラスコ品番538-9467材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤幅(mm)38(20)厚さ(mm)0.13色粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200引張強度(N/10mm)140粘着力(N/25mm)9.9RoHS指令(10物質対応)対応
50x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ
エスコ¥9,730税込¥10,7031巻翌日出荷用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆材質PTFE焼成品厚さ(mm)0.13最高使用温度(℃)200(粘着剤部分)
13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13