絞り込み
テープ幅(mm)
- 101(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 106(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 114(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 120(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.165
- 0.05(12)
- 0.06(4)
- 0.07(4)
- 0.075(3)
- 0.08(23)
- 0.095(3)
- 0.1(22)
- 0.13(67)
- 0.15(6)
- 0.16(4)
- 0.17(5)
- 0.18(40)
- 0.2(3)
- 0.23(18)
- 0.3(9)
- 0.4(4)
- 0.5(4)
- 0.7(3)
- 0.8(3)
- 1(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
色
グレー(1)
基材
- フッ素樹脂(2)
テープ長さ(m)
- 16.45(1)
- 33(1)
16.45・33
粘着剤
- アクリル系(1)
- シリコーン系(1)
アクリル系・シリコーン系
使用温度範囲(℃)
- -40~176(1)
- -101~256(1)
-40~176・-101~256
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- サンワ[テープ](1)
日東電工(旧:Permacel)・サンワ[テープ]
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
111(1)
112(1)
113(1)
114(1)
115(1)
116(1)
117(1)
118(1)
119(1)
120(1)
テープ幅(mm)をもっと見る

耐熱PTFEテープ
日東電工(旧:Permacel)¥29,980税込¥32,9781巻欠品中摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ難燃性UL規格 E20392特性耐熱![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ
サンワ[テープ]¥46,980~税込¥51,678~1巻4日以内出荷から6日以内出荷厚さ(mm)0.165色グレー使用温度範囲(℃)-40~176基材フッ素樹脂(PTFE)テープ長さ(m)16.45粘着剤アクリル系特性耐薬品





![PTFEテープ No.5 幅100~199mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)