絞り込み
テープ幅(mm)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(3)
- 100(3)
- 150(3)
- 300(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.25(1)
- 0.39(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.54(1)
- 0.64(1)
特長
- 耐久(1)
- 衝撃吸収(1)
色
ホワイト(4)
基材
- ポリエチレン(4)
テープ長さ(m)
- 20(3)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 140(1)
- 220(1)
- 450(1)
20・40・50・100・140・220・450
粘着剤
- アクリル系(3)
アクリル系
使用温度範囲(℃)
- 80まで(4)
80まで
ブランド
- 作新工業
- モノタロウ(2)
- エスコ(70)
- 中興化成工業(55)
- 日東電工(旧:Permacel)(32)
- アズワン(11)
- TRUSCO(3)
- Thermo Scientific Nalgene(3)
- ホンダフロー(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- フロンケミカル(2)
- RS PRO(2)
- 本多産業(2)
- ABgene(2)
- 住友電気工業(2)
- h-old(2)
- 寺岡製作所(1)
- ニトムズ(1)
- イチネンTASCO(1)
- シャムロック(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
20(3)
30(3)
50(3)
100(3)
150(3)
300(3)

SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.54mm #400Wシリーズ
作新工業¥9,498~税込¥10,448~1巻6日以内出荷耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.54色乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)145粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)158適合紙管(mm)90
SAXINニューライトスカイブフィルム標準品
作新工業¥29,980~税込¥32,978~1巻4日以内出荷から6日以内出荷超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。材質超高分子量ポリエチレン、ニューライト NL-W幅(mm)300色乳白使用温度範囲(℃)0~80特性耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性
SAXINニューライトスカイブフィルム静電防止品
作新工業¥37,980~税込¥41,778~1巻4日以内出荷から6日以内出荷超高分子量ポリエチレンの工業用フィルムです。、耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。、帯電防止タイプです。
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.64mm #500Wシリーズ
作新工業¥9,998~税込¥10,998~1巻6日以内出荷耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.64色乳白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)172粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)165適合紙管(mm)90
SAXINニューライト粘着テープ標準品 総厚み0.39mm #250Wシリーズ
作新工業¥13,980~税込¥15,378~1巻6日以内出荷耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。適合テープカット条件:ハサミやカッターナイフ厚さ(mm)0.39色乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm対応筆記可否:否粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)110粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)185適合紙管(mm)90