絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(30)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 高森コーキ(11)
- エスコ(10)
- Three Axis(9)
- goot(太洋電機産業)(9)
- 三洋貿易(8)
- HAKKO(白光)(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- SK11(4)
- WIZ'A(4)
- EARTH MAN(3)
- SUNDRY(角利産業)(3)
- HOTO(3)
- 三洋ライフ(3)
- 東京理工舎(2)
- SUN UP(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- ブランドをもっと見る
ホットメルト接着剤は、固形の接着剤を熱して溶かしてから物質同士を接着させるタイプの接着材です。固形のグルースティックを専用のグルーガンに充填し、グルーガンのノズルから溶けた接着剤を物質に塗布して使います。木材、紙、金属、硬質プラスチックなどの材質に適しており、段ボールなどの包装、電子部品の接着、木工作業に便利です。グルースティックはペレット状またはスティック状になっており、充填が簡単。用途に合わせて接着性や速乾性の高いものを選ぶと良いでしょう。

ホットメルト接着剤
(92件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(100本)ほか当日出荷グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。材質EVA色透明温度(℃)(融解接着)160~210粘度16500CPS軟化点(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ販売区分業務用
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
グルースティック
EARTH MAN(30件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(20本)ほか当日出荷グルーガン用の交換スティックです。材質EAV樹脂寸法(Φmm×Lmm)7.5×100溶解温度(℃)85±2危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンダー
BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。電源タイプAC電源式付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ
グルーガン用スティック
WIZ'A(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット(10本)ほか当日出荷スピーディ。簡単接着。溶剤を含まない100%固形なので、溶剤臭もなく快適でクリーンな作業が可能。様々な素材の接着が可能。接着部を再加熱すると、はがし作業や直しが可能。用途ホビーや修理などの接着主な用途木材、紙、ガラス、タイル、プラスチック等〔木材◎・紙◎・布○・プラスチック○・金属○・ガラス○・タイル◎ ※プラスチック、金属、ガラスに関しては仮止め用としてご使用ください。〕危険物の類別非危険物直径×長さ(mm)7.5×100主なワークパーツ
メルタースティック(805用)
HAKKO(白光)(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(10本)ほか当日出荷用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)
ホットメルトスティック多用途
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(1kg)当日出荷毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ピタガン用スティック
SK11(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(12本)ほか当日出荷色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。色クリア適合機種ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホビー向けホットメルター
HAKKO(白光)(17件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台欠品中ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に電源タイプAC電源式仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)TGK品番948-58-15-01トラスコ品番367-8555質量(g)250(コード含まず)電源(V)AC100(50/60)消費電力(W)14寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140電源コード2芯ゴムコード 平型コード付接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
グルーガン コードレス 電池式
(16件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用材質本体:樹脂、ノズル:銅電圧(V)6電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)温度(ノズル)125電池寿命(連続時間)目安/約60分電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック ブラック 12本組
Three Axis(9件のレビュー)¥329税込¥3621組(12本)当日出荷使いやすく、凹凸面などもOK!用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に色ブラックトラスコ品番105-9842材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン質量(g)63寸法(Φmm×Lmm)7.5×100主成分EVA樹脂危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ローメルト接着剤 3762LM 発砲スチロール・段ボール・梱包資材用
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌日出荷危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状![ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10028925-211125-02.jpg)
ホットメルトスティック梱包用
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(1kg)当日出荷梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321色黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
グルーガンスティック
クラフトギャラリー(1件のレビュー)¥259税込¥2851袋(12本)当日出荷別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50%色乳白透明直径(Φmm)7直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100危険物の類別非危険物
ミニグルーガン
SUNDRY(角利産業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷固形の接着剤(グルースティック)を電気で溶かして、付けたいところに付けたいだけ出すことができる便利なアイテム。 ピストル型でトリガーを引くだけの直感操作で誰でも簡単に接着作業を行うことができる。手の小さな女性でも扱いやすい手のひらサイズ。 軽量なので長時間の作業や細かい作業に適している。便利なスタンド付きでグルースティックをセットしたまま自立が可能。用途木製品の修理、本の修理、タイルの接着、プラモデルの製作、アートフラワー、リースの製作などに。付属品グルースティック3本(透明直径7×100mm)質量(g)140電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×113×22危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンドスタンド
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ
メルタースティック(804用)
HAKKO(白光)¥1,798~税込¥1,978~1袋(14本)ほか当日出荷接着性のよいホットメルトタイプです。寸法(Φmm×Lmm)11.5×220危険物の類別指定可燃物主なワークパーツ
コードレスグルーガン
EARTH MAN(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着電源タイプAC電源式付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC寸法(mm)109×112×25電圧(V)AC100定格消費電力(W)6融点(℃)約85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドガン用スティック
SK11(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(25本)ほか当日出荷全長200mmロングサイズ!用途ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など成分エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)寸法(Φmm×Lmm)11.5×200危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルトアプリケータ TC/TCQ GEN2
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです用途各種工業材料の即硬化接着に適合ホットメルト:Q型・TC型電源(V)100消費電力(W)160設定温度(℃)200危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.8/h![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)
ローメルトスティック
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(51本)当日出荷安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。色淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ホットメルト接着剤 3762 段ボール・緩衝材・紙工作用
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(5kg)ほか当日出荷から8日以内出荷色黄褐色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状
グルースティック クリア
SUN UP¥369~税込¥406~1セット(20本)ほか当日出荷ホビークラフトでの接着シーンに。熱で溶け、冷めると固まり、接着します(別売グルーガンを使用)。木製品の作製・修理、アートフラワー、本の修繕、石・タイルの接着等の他、様々な装飾の作製に適しています。危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドガン用スティック
SK11¥459~税込¥505~1パック(12本)ほか当日出荷色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。色クリア成分エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤適合機種GM-150寸法(Φmm×Lmm)11.5×100主な用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等危険物の類別非危険物主なワークパーツ
グルースティック キョウリョクタイプ
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷しっかり接着したい方におすすめ!長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ハッコーメルター接着剤EVA
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(1kg)当日出荷ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)適合806材質EVA系耐熱温度(℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg主なワークパーツ
メタルグリップセット
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷セット内容メタルグリップ50mL1本、ショートミキシングノズル6本、EPX PLUS2アプリケータガン1台危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
電子部品装着用ホットメルター
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷電子部品用ホットメルト塗布器 温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。 段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに 接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm) ポリアミド系接着剤使用可。電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグトラスコ品番218-8490質量(g)350(コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電源コード(m)2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)吐出し量900g/時間設定温度(℃)100~200(温度可変)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)207×45×173接着剤ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)動作温度(℃)187(温度ヒューズ)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ミニグルーガン
KENOH¥979税込¥1,0771個5日以内出荷グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム。市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。ON/OFFスイッチ付。安全設計、電流ヒューズ内蔵。用途接着用付属品グルースティック3本質量(g)130径(Φmm)【使用グルースティック】Φ7.0~7.5電圧(V)AC100温度(℃)【ノズル】170~180定格消費電力(W)10周波数50/60Hz定格使用時間(分)15危険物の類別非危険物
バッテリーグルーガン
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ペン型で使いやすい、ノズルが詰まらない、液垂れ防止機能あり用途接着バッテリー電圧(V)3.6(充電式内蔵式バッテリー)充電時間(時間)約4(空→フル充電)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×31質量(g)約300セット内容充電器(micro USB)、グルースティック4本連続使用時間(分)最大30消費電力量(Wh)5.4グルースティック径(Φmm)7予熱時間約15秒温度(℃)170本体質量(g)142危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
包装業務用ホットメルター
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥53,880税込¥59,2681台欠品中蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
乾電池式コードレスグルーガン
EARTH MAN(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。電源タイプ電池式セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。電圧(V)DC6消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)電源単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○主なワークパーツ
グルースティック プラスチックヨウ
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10本)当日出荷プラスチックにはもちろん、他の素材にも強力接着長さ(mm)150径(Φmm)7本体質量(g)60危険物の類別非危険物主なワークパーツ













![ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89642332-211117-02.jpg)








![ホットメルトスティック梱包用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10028925-211125-02.jpg)








![ローメルトスティック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39534817-230316-02.jpg)





















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)