絞り込み
寸法(Φmm)
- 7(1)
- 11(2)
色
イエロー(1)
クリア(3)
グリーン(1)
ゴールド(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラウン(3)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(4)
レッド(1)
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(30)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- 高森コーキ(11)
- エスコ(10)
- Three Axis(9)
- 三洋貿易(8)
- HAKKO(白光)(6)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- SK11(4)
- WIZ'A(4)
- EARTH MAN(3)
- SUNDRY(角利産業)(3)
- HOTO(3)
- 三洋ライフ(3)
- 東京理工舎(2)
- SUN UP(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ電圧(V)100消費電力(W)7定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)(ノズル)160ヒーターPTCヒーター電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットボンド
goot(太洋電機産業)(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に電源タイプAC電源式仕様安全ヒューズ内蔵付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)トラスコ品番755-4397寸法(mm)185×155質量(g)220タイプトリガータイプ電源(V)AC100消費電力(W)14使用温度(℃)スティック:160電源コード(m)約1.5硬化時間(分)約1~4予熱時間5~10分発熱体PTCヒーター適合径(Φmm)スティック:11危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットボンドスタンド
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷HB-25、45およびB-30専用スタンド。ホットボンドをしっかりホールドし、快適に作業できます。開脚角度調整可能。トラスコ品番468-6853高さ(mm)75質量(g)51.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(開脚時)130×75×140危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットスティック 6本入
goot(太洋電機産業)¥749税込¥8241セット4日以内出荷HB-80専用ホットスティック(固形接着剤)です。スティックを熱で溶かして塗布します。冷えて固まると接着できます。用途少量接着のスピード作業に最適。寸法(mm)約Φ11×200タイプ一般用危険物の類別非危険物入数(本)6
























![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703248-260604-02.jpg)
![プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用建築用接着剤 インスタントタック ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono80703266-260604-02.jpg)