絞り込み
ブランド
- Rapid(ラピッド)
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(3)
- HAKKO(白光)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- EARTH MAN(2)
- Three Axis(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- 東京理工舎(2)
- 三洋貿易(2)
- SUNDRY(角利産業)(2)
- WIZ'A(2)
- HOTO(2)
- 三洋ライフ(2)
- エスコ(1)
- M&M(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- RELIEF(1)
- SSPOWER(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- ブランドをもっと見る
「電源タイプ」から絞り込む

バッテリー充電式グルーガン BGX7
Rapid(ラピッド)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷軽量コンパクトなボディで手軽に使用できます。わずか20秒の余熱時間で使用可能です。わずか2時間30分でフル充電まで充電できます。スタンド付きで最適な本体角度で作業できます。ハンドルは握りやすく披露しにくいです。自動電源オフ機能でバッテリーとグルースティックの無駄な消費を防ぎます。余熱完了をインジケーターが知らせてくれます。用途修理やクラフトワークに。付属品Micro-USB充電コード×1本、欧州向け電源プラグアダプタ×1本(日本国内では使用できません)トラスコ品番701-5256材質樹脂長さ(mm)165幅(mm)49高さ(mm)155電源(V)3.6消費電力(W)5.4設定温度(℃)170最大吐出量(g/min)2.5危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.15/h
『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
- グルーガン
- グルースティック
- グルーガンオプション
















![アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] アクリル系構造用接着剤 万能タイプ 330 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81320806-260619-02.jpg)