絞り込み
テープ幅(mm)
- 60
- 12(1)
- 15(2)
- 18(2)
- 25(2)
- 38(3)
- 48(2)
- 50(39)
- 75(6)
- 100(2)
- 150(1)
色
クリア(1)
ブラウン(1)
用途
梱包用(2)
特長
- 耐水(1)
テープ長さ(m)
- 50(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.155(1)
- 0.162(1)
0.1・0.155・0.162
基材
- その他(1)
- ポリエチレン(1)
その他・ポリエチレン
粘着剤
- ゴム系(2)
ゴム系
ブランド
- セキスイ(1)
- Denka(デンカ)(1)
セキスイ・Denka(デンカ)
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
18(2)
25(2)
38(3)
48(2)
50(39)
60
75(6)
100(2)
150(1)

ビニクロステープNo.750
セキスイ¥37,980税込¥41,7781箱(30巻)当日出荷から8日以内出荷基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包伸度(%)12基材厚さ(mm)0.1展開力(g/10mm)235引張強度(N/10mm)69展開力(N/10mm)2.3
ニュークロステープ
Denka(デンカ)¥39,980税込¥43,9781ケース(24巻)翌々日出荷カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。用途ダンボール梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0