絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 38(1)
  • 50(6)
  • 75(3)
  • 100(1)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(4)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(1)
テープ長さ(m)
  • 25(7)
  • 50(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16
  • 0.045(2)
  • 0.053(2)
  • 0.075(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.136(1)
  • 0.14(1)
  • 0.145(1)
  • 0.15(4)
  • 0.155(1)
  • 0.17(3)
基材
  • ポリエチレン(8)
ポリエチレン
粘着剤
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
ブランド
  • ダイヤテックス(4)
  • TRUSCO(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • リンレイテープ(1)
ダイヤテックス・TRUSCO・寺岡製作所・リンレイテープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロスとは、基材がポリエチレンクロスを使用したテープです。使用目的は小包や軽量物の包装に利用されるものや、養生用テープのものがあります。しなやかでいて軽量であり、耐水性と耐久性に優れています。また、カッターを使わず手で切れやすいという特徴があります。半透明のテープが主流ですが、カラーバリエーションのあるタイプのテープもあります。文字が書けるものや重ね貼りできるものもあり、用途に応じて使い分けします。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(2)
38(1)
50(6)
75(3)
100(1)
パイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 梱包用テープ K-10ダイヤテックス(3件のレビュー)
449税込494
1巻ほか
当日出荷
ダンボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。 軽くて丈夫なクロステープです。 重ね貼りができます。 カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
包装用粘着テープ リンレイテープ包装用粘着テープリンレイテープ(15件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から6日以内出荷
環境に配慮したPE単一素材で、無溶剤粘着タイプです。 グリーンマーク認定紙巻を使用。 水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。 布テープに比べ展開が軽いので使いやすく、倍巻きで作業効率はアップします。
用途荷造り用で、段ボール梱包や結束に最適です。 軽~重梱包
P-カットテープ NO.4170 寺岡製作所P-カットテープ NO.4170寺岡製作所(1件のレビュー)
1巻
完売
手で簡単にまっすぐきれいに切れます。 ポリエチレン、ポリプロピレン等プラスチック材によくつきます。 低温下(例えば5℃)でもよくつきます。 軽くて丈夫です。
用途各種プラスチックの固定。 軽量物の包装、梱包。 農業用ハウスフィルム(農ビ、農ポリ)、サイレージ(牧草を入れる袋)の補修。幅(mm)50長さ(m)25粘着力(N/25mm[gf])22.73[2318]RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.16
パイオラン(TM)テープ プラ段封緘用テープ PD-10-CL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ プラ段封緘用テープ PD-10-CLダイヤテックス
709税込780
1巻
当日出荷
プラスチック段ボールの封緘に最適です。 プラスチックをしっかり固定し、はがした後ものり残りが少ないタイプです。
仕様手で切断可能質量(g)210引張強度(N/10mm)48.0RoHS指令(10物質対応)対応
クロス粘着テープ TRUSCOクロス粘着テープTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(30巻)ほか
当日出荷
手で切断可能です。ポリエチレンのフラットヤーンを使用しているので、薄く、軽いにもかかわらず強靭です。ポリエチレンがラミネートされているので耐水性に優れています。テープの上でも油性マジックで直接文字が書けます。
用途ダンボールの封緘用に。 袋物の口封止用に。 棒状物、板状物の結束用に。仕様1平方インチ当り糸数:(タテ/ヨコ)46/171平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引張強度(N/10mm)縦:62横:96
パイオラン(TM) 梱包用テープ(重梱包用) ダイヤテックスパイオラン(TM) 梱包用テープ(重梱包用)ダイヤテックス
899税込989
1巻
当日出荷
段ボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。軽くて丈夫なクロステープです。重ね貼りができます。カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
用途段ボール梱包等の重包装に。仕様手で切断可能その他油性マジックで筆記可能材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
クロス粘着テープ2インチ紙管 TRUSCOクロス粘着テープ2インチ紙管TRUSCO
749税込824
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
2インチ紙管タイプなので、従来の3インチ紙管では巻けなかった50m巻を実現。2インチ紙管50m巻を買うことにより従来3インチ25m巻×2個より経済的。
クリア1平方インチ当り糸数(縦/横)46/17引裂強度(N)1.09
パイオラン(TM) 梱包用テープ ダイヤテックスパイオラン(TM) 梱包用テープダイヤテックス
13,980税込15,378
1箱(60巻)ほか
8日以内出荷
段ボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。軽くて丈夫なクロステープです。重ね貼りができます。カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
用途段ボール梱包等の重包装に。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ベージュ対応テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:油性マジックで筆記可能粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス