絞り込み
線径(Φmm)
  • 4~6未満(1)
ブランド
  • ニッサチェイン(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
長さ(m)
  • 0.034
  • 0.1(21)
  • 0.15(23)
  • 0.2(22)
  • 0.25(20)
  • 0.3(27)
  • 0.4(25)
  • 0.5(25)
  • 1(59)
  • 2(67)
  • 3(54)
  • 4(46)
  • 5(74)
  • 6(18)
  • 10(57)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 15(33)
  • 20(14)
  • 25(15)
  • 30(87)
使用荷重
  • 1~5kN未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ニッケルスプリングスナップ ニッサチェイン

    ニッケルスプリングスナップ

    ニッサチェイン
    5,398税込5,938
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
    用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
チェーン