絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: チェーン

399件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス チェーンジョイント 水本機械製作所

    ステンレス チェーンジョイント

    水本機械製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ900mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ900mm

    水本機械製作所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)900
  • ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーチェーン チェーン長さ1200mm

    水本機械製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)1200
  • ボールチェイン専用カップリング・コネクター ニッサチェイン

    ボールチェイン専用カップリング・コネクター

    ニッサチェイン
    ¥109税込¥120
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途ボールチェイン専用セット内容カップリング2個・コネクター1個表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.4mmx1.5m ステンレスチェーン エスコ

    6.4mmx1.5m ステンレスチェーン

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SG-10質量(kg)1.62内径(Φmm)縦12.7、横25.4使用荷重(kg)706チェーン線径(Φmm)6.4
  • 3.0x10m ステンレスチェーン エスコ

    3.0x10m ステンレスチェーン

    エスコ
    ¥9,290税込¥10,219
    1個
    当日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-310質量(kg)1.46使用荷重(kg)100寸法W(mm)5寸法P(mm)24荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3
  • 鉄マンテルチェーン 友屋

    鉄マンテルチェーン

    友屋
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱
    4日以内出荷
    リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
    種別IM18材質スチール質量(g)64.0/m長さ(m)30線径(Φmm)1.8参考使用荷重(kg)30仕上クロームメッキ破断荷重(kg)100試験荷重(kg)50
  • リング付ボールチェーン 友屋

    リング付ボールチェーン

    友屋
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷
    材質スチールクロームメッキチェーン径(Φmm)ポール:2リング径(Φmm)15
  • フリーチェーン ステンレス製 ニッサチェイン

    フリーチェーン ステンレス製

    ニッサチェイン
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-7638材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)600全長(m)0.6チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • ステンレスシャックル ニッサチェイン

    ステンレスシャックル

    ニッサチェイン
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。トラスコ品番126-7728材質本体:ステンレス品名SYJ80寸法L(mm)32寸法A(mm)16寸法D(mm)8参考使用荷重(kg)200寸法B(mm)16チェーン径(Φmm)適合:8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96
  • 二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン

    二重チェーン 鉄ユニクロ

    ニッサチェイン
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    翌々日出荷
    接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
    用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
  • リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェイン

    リール巻ボールチェーン 真鍮クローム

    ニッサチェイン
    ¥9,198税込¥10,118
    1巻(30m)
    当日出荷
    チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
    用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)色クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮コネクター エコパック ニッサチェイン

    真鍮コネクター エコパック

    ニッサチェイン
    ¥90税込¥99
    1パック(4個)
    当日出荷
    ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
    用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。付属品BBP-30C×4個材質本体:真ちゅう(C26080R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン 8mmx3.5M アイビッグ

    チェーン 8mmx3.5M

    アイビッグ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)3.5使用荷重(t)2参考質量(kg)4.55適合チェーン線径(Φmm)8
  • チェーン 13mm アイビッグ

    チェーン 13mm

    アイビッグ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。使用荷重(t)5適合チェーン線径(Φmm)13
  • チェーン 8mmx2M アイビッグ

    チェーン 8mmx2M

    アイビッグ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    3日以内出荷
    強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
    用途G100の強力なAIBチェーンです。長さ(m)2使用荷重(t)2参考質量(kg)2.6適合チェーン線径(Φmm)8
  • 鉄ニッケルキーリング ニッサチェイン

    鉄ニッケルキーリング

    ニッサチェイン
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番127-7102材質本体:鉄(SWRM6)内径(Φmm)18.5線径(Φmm)2寸法A(mm)18.5参考使用荷重(kg)2破断荷重(kg)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロスプリングフック ニッサチェイン

    鉄ユニクロスプリングフック

    ニッサチェイン
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
    用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8
  • ニッケル鉄キーリング (200個入) ニッサチェイン

    ニッケル鉄キーリング (200個入)

    ニッサチェイン
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(200個)
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
    用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。トラスコ品番126-7654材質本体:鉄(SWRM6)寸法A(mm)21.6参考使用荷重(kg)4破断荷重(kg)34.5内径(mm)21.6RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.5グリーン購入法適合
  • ニッケルGリング ニッサチェイン

    ニッケルGリング

    ニッサチェイン
    ¥189税込¥208
    1パック(4個)
    当日出荷
    二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。トラスコ品番126-1419材質本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)49梱包内容IGR18-20×4個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.8
  • ステンレスヒートンB型 ニッサチェイン

    ステンレスヒートンB型

    ニッサチェイン
    ¥359税込¥395
    1パック(3個)
    当日出荷
    ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
    用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mmトラスコ品番127-0873材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)15寸法B(mm)9.5寸法C(mm)19梱包内容SEH30B×3個入RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2.6
  • ステン甲丸スナップ#108(3個入) ニッサチェイン

    ステン甲丸スナップ#108(3個入)

    ニッサチェイン
    ¥169税込¥186
    1パック(3個)
    当日出荷
    板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具トラスコ品番127-3996材質本体:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)21参考使用荷重(kg)1寸法C(mm)3.2破断荷重(kg)6.5梱包内容SKS-108×3個入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミパーツ ニッサチェイン

    アルミパーツ

    ニッサチェイン
    ¥90税込¥99
    1パック(4個)
    当日出荷
    市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
    用途ワイヤ先端のアイ加工部品。トラスコ品番127-5564材質本体:アルミニウム(A-5052)内容AYP-12A×4個入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム

    溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付

    ラクテム
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チェーン

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
    用途間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。材質スチール全長(m)1
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付

    ラクテム
    ¥719~税込¥791~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • 鉄 フリクションチェーン ハイロジック

    鉄 フリクションチェーン

    ハイロジック
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
    長さ(cm)50参考使用荷重(kg)20
  • 鉄 リンクUチェーン ハイロジック

    鉄 リンクUチェーン

    ハイロジック
    ¥879~税込¥967~
    1本
    3日以内出荷
    ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
    長さ(cm)50参考使用荷重(kg)40
  • ステンレス ボールチェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ボールチェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 雑用チェーン ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら)

    雑用チェーン ユニクロメッキ

    AIOULE(ふじわら)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    4日以内出荷
    スチール製のユニクロメッキ仕上げの雑用チェーンです。
  • 平キーリング25mmA ゴールド ニッサチェイン

    平キーリング25mmA ゴールド

    ニッサチェイン
    ¥989税込¥1,088
    1ケース(5個)
    当日出荷
    仕様平キーリング25mmAゴールドトラスコ品番126-1487質量(g)10
  • ステンレスキーチェイン ニッサチェイン

    ステンレスキーチェイン

    ニッサチェイン
    ¥1,798税込¥1,978
    1ケース(5個)
    当日出荷
    仕様ステンレスキーチェイン30cmトラスコ品番126-3037質量(g)26長さ(m)0.3長さ(cm)30
  • 黄銅チェーン 水本機械製作所

    黄銅チェーン

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
  • 黄銅チェーン 水本機械製作所

    黄銅チェーン

    水本機械製作所
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 鉄ユニクロ三つ組 ニッサチェイン

    鉄ユニクロ三つ組

    ニッサチェイン
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
    用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
  • ステンレス覆蓋用落下防止チェーン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス覆蓋用落下防止チェーン

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷
    水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
    用途覆蓋、水処理施設仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス小判チェーン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型) エスコ

    チェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型)

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    翌日出荷
    仕様固定用エスコ品番EA638M-113チェーン線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)17×56×9.5
  • 小判型チェーン 栃木屋

    小判型チェーン

    栃木屋
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最もオーソドックスなクサリです。動力伝達機構の一部や、前蓋用ステー、簡易錠の一部など様々な使用方法があります。
    用途工作機械・事務機器・農器具等長さ(m)1長さL(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン