絞り込み
ブランド
長さ(m)
使用荷重
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: チェーン

400件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接チェーン カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン カット品 ステンレス

    ラクテム
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
  • ステンレス ボールチェーン用コネクター 水本機械製作所

    ステンレス ボールチェーン用コネクター

    水本機械製作所
    239税込263
    1袋(6個)
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの接続、連結に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) エスコ

    M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷
    チェーンをビス止め固定する金具です。
    エスコ品番EA638DU-22寸法(mm)8.5×20穴径(Φmm)4.1使用ビス径(mm)4
  • ステンレス カップリング ニッサチェイン

    ステンレス カップリング

    ニッサチェイン
    1,198税込1,318
    1箱(100個)
    当日出荷
    用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接 ニッサチェイン

    リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接

    ニッサチェイン
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
    材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り) TRUSCO

    チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
    用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    72税込79
    1パックほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス洋灯吊 ニッサチェイン

    ステンレス洋灯吊

    ニッサチェイン
    219税込241
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ボールチェーン TRUSCO

    真鍮ボールチェーン

    TRUSCO
    349税込384
    1本
    当日出荷
    チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
    用途水栓用、プレートの吊り下げなど。表面処理クローム2018年トラスコ掲載ページ2 0895
  • ステンレス チェイン TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス チェイン

    TAKIGEN(タキゲン)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付) エスコ

    3.5x400mm ボールチェーン(両端リング付)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-51セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本)リング内径(Φmm)【二重リング】16チェーン長(mm)400リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
  • 8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ

    8.0mmx1.8m ステンレスチェーン

    エスコ(1件のレビュー)
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
  • チェーンコレクション Sフック・Sフック ニッサチェイン

    チェーンコレクション Sフック・Sフック

    ニッサチェイン
    319税込351
    1パック(1個)
    当日出荷
    両端にエスカンが付いています。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
  • フリーチェーン ニッサチェイン

    フリーチェーン

    ニッサチェイン
    1,398税込1,538
    1箱(5本)
    当日出荷
    チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
    用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
  • ユニクロビクターカットチェーン TRUSCO

    ユニクロビクターカットチェーン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
    用途間仕切り・転倒防止。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム

    サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

    ラクテム
    749税込824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。
    セット内容チェーン1本、カラビナフック2個黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
  • チェーンホルダーセット TRUSCO

    チェーンホルダーセット

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
    用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。トラスコ品番208-1048セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本寸法T(mm)2アズワン品番64-8715-56
  • リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェイン

    リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)

    ニッサチェイン
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理電解研磨
  • ステンレス ボールチェイン ニッサチェイン

    ステンレス ボールチェイン

    ニッサチェイン
    7,598税込8,358
    1本(15m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理研磨リールサイズ(mm)Φ120×40リール質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールチェーン ニッサチェイン

    ボールチェーン

    ニッサチェイン
    8,798税込9,678
    1巻(30m)
    当日出荷
    ねじれないことと、手触りの良さが特長。
    表面処理クロームリールサイズ(mm)Φ120×80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーミニチェーン チェーン長600mm

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)600
  • ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm 水本機械製作所

    ステンレス スーパーデフチェーン 全長1000mm

    水本機械製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
    用途盗難防止に全長(mm)1000材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
  • 6.0x 2m ステンレスチェーン エスコ

    6.0x 2m ステンレスチェーン

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
    エスコ品番EA980SA-602質量(kg)1使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31荷重(kg)350チェーン線径(Φmm)6
  • ステンレスキーリング ニッサチェイン

    ステンレスキーリング

    ニッサチェイン
    199税込219
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)参考使用荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0392
  • ステンレスアンカーカットチェーン トップウォーター

    ステンレスアンカーカットチェーン

    トップウォーター
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
  • カットボールチェイン ニッサチェイン

    カットボールチェイン

    ニッサチェイン
    639税込703
    1箱(10本)
    当日出荷
    ボールチェーンに連結金具(コネクター)が付いているのですぐにご使用いただけます。
    用途キーホルダーなどに。トラスコ品番127-5630グリーン購入法適合
  • ステンレスビクターチェーン TRUSCO

    ステンレスビクターチェーン

    TRUSCO
    619税込681
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
  • ステンレス ボールチェーン用カップリング 水本機械製作所

    ステンレス ボールチェーン用カップリング

    水本機械製作所
    199税込219
    1袋(6個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
  • ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewag

    ウィナー・グレード10 ウィナー200

    pewag
    2,498税込2,748
    1本
    8日以内出荷
    ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平キーリング25 バフニッケル ニッサチェイン

    平キーリング25 バフニッケル

    ニッサチェイン
    989税込1,088
    1ケース(5個)
    当日出荷
    仕様平キーリング25バフニッケルトラスコ品番125-9937シルバー質量(g)10
  • 黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所

    黄銅ビクターチェーン

    水本機械製作所
    739税込813
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
  • 2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付) エスコ

    2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
    エスコ品番EA628SK-41セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6寸法A(mm)11.7寸法B(mm)6チェーン長(mm)400チェーン線径(Φmm)2.3
  • ステンレス セーフティーミニチェーン 水本機械製作所

    ステンレス セーフティーミニチェーン

    水本機械製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
    用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • ステンレス カットチェーン 水本機械製作所

    ステンレス カットチェーン

    水本機械製作所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
  • コネクター ニッサチェイン

    コネクター

    ニッサチェイン
    329税込362
    1パック(30個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスチェーン 水本機械製作所

    ステンレスチェーン

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
  • スチールチェーン エスコ

    スチールチェーン

    エスコ(1件のレビュー)
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA980SD-5質量(g)136.0寸法A(mm)13.2寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)200
  • ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。
    材質SUS 304黒ツヤ消し寸法d(mm)6使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31
  • ステンレスDリング&カン座 ニッサチェイン

    ステンレスDリング&カン座

    ニッサチェイン
    209税込230
    1パック(2個)
    当日出荷
    Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
    用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、トラスコ品番127-2461材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)寸法A(mm)12.3寸法D(mm)Dリング:2参考使用荷重(kg)7寸法B(mm)33.2寸法C(mm)5板厚(mm)0.6梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入RoHS指令(10物質対応)対応リング寸法A(mm)Dリング:13リング寸法B(mm)Dリング:8
チェーン