カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ニッサチェイン(116)
- 水本機械製作所(94)
- エスコ(35)
- ラクテム(34)
- アイビッグ(20)
- コンドーテック(19)
- TRUSCO(17)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- イーグルクランプ(6)
- 友屋(6)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- YKK(2)
- 栃木屋(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- リフテック(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重
- 0.1kN未満(29)
- 0.1~0.5kN未満(56)
- 0.5~1kN未満(44)
- 1t未満(4)
- 1~5kN未満(42)
- 1~5t未満(7)
- 4(7)
- 5~10kN未満(8)
- 6(7)
- 20(4)
- 20kN以上(4)
- 30(8)
- 40(12)
- 50(9)
- 60(5)
- 70(7)
- 100(12)
- 200(5)
- 250(10)
- 350(7)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス
ラクテム¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付
ラクテム¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
ステンレススクリュージョイント
ニッサチェイン¥4,598税込¥5,0581箱(10個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番126-7757RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンスクリューJ
ニッサチェイン¥4,498税込¥4,9481箱(10個)当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビス止め端子
ニッサチェイン¥8,598税込¥9,4581袋(100個)当日出荷チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具に。トラスコ品番849-0401RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンスプリングフック
ニッサチェイン¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷水回りに最適なステンレス製です。開口部がスプリング式のため、手軽に開閉できます。用途ワイヤーロープの末端加工に。トラスコ品番126-7782RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス回るフック
ニッサチェイン¥1,898税込¥2,0881箱(5個)翌々日出荷上下が回るタイプのフックです。水回りに最適なステンレス製です。用途対象物の展示や園芸等の吊り下げに。パイプなどをクロスに取り付ける際に。トラスコ品番127-8686材質フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)質量(g)56寸法・サイズ(mm)20×500グリーン購入法適合
ステンレスマンテルチェーン
ジョー・プリンス竹下¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。仕様リンク継ぎ目溶接仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6
ジョー・プリンス竹下¥17,980~税込¥19,778~1個12日以内出荷SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付
ラクテム¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥679~税込¥747~1本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥749~税込¥824~1本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ステンレスチューブ入りチェーン 1m
AIOULE(ふじわら)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。 チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
アルミカラーチェーン
水本機械製作所¥28,980税込¥31,8781本5日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ質量(kg)2.01内長P(mm)27.5内幅W(mm)6.0
ステンレス ミニジョイント
水本機械製作所¥489税込¥5381個5日以内出荷中央の小ねじによって、付け外しができます。用途チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-0383材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)3包装JAN付袋入りチェーン径(Φmm)Φ2~Φ2.5
ステンレス ポケットチェーンSP型
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)13包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
ステンレス ポケットチェーンMP型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
ステンレス チェーンホルダー金具
水本機械製作所¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から5日以内出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。包装JAN付袋入り
ステンレス チェーンホルダー金具
水本機械製作所¥449~税込¥494~1袋翌々日出荷から4日以内出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用














































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)