カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- ニッサチェイン(116)
- 水本機械製作所(94)
- エスコ(35)
- ラクテム(34)
- アイビッグ(20)
- コンドーテック(19)
- TRUSCO(17)
- AIOULE(ふじわら)(8)
- イーグルクランプ(6)
- 友屋(6)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- ハイロジック(3)
- ひめじや(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- YKK(2)
- 栃木屋(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- リフテック(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
使用荷重
- 0.1kN未満(29)
- 0.1~0.5kN未満(56)
- 0.5~1kN未満(44)
- 1t未満(4)
- 1~5kN未満(42)
- 1~5t未満(7)
- 4(7)
- 5~10kN未満(8)
- 6(7)
- 20(4)
- 20kN以上(4)
- 30(8)
- 40(12)
- 50(9)
- 60(5)
- 70(7)
- 100(12)
- 200(5)
- 250(10)
- 350(7)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ABUS チェーン 10KS-110
ABUS¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製。 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き。 ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠) との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮。トラスコ品番828-3519質量(kg)2.5チェーン径(Φmm)10
ステンマンテルチェイン
ニッサチェイン¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ステンマンテルチェーン30mトラスコ品番836-6581質量(kg)6.24チェーン線径(Φmm)3.2内長P(mm)16.0内幅W(mm)8.02018年トラスコ掲載ページ2 0900
クロームマンテルチェン
ニッサチェイン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷リンクを90°ひねったタイプです。用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様クロームマンテルチェーン30mトラスコ品番836-6576質量(kg)6.24内長P(mm)16.0内幅W(mm)8.02018年トラスコ掲載ページ2 0900
ワンタッチ足場吊りチェーン「しずか」PAT.(R)
コンドーテック¥48,980~税込¥53,878~1袋(10本)ほか9日以内出荷から22日以内出荷夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。型式KO型表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)
コンドーテック¥35,980~税込¥39,578~1袋(25本)ほか5日以内出荷から16日以内出荷標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ銀リンクチェイン 5.0mmX15M
ニッサチェイン¥14,980税込¥16,4781本当日出荷軽くて鮮やかなチェーンです。用途誘導用、間仕切りトラスコ品番788-4800質量(kg)2.1色銀内長P(mm)35.0内幅W(mm)8.0
アルミ金リンクチェイン 5.0mmX15M
ニッサチェイン¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷軽くて鮮やかなチェーンです。用途誘導用、間仕切りトラスコ品番788-4796質量(kg)2.1色金チェーン線径(Φmm)5.0内長P(mm)35.0内幅W(mm)8.0
ステンレス覆蓋用落下防止チェーン
ジョー・プリンス竹下¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。用途覆蓋、水処理施設仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型)
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-114チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×63×12
チェーンホルダー (Φ4.0mmチェーン用/固定型)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-112チェーン線径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15×53×8
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型)
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷仕様着脱用エスコ品番EA638M-104チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)62×77×28
チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型)
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷仕様着脱用エスコ品番EA638M-101チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×40×12
3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷エスコ品番EA638DT-33質量(g)約480使用荷重(kg)6寸法A(mm)4.4仕上電解研磨仕上荷重(kg)6
銅チェーン30m 線径各種
水本機械製作所¥57,980~税込¥63,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
銅チェーン30m 線径2.5mm
水本機械製作所¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつトラスコ品番849-0342材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ質量(kg)4チェーン線径(Φmm)2.5内長P(mm)14内幅W(mm)4.5
鎖用反射部品 チェーンアイ(グリーン)
水本機械製作所¥99税込¥1091個翌々日出荷夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。用途夜間の目印(反射タイプ)仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(グリーン)トラスコ品番849-0325材質ポリエチレン(PE)質量(g)0.75寸法H(mm)5~7寸法d(mm)6寸法D(mm)16
強力アルミチェーン 30m 線径7mm
水本機械製作所¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等にトラスコ品番849-0291材質/仕上アルミ軽合金/バレル研磨仕上げ質量(kg)8チェーン線径(Φmm)7.0内長P(mm)37内幅W(mm)11.0
黄銅ビクターチェーン真鍮30m 線径2mm
水本機械製作所¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0213材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ質量(kg)2.91寸法d(mm)2.0寸法W(mm)5.5寸法P(mm)28.0チェーン線径(Φmm)2.0
黄銅ビクターチェーン真鍮30m
水本機械製作所(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。用途装飾用チェーンとして材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
黄銅チェーン 30m 線径各種
水本機械製作所¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷から31日以内出荷銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。用途装飾用チェーンとして材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
黄銅チェーン 30m 線径2.5mm
水本機械製作所¥69,980税込¥76,9781個30日以内出荷銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番835-8387材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ質量(kg)3.63チェーン線径(Φmm)2.5内幅W(mm)4.5
ステンレス 高級ミニチェーン ブロンズ15m 線径2mm
水本機械製作所¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ステンレスチェーンに酸化発色仕上を施してあります。用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0218材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸化発色仕上げ質量(kg)1.125寸法d(mm)2寸法W(mm)3.5寸法P(mm)12チェーン線径(Φmm)2
ステンレス 高級ミニチェーン ブラック15m 線径2mm
水本機械製作所¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷ステンレスチェーンに電着塗装仕上を施してあります。用途装飾用チェーンとしてトラスコ品番849-0216材質/仕上ステンレス(SUS304)/電着塗装(黒)仕上げ質量(kg)1.125寸法d(mm)2寸法W(mm)3.5寸法P(mm)12チェーン線径(Φmm)2













































![ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物] ユニクロチェーン3mmX30m 清水[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82570945-260821-02.jpg)