カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(228)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

アウトレットボックスAタイププレート付中浅形ブラック
日動電工¥529税込¥5821個4日以内出荷すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。露出用としても使用できます。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類中浅形側面ノック数Φ27×8個RoHS指令(10物質対応)対応
溶融亜鉛めっき用補修スプレー
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個欠品中重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業時間を短縮できます。適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)色グレー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:96ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RQGストレートコネクター CTGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
リップみぞ形鋼用ボックス支持金具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20表面処理電気亜鉛めっき
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥219~税込¥241~1個当日出荷から4日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67
高輝度・化粧用補修材
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様高輝度のある亜鉛メッキ面に仕上ります!! 亜鉛メッキ面についたスリキズやメッキ焼けの化粧補修に最適!! 一液性のエアゾールスプレータイプのため手軽に使用できます。容量…420mL
取付自在板自己消火性樹脂製
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))仕様低圧変流器有り付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製種類タテ長寸法H(mm)30寸法L1(mm)500寸法L2(mm)420寸法B2(mm)360寸法B1(mm)420
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ
半割れカップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
プラフレキ 異径アダプタ
古河電工(古河電気工業)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5個)当日出荷異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質ステンレス鋼仕上#240研磨
2個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質JIS G3141に規定するSPCC相当品付属品器具取付ねじ適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1巻4日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色
三桂製作所(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
中型四角ブランクカバー
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個当日出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。色ブラック外形寸法(mm)108×108×3.3材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲種類ブランク規格JIS C8435