カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(228)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ハイフレックススルー 速結コンビネーションカップリング
Panasonic(パナソニック)¥289~税込¥318~1個当日出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類ねじなし電線管・薄鋼電線管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
カチコネユニバーサル
日動電工(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
ユニオンカップリング(耐圧防爆構造)
島田電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。 電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
エントランスキャップ
未来工業(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
電力量計取付板 ND4KBL ブラック
日動電工¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷化粧カバーは単相・三相兼用になっています。化粧カバーにはガラスははめ込まれていません。高耐候性樹脂を使用しています。自己消火性樹脂を使用しています。仕様都市再生機構:EF-104-1-B付属品丸木ねじ4.5×50(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本)材質硬質塩化ビニル色ブラック種類1個用適合範囲30A~120ARoHS指令(10物質対応)対応
AP接続チューブ
セイワ工業¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)ほか3日以内出荷コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
異径コネクタ
大阪電具(ODK)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
スライドボックス(機器用)
未来工業¥299~税込¥329~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷機器用配線器具に対応のスライドボックスです。胴縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。深形はUSBコンセントの施工も可能です。
コネクタ(PF管用)
未来工業¥899税込¥9891袋(10個)翌日出荷ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。用途PF管用ワンタッチコネクタです。適合管PF管16ねじの呼びG1/2適合ノック径(Φmm)27
Raspberry Pi 専用 DINモジュールボックス RPDシリーズ
タカチ電機工業¥639~税込¥703~1台当日出荷から4日以内出荷Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ボディー、ベース(PC+ABS)色グレー
おめかしスポンジ
ネグロス電工¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。適合板厚(mm)1.6~2.3
TACレックス 直線接続材料 NP型
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌日出荷止水性に優れた水膨潤性不織布を採用、テープ巻き不要でラクラクねじ込むだけの簡単施工!用途管の接続に使用します。(テープ巻き不要)
TACレックス ベルマウス
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個翌日出荷から8日以内出荷ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
シーリングテープ
未来工業¥2,498税込¥2,7481個(4.5m)当日出荷地中埋設管と付属品の接合部の防水性を上げるために使用する自己融着性テープです。用途ミラレックス(F)やカクフレキの本体と付属品接合部の防水性向上のために使用します。幅(mm)38