カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(228)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)
未来工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から翌々日出荷単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。色ベージュバンド通し穴有
情報ウォルボックス回転ロック式
未来工業¥3,898~税込¥4,288~1個翌日出荷常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。仕様取付自在板付色ミルキーホワイトバンド通し穴裏面(幅10mm)
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉
未来工業(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷屋根、扉は本体と簡単に分離できます。ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150仕様木板ベース付質量(g)1510有効深さ(mm)106バンド通し穴有取付スペース3P 60AF×2
2号コネクタ用 異径アダプター
未来工業¥499税込¥5491セット(10個)翌日出荷露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
露出スイッチボックス( カバー付)
未来工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。 蓋はパッキン付です。
J管用異径ソケット
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷異径サイズの接続に使用します。 36サイズ以上の異径接続は、カップリング(PVF)+異径アダプター(MV-□D)で可能です。
VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10
軒下引込キャップアンカープラグ付
未来工業¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌日出荷軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。色ミルキーホワイトセット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付呼び3.5×25付属品固定用ビス2本付
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)パイプ付
未来工業¥559税込¥6151個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)
未来工業(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から翌々日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター)
未来工業(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット(10枚)翌日出荷TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
ボイド止め金具( 断熱材用)
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(50個)翌日出荷ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。 ボイド管が断熱材に簡単に固定できます。 固定は差し込むだけでOK!適合厚さ(mm)(ボイド管)2.0~7.0、(断熱材)25以上
クランプチューブ
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。 巻きつける手間がなく、作業時間を短縮できます。 取りはずしができ、繰り返して使用できます。 スリットを施してあるので、曲線部分でも柔軟に装着が可能です。 専用工具付です。材質ポリエチレン製付属品装着工具付
パックンフレキ(半割れ波付き保護管)
未来工業¥9,998税込¥10,9981巻翌々日出荷ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ミルキーホワイト(内面色:黒)
プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー
未来工業¥1,198~税込¥1,318~1セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。 トロ防止シール付。(平は除く) (書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。) コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く) 釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く) 小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。材質耐衝撃性樹脂(HI)色グレー
CD管・PF管 ブッシング
未来工業¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌日出荷CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
半割れカップリングCD管用
未来工業¥799~税込¥879~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用
未来工業¥699~税込¥769~1セット(10個)翌日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
パチコン( コネクタGタイプ)PF管用
未来工業¥89~税込¥98~1個(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
パックンレックス クイック
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌日出荷活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。寸法L(m)4
アダプタージョイント
未来工業¥329~税込¥362~1個当日出荷から翌々日出荷異径アダプターとコンビネーションカップリングの間に取り付け、サイズの異なったミラレックス・ミラレックスFの接続に使用します。
ジョイントGPアダプター(おねじタイプ)防水タイプ
未来工業¥739~税込¥813~1個翌日出荷から翌々日出荷厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
RQGストレートコネクター PGタイプ
ネオフレックス¥269~税込¥296~1個当日出荷から46日以内出荷防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
露出スイッチボックス 1コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×2本適合厚鋼電線管用質量(kg)0.79種類1コ用1方出寸法L(mm)20寸法H(mm)50呼びG22寸法D(Φmm)35表面処理溶融亜鉛メッキ
露出スイッチボックス 2コ用1方出
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス付属品皿小ねじ(M4×10)×4本適合厚鋼電線管用種類2コ用1方出表面処理溶融亜鉛メッキ
厚鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
外かべボックス(ケーブル配線用防雨型露出スイッチボックス)
未来工業¥469税込¥5161個当日出荷防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート寸法(mm)120.5×76.5×37色ベージュ