絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三桂製作所(834)
- Panasonic(パナソニック)(533)
- ネオフレックス(366)
- 日動電工(161)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- エスコ(103)
- 古河電工(古河電気工業)(94)
- 岩崎電気(87)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- 大阪コネクター製造(64)
- ネグロス電工(59)
- 八州電工(53)
- 島田電機(52)
- 伊藤電気製作所(39)
- イチネンTASCO(23)
- オーム電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

VFM-SUS(耐腐食タイプ)
ネオフレックス¥99,980~税込¥109,978~1セット(30個)ほか66日以内出荷から71日以内出荷耐腐蝕性、耐久性用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用
VOM(耐油タイプ)
ネオフレックス¥31,980~税込¥35,178~1巻(50m)ほか46日以内出荷MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。用途耐油性を要求される箇所での使用、低温地向けの機械、装置での使用
SCG-MASスクリューコネクター
ネオフレックス¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から26日以内出荷スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
MAS-Pgコネクター
ネオフレックス¥799~税込¥879~1個当日出荷から21日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
プラフレキ CDカップリング
古河電工(古河電気工業)¥769~税込¥846~1パック(10個)3日以内出荷狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
プラフレキ CDコネクタ
古河電工(古河電気工業)¥779~税込¥857~1パック(10個)3日以内出荷狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
試験棒
古河電工(古河電気工業)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から41日以内出荷エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
ハブアダプタ
岩崎電気¥759税込¥8351個当日出荷材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.04寸法(Φ1)PF3/4、(Φ2)PF1/2寸法A(mm)29寸法D(Φmm)31寸法B(mm)22寸法C(mm)16適合電線管22-16
薄鋼用ストレートパイプコネクタ
大阪電具(ODK)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
B形銅スリーブ 硬銅単線用
大阪電具(ODK)¥6,498~税込¥7,148~1セット(100個)3日以内出荷高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。仕様捻回数/2回構成単線
間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用)
ネグロス電工¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷所定の位置へ簡単に穴あけできます。 バリが出ないので後作業が楽です。