3,338件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキLグレー

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油ビニール被覆ステンフレキ 日本シーム工業

    耐油ビニール被覆ステンフレキ

    日本シーム工業
    15,980税込17,578
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています
    対応耐油性/耐候性/耐腐食性/防水
  • 耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    2,698税込2,968
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
  • 耐候性VE被覆フレキ グレー 日本シーム工業

    耐候性VE被覆フレキ グレー

    日本シーム工業
    3,398税込3,738
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
    グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    13,980税込15,378
    1巻(1m)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
    対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
  • 電線管止金具 イワブチ

    電線管止金具

    イワブチ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    電線管等のケーブル離線パイプをポールから離隔して支持する場合に使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。締付ボルトおよびナットはステンレス鋼を使用しています。
  • 電源切替ボックス Panasonic(パナソニック)

    電源切替ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
  • 耐熱性シール材 日動電工

    耐熱性シール材

    日動電工
    29,980税込32,978
    1箱(20個)
    60日以内出荷
    非硬化型の耐熱性シール材です。パテレス60で一部施工方法において使用します。
    質量(g)450容積0.3L
  • 結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 両面粘着仕様

    日動電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。配ボックス[Cシリーズ]台付型専用品です。接着剤不要で壁面へ取付けできます。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • 結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工

    結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き

    日動電工
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
    材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
  • ハーフPCボックス用バックプレート 日動電工

    ハーフPCボックス用バックプレート

    日動電工
    229税込252
    1個ほか
    60日以内出荷
    ハーフPCボックスにワンタッチで取付けできます。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • 断熱ボード[SMボックス用] 日動電工

    断熱ボード[SMボックス用]

    日動電工
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    テープ付で壁面・ボックスに仮留めできます。
    熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚さ16mm)
  • 塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバーCSW用[ねじ式]

    日動電工
    459税込505
    1個
    60日以内出荷
    ねじ留めできるバーボックスCSW用の塗代カバーです。4~6個用は傾き修正も簡単に行えます。
    材質硬質塩化ビニル種類6個用
  • ハーフPCボックス 日動電工

    ハーフPCボックス

    日動電工
    1,398税込1,538
    1個
    60日以内出荷
    PC工場でのコンクリート打設の厚みでお選びください。
    材質耐衝撃性硬質塩化ビニル
  • プルボックススピード型 日動電工

    プルボックススピード型

    日動電工
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品脱落防止なべM4×15(150角×1本)、脱落防止なべM4×15(200角×1本)材質硬質塩化ビニルグレー種類防水パッキン付 200角寸法W1(mm)201寸法W2(mm)215
  • 水切スリーブ 日動電工

    水切スリーブ

    日動電工
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。
  • 断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工

    断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]

    日動電工
    339税込373
    1個
    60日以内出荷
    配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
    材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02
  • 断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工

    断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]

    日動電工
    339税込373
    1個
    60日以内出荷
    配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。
    材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02
  • 配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工

    配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ]

    日動電工
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    配ボックス 台付型[Bシリーズ]にボックス探知用磁石を取付けた商品です。2、3個用はマグネッコ(品番:MGL)、1個用はねじ締め時に倒せる構造の新型磁石を取付けています。
    付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×7本)材質硬質塩化ビニル
  • 真壁用スイッチボックス(Wボックス) 日動電工

    真壁用スイッチボックス(Wボックス)

    日動電工
    549税込604
    1個
    60日以内出荷
    方出のサイズを14・16・22から自由に選べます。
    材質硬質塩化ビニル
  • 結露防止カバー付バーボックス CSW 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス CSW

    日動電工
    1,298税込1,428
    1個
    60日以内出荷
    バーボックスCSWに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。
    付属品なべM4×10 (4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
  • 結露防止カバー付バーボックス 4OB 日動電工

    結露防止カバー付バーボックス 4OB

    日動電工
    859税込945
    1個
    60日以内出荷
    バーボックス4OBに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。
    付属品なべM4×10 (中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類大深形
  • 露出用スイッチボックス2個用 日動電工

    露出用スイッチボックス2個用

    日動電工
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    2個用の露出用のスイッチボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニルホワイト種類1方出 28
  • 引上管用キャップ 協進電機

    引上管用キャップ

    協進電機
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
  • EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    33日以内出荷
    材質カバー固定ねじ:ステンレス、カバー/ボディ:ASA樹脂端子台M5端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャブタイヤプロテクター ユニット

    キャブタイヤプロテクター

    ユニット
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    配線の保護に使用します。丈夫で低騒音です。
    仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番851-3854材質合成ゴム幅(mm)150高さ(mm)30長さ(m)5内径(mm)20(3本)
  • キャップタイヤコードプロテクター ユニット

    キャップタイヤコードプロテクター

    ユニット
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    配線の保護に使用します。
    仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番811-5547材質合成ゴム幅(mm)100高さ(mm)29長さ(m)10内径(mm)22
  • ステンレス ターミナルコーン 日本シーム工業

    ステンレス ターミナルコーン

    日本シーム工業
    9,998税込10,998
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
    用途端末処理用
  • ターミナルコーンアース端子付 日本シーム工業

    ターミナルコーンアース端子付

    日本シーム工業
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    フレキの端末処理用の部品で、フレキ部からアースを取るための端子が付いております。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    用途端末処理用
  • ターミナルコーン 日本シーム工業

    ターミナルコーン

    日本シーム工業
    2,598税込2,858
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    フレキの端末処理用としてご使用下さい。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    用途端末処理用
  • 中間接続コネクタ 日本シーム工業

    中間接続コネクタ

    日本シーム工業
    3,898税込4,288
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております
    対応防水
  • ステンレスカップリング 日本シーム工業

    ステンレスカップリング

    日本シーム工業
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製ネジ付電線管どうしを接続するためのカップリングです。本体はステンレス (SUS304) 製切削品です
  • ステンレス中間水抜きコネクタ 日本シーム工業

    ステンレス中間水抜きコネクタ

    日本シーム工業
    25,980税込28,578
    1個ほか
    3日以内出荷
    フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水/水抜き
  • ステンレス中間接続コネクタ 日本シーム工業

    ステンレス中間接続コネクタ

    日本シーム工業
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷
    フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応防水
  • ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタです。W-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっております
    ねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水
  • 異径ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業

    異径ネジ無しパイプコネクタ

    日本シーム工業
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    全長(mm)39.5接続【フレキ】16対応非防水最小内径(Φmm)14.5最大外径(mm)39.5質量(g/個)95取付長(mm)15.5
  • 真鍮製ボックスコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ステンネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    厚鋼ステンネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    26,980税込29,678
    1個ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水
  • ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    ステン防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    33,980税込37,378
    1個ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品