3,340件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BCSRシリーズ PMA

    BCSRシリーズ

    PMA
    1箱(30個)
    欠品中
    協働ロボットアームの先端ケーブルにストレインリリーフを与えるリングです。
    用途協働ロボット(Cobot)先端のケーブル固定に使用可能です。
  • モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB汎用型シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    389税込428
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途汎用ケース材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
  • プラスチックケース T.SIN(テイシン電機)

    プラスチックケース

    T.SIN(テイシン電機)
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途汎用ケース材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
  • トウシンシーラー ライトグレー 東神電気

    トウシンシーラー ライトグレー

    東神電気
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1ライトグレー
  • 難燃ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
    素材難燃性
  • TAC直線接続材料 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC直線接続材料

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
    内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    75,980税込83,578
    1箱
    33日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    84,980税込93,478
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    58,980税込64,878
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    99,980税込109,978
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    289,800税込318,780
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立上り防護管 富士商

    立上り防護管

    富士商
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    6KCVT150位内(内径83Φ)
    内径(Φ)83
  • 引込管口用防水ゴムキャップ 富士商

    引込管口用防水ゴムキャップ

    富士商
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パイプの外側に取り付けるタイプです。内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
  • 引上管キャップ 富士商

    引上管キャップ

    富士商
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    引上管上端口において引上ケーブル外被の損傷を防止するとともに、引上管内への塵芥。雨水などの侵入を防ぐために引上管上端口に取り付けます。50mm引上管用キャップ。パイプの内側に差し込む。タイプです。
    適合径(Φmm)50
  • 引上管キャップ 富士商

    引上管キャップ

    富士商
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    引上管上端口において引上ケーブル外被の損傷を防止するとともに、引上管内への塵芥。雨水などの侵入を防ぐために引上管上端口に取り付けます。25mm引上管用キャップ
    適合径(Φmm)25
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-0065使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1540使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1537使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-1535使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-1538使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-0062使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグターミナル SMK

    プラグターミナル

    SMK
    659,800税込725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットターミナル SMK

    ソケットターミナル

    SMK
    659,800税込725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-0063使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。
    トラスコ品番584-0064使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応 SMK

    ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応

    SMK
    63,980税込70,378
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1536使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ビットアース工法用スラストパイプ 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用スラストパイプ

    大阪電具(ODK)
    31,980税込35,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にブレイクアロー(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
    材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
  • DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • DSアースパイプシステム用ブレイクアロー 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用ブレイクアロー

    大阪電具(ODK)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ(別売り)先端に取り付けて使用します。施工時、側面の穴より低減材(別売り)を排出しながら打込むことにより、接地極のまわりに低減材が充填されます
    材質JISG4051機械構造用炭素鋼鋼管
  • ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ビットアース工法施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • DSアースパイプシステム用ピン端子 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • DSアースパイプシステム用スラストパイプ 大阪電具(ODK)

    DSアースパイプシステム用スラストパイプ

    大阪電具(ODK)
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ZAM(R)メッキを使用した接地極で、先端にトップビット(別売り)を取付け、特殊な耐水性樹脂系接地低減材【ピージェル】(別売り)と併用します。
    材質JISG3444一般構造用炭素鋼鋼管表面処理ZAM(R)メッキ
  • 水抜きアタッチメント 大阪電具(ODK)

    水抜きアタッチメント

    大阪電具(ODK)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
  • ビットアース工法用トップビット 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用トップビット

    大阪電具(ODK)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    組立後、セットビス(M4)を六角レンチ2mmで軽く締付けてください。販売時はアタッチメント本体のみになります。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質亜鉛合金ダイカスト
  • スクリューコーン 大阪電具(ODK)

    スクリューコーン

    大阪電具(ODK)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
    表面処理亜鉛合金ダイカスト主材質
  • ビットアース工法用ピン端子 大阪電具(ODK)

    ビットアース工法用ピン端子

    大阪電具(ODK)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプ打ち込み終了後にスラストパイプとリード線を接続する為に使用します
    材質電線部:JISC3102電気用軟銅線材質(端子)JISH3250銅及び銅合金棒-快削黄銅棒リード線22mm2×500mm
  • 特殊コーン 大阪電具(ODK)

    特殊コーン

    大阪電具(ODK)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質
  • 防爆型アダプタ 逆アダプタ 大阪電具(ODK)

    防爆型アダプタ 逆アダプタ

    大阪電具(ODK)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型ユニオン オスタイプ 大阪電具(ODK)

    防爆型ユニオン オスタイプ

    大阪電具(ODK)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型ユニオン メススタイプ 大阪電具(ODK)

    防爆型ユニオン メススタイプ

    大阪電具(ODK)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品