3,339件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防爆型アダプタ 逆アダプタ 大阪電具(ODK)

    防爆型アダプタ 逆アダプタ

    大阪電具(ODK)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型ユニオン オスタイプ 大阪電具(ODK)

    防爆型ユニオン オスタイプ

    大阪電具(ODK)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型ユニオン メススタイプ 大阪電具(ODK)

    防爆型ユニオン メススタイプ

    大阪電具(ODK)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型アダプタ 正アダプタ 大阪電具(ODK)

    防爆型アダプタ 正アダプタ

    大阪電具(ODK)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 防爆型ブラインドプラグ 大阪電具(ODK)

    防爆型ブラインドプラグ

    大阪電具(ODK)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • 薄鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用45゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • ストレートボックスコネクタ(リミットスイッチ用) 大阪電具(ODK)

    ストレートボックスコネクタ(リミットスイッチ用)

    大阪電具(ODK)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルチューブをリミットスイッチやソレノイドバルブなどの内ネジ付電気機器に接続する為のコネクタです。コネクタのネジ部に組み込まれているOリングを電気機器の内ネジに締め込む事により、防水効果が増す構造です。
    材質亜鉛合金ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキねじサイズCTG-16
  • 厚鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ケーブルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
  • 厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用45゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • キャノンプラグ接続用コネクタ 大阪電具(ODK)

    キャノンプラグ接続用コネクタ

    大阪電具(ODK)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
  • ケーブルコネクタ(リミットスイッチ用) 大阪電具(ODK)

    ケーブルコネクタ(リミットスイッチ用)

    大阪電具(ODK)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    リミットスイッチやソレノイドバルブ等の内ネジ付の電気機器に使用するためのコネクタです。ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です。コネクタのネジ部に組み込まれているOリングが電気機器の内ネジに締めこむ事により、防水効果が増す構造です。
    適合範囲キャブタイヤコード:Φ8~12
  • 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)

    中間水抜きコネクタ

    大阪電具(ODK)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
  • 薄鋼用絶縁ブッシング 大阪電具(ODK)

    薄鋼用絶縁ブッシング

    大阪電具(ODK)
    78税込86
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電線管の端口で電線被覆を保護する際に使用します
    主材質ポリカーボネート
  • SANKEI 三桂製作所

    SANKEI

    三桂製作所
    229税込252
    1個
    当日出荷
    E2M型マルチケーブルグランド用コネクタです。
    トラスコ品番364-4583タイプケーブルコネクタ
  • CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) セルパック

    CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)

    セルパック
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
  • ロックナット 樹脂製 オーム電機

    ロックナット 樹脂製

    オーム電機
    689税込758
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    キャプコン用ロックナット
    用途CTG3/8用材質ナイロン66ベージュ
  • 充填補助金具 日東化成工業

    充填補助金具

    日東化成工業
    91税込100
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 防水ユニオンカップリング 吉田商事

    防水ユニオンカップリング

    吉田商事
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • ねじ無防水コンビカップ 吉田商事

    ねじ無防水コンビカップ

    吉田商事
    4,398税込4,838
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • ねじ無コンビネーションカップ 吉田商事

    ねじ無コンビネーションカップ

    吉田商事
    2,398税込2,638
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷
  • 水抜きカップリング 吉田商事

    水抜きカップリング

    吉田商事
    709税込780
    1個
    3日以内出荷
  • 防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事

    防水ストレートBOXコネクタ

    吉田商事
    3,098税込3,408
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • ストレートボックスコネクタ 吉田商事

    ストレートボックスコネクタ

    吉田商事
    1,698税込1,868
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)

    パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット

    Panasonic(パナソニック)
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
    用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
  • セパレータ シートタイプ Panasonic(パナソニック)

    セパレータ シートタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1巻
    5日以内出荷
    用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。種別メタルモール(ケーブル工事専用)材質塩化ビニル製長さ(mm)1000質量(kg)0.1タイプシートタイプ種類セパレータ
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • 丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 1方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
  • 丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 4方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • 丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 直角2方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品質量(kg)0.52種類丸型露出ボックス 直角2方出寸法H(mm)40呼びG16寸法A(mm)89寸法D(mm)28寸法B(mm)73寸法l(mm)18入数(個)1
  • パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    立ち上げ角度は20°です。
    用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品ウォームグレイ種類エンドカバー寸法L(mm)166.5寸法H(mm)59.6呼び14寸法D(mm)31.4寸法W(mm)84.6入数(個)1
  • 住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット
    32日以内出荷
    住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
    用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
  • メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。種別メカフレキ付属品種類ブッシング Eタイプ入数(個)1
  • 丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 2方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
    用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1
  • パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
    用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品