カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(125)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(64)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) 替刃型(MAKBR用)
ネグロス電工¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷所定の位置へ簡単に穴あけできます。 バリが出ないので後作業が楽です。
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1箱(20個)4日以内出荷PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。材質ポリアセタール
絶縁セパレータ(左右分割用) ケーブル配線用
Panasonic(パナソニック)¥559税込¥6151袋(10個)5日以内出荷1コ用の配管取付枠の中を左右(強電部と弱電部)に隔離します。背面カバーが不要な場合は、背面カバー切断用スリット部を切断してください。種類1コ用
セパレータ(2m)(ケーブル工事専用)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷メタルモーツ本体内で強電と弱電(アナログ電話信号、TVビデオ信号)とを分けるときに使用します。用途ケーブル工事専用材質硬質塩化ビニル質量(kg)0.2種類B型長さL(m)2
コンセントボックス フラット型角2型アルミプレートボックス
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)用途ビルトインタイプ用材質(プレート)アルミ仕様はさみ込み固定仕様種別フラット型角Ⅱ型取付高(mm)(床仕上げ)72以上開口寸法(mm)110(±2)×234(±2)パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
インナーコンセント用通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷インナーコンセントの通線チップのみを用意しています。用途S型・角Ⅰ型・角Ⅱ型・角Ⅲ型用材質ポリカーボネート製
引出し分岐ボックス フロアボックス用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。材質アルミダイカスト製仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
リファインアウトレット アース付+通線チップ
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様パソコン電源・通線チップ付、送り端子なし材質アルミダイカスト製定格接地2P15A125V適合規格(PS)E
リファインアウトレット 抜け止めアース付2コロ
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用、送り端子付材質アルミダイカスト製定格接地抜け止め2P15A125V適合規格(PS)E
メタルモール・メタルワイプロ接続キャップ
Panasonic(パナソニック)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷メタルモールとメタルワイプロとの接続に使用します。用途ケーブル工事専用材質鋼板製色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)
2個用スイッチボックス B・C共用
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.51型浅型種類B、C共用型適合規格(PS)E長さL(mm)120高さH(mm)40.5幅W(mm)124
5個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)1.06型深型適合規格(PS)E長さL(mm)258.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
4個用スイッチボックス 片側2個ノック
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型種類A、B共用型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
4個用スイッチボックス ノックなし
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷付属品器具取付ねじ質量(kg)0.94型深型適合規格(PS)E長さL(mm)212.5高さH(mm)50.5幅W(mm)124
ストレートカップリング
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個5日以内出荷用途屋内用材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
エンドカバー45
Panasonic(パナソニック)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。寸法W(mm)88.7寸法L(mm)95.4
住宅用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。カバーなしで配線器具が取り付けできます。材質鋼板製適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき側面ノックアウトG16(C19)×1
塗装中型四角アウトレットボックス 浅型「トロセーブ」
Panasonic(パナソニック)¥339~税込¥373~1個4日以内出荷カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カオチン電着塗装仕上げJIS規格JIS 8340
中型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷材質鋼板製外形寸法(mm)102×102適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
中型四角スイッチカバー2コ用
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個4日以内出荷から5日以内出荷種別2個用材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)色ブラック規格JIS C8435使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲