カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

カチコネユニバーサル
日動電工¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から5日以内出荷何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン(SUS)4.0×16(2本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
間仕切用固定金具E型両端支持タイプF
日動電工¥8,598~税込¥9,458~1箱(20個)4日以内出荷から5日以内出荷前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本)材質亜鉛めっき鋼板
ブースターカバー
日動電工¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷計器を水滴や接触から守ります。 透明なので視認性に優れています。付属品なべタッピン3.5×13(4本)材質硬質塩化ビニル寸法(mm)250×300×110
直角金物L用補強アーム
日動電工¥379税込¥4171個5日以内出荷電力量計取付板を壁に対して直角に取付けるための金物です。 ND2型、O-2型に使用します。付属品皿M5×20(補強アーム×1本)、六角ナットM5(補強アーム×1個)、平座金M5(補強アーム×1個)種類補強アーム表面処理溶融亜鉛めっき
カチコネ2号コネクタ
日動電工¥529~税込¥582~1袋(20個)翌日出荷から5日以内出荷カチコネ露出・丸・ユニバーサルボックスにVE管を接続するためのコネクタです。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質硬質塩化ビニル
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ
大阪コネクター製造¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます仕様ねじなし接続型
防水アングルコネクタ WPアングルコネクタ
大阪コネクター製造¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。仕様ロックナット付き
ボックスコネクタ
大阪コネクター製造¥449~税込¥494~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
HDZねじなし TCノーマルベントA型(厚鋼用)
外山電気¥489~税込¥538~1個当日出荷から8日以内出荷B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき
ブラック四角アウトレットボックス 大四角
外山電気¥599~税込¥659~1個翌日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
ブラック四角アウトレットボックス 中四角
外山電気¥279~税込¥307~1個翌日出荷から3日以内出荷カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装
ミラクルパットR (穴埋め補助部材)
未来工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(20本)ほか翌日出荷天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 異径パイプやスリーブ穴が連続する場合等にカットして使用できます。 切断に便利な25mm方眼の折り罫付で、加工が簡単。補強ベルトも製作できます。タイプフリー
固定金具( 積算電力計取付板用)
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1セット翌日出荷パイプシャフト内の柱・パイプ等の障害物を避け、積算電力計を壁面より離して設置する場合に使用します。付属品取付ビス・ナット付材質光沢クロメートめっき許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)ステンレス仕様
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
鋼管用ポールバンド (Uボルトタイプ)高耐食めっき鋼板仕様
未来工業¥839~税込¥923~1個翌日出荷ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。パイプ径d(Φmm)87.9~89.1許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)



























![Φ22mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607777-170331-02.jpg)
![Φ22mm [VE管]自在継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607716-170331-02.jpg)
![Φ28mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607655-170331-02.jpg)
![Φ22mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607603-170331-02.jpg)

![Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50606964-170331-02.jpg)
![Φ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50606903-170331-02.jpg)