カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(2)
- 未来工業(1,134)
- 三桂製作所(839)
- Panasonic(パナソニック)(548)
- ネオフレックス(366)
- RS PRO(226)
- 日動電工(165)
- エスコ(164)
- 電成興業(159)
- 日本シーム工業(153)
- 岩崎電気(126)
- 古河電工(古河電気工業)(98)
- 外山電気(85)
- 大阪電具(ODK)(83)
- セイワ工業(67)
- ネグロス電工(65)
- 大阪コネクター製造(64)
- 島田電機(63)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(54)
- 八州電工(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識
![結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471646-260422-02.jpg)
結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き
日動電工¥249~税込¥274~1個翌々日出荷結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート熱伝導率(W/mk)0.031
プルボックススピード型
日動電工¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品脱落防止なべM4×15(150角×1本)、脱落防止なべM4×15(200角×1本)材質硬質塩化ビニル色グレー種類防水パッキン付 200角寸法W1(mm)201寸法W2(mm)215![断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471165-260422-02.jpg)
断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ]
日動電工¥339~税込¥373~1個60日以内出荷配ボックス薄型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02![断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471287-260422-02.jpg)
断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ]
日動電工¥339~税込¥373~1個60日以内出荷配ボックス台付型Cシリーズの背面に断熱ボードを取付けた製品です。壁に添わせられ、結露を防ぎます。材質硬質塩化ビニル、断熱ボード:ネオマフォーム(厚さ16mm)熱伝導率(W/mk)0.02![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)
配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ]
日動電工¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか翌々日出荷配ボックス 台付型[Bシリーズ]にボックス探知用磁石を取付けた商品です。2、3個用はマグネッコ(品番:MGL)、1個用はねじ締め時に倒せる構造の新型磁石を取付けています。付属品皿先とがりM4×40(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×6本) 2条タッピン3.9×28(1個用×2本)(2個用×4本)(3個用×7本)材質硬質塩化ビニル
結露防止カバー付バーボックス CSW
日動電工¥1,298~税込¥1,428~1個60日以内出荷バーボックスCSWに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート
結露防止カバー付バーボックス 4OB
日動電工¥859税込¥9451個60日以内出荷バーボックス4OBに結露防止カバー(断熱材)を取付けた製品です。付属品なべM4×10 (中形×2本)(大形×4本)材質ボックス/耐衝撃性硬質塩化ビニル 断熱材/30倍発泡ポリエチレン粘着シート種類大深形
露出用スイッチボックス2個用
日動電工¥789税込¥8681個翌々日出荷2個用の露出用のスイッチボックスです。高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。付属品皿M4×12(4本)材質硬質塩化ビニル色ホワイト種類1方出 28
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス(6kW充電用ケーブル収納型)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷材質カバー固定ねじ:ステンレス、カバー/ボディ:ASA樹脂端子台M5端子RoHS指令(10物質対応)対応
キャブタイヤプロテクター
ユニット¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷配線の保護に使用します。丈夫で低騒音です。仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番851-3854材質合成ゴム幅(mm)150高さ(mm)30長さ(m)5内径(mm)20(3本)
キャップタイヤコードプロテクター
ユニット¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷配線の保護に使用します。仕様輪荷重(1つのタイヤにかかる質量は、5kgまで可能)トラスコ品番811-5547材質合成ゴム幅(mm)100高さ(mm)29長さ(m)10内径(mm)22
ステンレス ターミナルコーン
日本シーム工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(5個)ほか翌々日出荷ステンレス製フレキの端末処理用としてご使用下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です用途端末処理用
ターミナルコーンアース端子付
日本シーム工業¥189~税込¥208~1個翌々日出荷フレキの端末処理用の部品で、フレキ部からアースを取るための端子が付いております。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております用途端末処理用
ターミナルコーン
日本シーム工業¥2,598~税込¥2,858~1箱(5個)ほか翌々日出荷フレキの端末処理用としてご使用下さい。鉄製プレス加工品で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております用途端末処理用
中間接続コネクタ
日本シーム工業¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)ほか翌々日出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応防水
ステンレスカップリング
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか翌々日出荷ステンレス製ネジ付電線管どうしを接続するためのカップリングです。本体はステンレス (SUS304) 製切削品です
ステンレス中間水抜きコネクタ
日本シーム工業¥25,980~税込¥28,578~1個ほか翌々日出荷フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水/水抜き
ステンレス中間接続コネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1個ほか翌々日出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥2,498税込¥2,7481箱(10個)翌々日出荷KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタです。W-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっておりますねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水
異径ネジ無しパイプコネクタ
日本シーム工業¥6,198税込¥6,8181箱(10個)翌々日出荷全長(mm)39.5接続【フレキ】16対応非防水最小内径(Φmm)14.5最大外径(mm)39.5質量(g/個)95取付長(mm)15.5
真鍮製ボックスコネクタ
日本シーム工業¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)ほか翌々日出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼ステンネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥26,980~税込¥29,678~1個ほか翌々日出荷KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水
ステン防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥33,980~税込¥37,378~1個ほか翌々日出荷KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
45゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥7,598税込¥8,3581箱(10個)翌々日出荷KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための45°アングルコネクタです。W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっておりますねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
耐圧防爆Pコンジットコネクタ
日本シーム工業¥76,980~税込¥84,678~1箱(10個)翌々日出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水
薄鋼ストレートネジ付パイコン
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか翌々日出荷KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
真鍮製パイプコネクタ
日本シーム工業¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)ほか翌々日出荷KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
開放型耐圧P式コンジットコン
日本シーム工業¥8,298~税込¥9,128~1個ほか翌々日出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバーなし)対応非防水
ストレートボックスコネクタ
日本シーム工業¥5,498~税込¥6,048~1箱(10個)翌々日出荷KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼ステンネジナシパイプコン
日本シーム工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)ほか翌々日出荷KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水
厚鋼用45゜アングルコネクタ
日本シーム工業¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)ほか翌々日出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ネジ用90度アングルコネクタ
日本シーム工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するための90°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
耐圧防爆型P式コンジットコン
日本シーム工業¥9,898~税込¥10,888~1個ほか翌々日出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水




![結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471646-260422-02.jpg)

![断熱ボード[SMボックス用] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471296-260422-02.jpg)
![塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471445-260422-02.jpg)



![断熱ボード付配ボックス薄型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471165-260422-02.jpg)
![断熱ボード付配ボックス台付型[Cシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471287-260422-02.jpg)
![配ボックス 台付型 磁石付[Bシリーズ] 日動電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77471768-260422-02.jpg)