絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(44)
- アルミ(675)
- ガラス(344)
- コンクリート(18)
- ステンレス(840)
- スレート(5)
- セラミックス(438)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(229)
- 樹脂(282)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(27)
- 超硬合金(342)
- 鉄(1,088)
- 銅・真鍮(512)
ブランド
- モノタロウ(57)
- エスコ(1,297)
- ミニター(422)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(239)
- ヤマグチ(224)
- SK11(204)
- 永興電機工業(165)
- RS PRO(142)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(99)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- ヤナセ(柳瀬)(75)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(73)
- トップマン[工具・金物](72)
- 大和製砥所(69)
- 3M(スリーエム)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

竹ヨージ 240mm
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど全長(mm)240毛丈(mm)11植付(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
先細ダイヤモンドシャープナー
龍宝丸(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨形状先細全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20
サンドペーパーホルダー
TOOL TOOL(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。 巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。 グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。使用方法市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。材質アルミ削りだし全長(mm)200
布ヤスリセット
GISUKE(タカギ)¥279税込¥3071セット(3枚)当日出荷3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。 接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。 電動サンダーにもご利用できます。用途金属のサビ落としや曲面・平面の研磨 木工研磨などセット内容(細目)#240×1枚(中目)#120×1枚(荒目)#60×1枚寸法(mm)230×93砥材A(アルミナ)タイプ乾式適合材金属、木工
鉄工用ダイヤモンドヤスリ 三角
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状平適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ペーパーシリーズ布やすりMIX
TRUSCO(2件のレビュー)¥469税込¥5161袋(10枚)当日出荷使いやすいサイズにカット済み。 布ベースのため、ラフな研磨でも破れにくく、耐久性を発揮します。 金属研磨の定番品。 電動サンダーにも取り付けできます。用途サビ取り、バリ取り、素地調整に。トラスコ品番228-0400セット内容粒度(#40・#240)×各1枚、(#60・#80・#100・#120)×各2枚長さ(mm)230幅(mm)93寸法(mm)93×230質量(g)142適合材各種金属
ダイヤモンドハンドポリッシャー
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。粒度#270材質/仕上SS400適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ベルテックスパッド
ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(20枚)ほか当日出荷から7日以内出荷ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理寸法(mm)150×230×10適合材金属、木工
180mm 3行 真鍮ブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥820税込¥9021個当日出荷防爆性があります。用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等。エスコ品番EA109ED-2全長(mm)180寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮適合材金属・軟金属、スエードなど
トレックスディスク
KOVAX(コバックス)(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(50枚)当日出荷「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。ダブルアクションサンダーでゴミ探し・ゴミ取ができます。ダブルアクションサンダーを使用することで、ゴミが多く付着した広い面積のゴミ探し・ゴミ取り作業も簡単に短時間で行えます。P1500相当の均一な研磨目を実現します。深いキズやきついリングマークをつけることなく研磨できます。水研ぎでも使用することができますが、仕上がりは空研ぎと変わりません。直径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ
ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#600色黒直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
鉄工ヤスリ
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
グリップスクラバー KX-039
ワイズ¥229税込¥2521個3日以内出荷強力な研磨粒子が付いた丈夫な不織布を使用。ガンコなサビ・コゲも強力にこすり落とします。しっかり握れて力が入れやすいグリップ付き。材質不織布/ポリエステル(研磨材入) 柄/ABS樹脂サイズ(mm)90×70×150
ホーニングマスター
コーワ¥1,998~税込¥2,198~1個(1個)6日以内出荷フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)
六角軸金工ヤスリ(砲弾型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
六角軸金工ヤスリ(先丸円筒型)
サンフレックス¥998税込¥1,0981本当日出荷チャックで滑りにくい六角軸用途金属研削やバリ取り作業、溶接ビート除去作業など幅広く使える回転ヤスリです。長さ(mm)25形状先丸円筒型外径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸(mm)6.35使用機械電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト
機械植え竹ブラシ パキン毛
TRUSCO¥539~税込¥593~1本当日出荷植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
SBS 3本組ワイヤーブラシセット(スモールサイズ)【ステンレス・真鍮・ナイロン】
ベストツール¥639税込¥7031個当日出荷ステンレス・真鍮・ナイロンの異なる素材をブラシに使用した、スモールサイズのワイヤーブラシ3pcsセットです。スモールサイズでも角度付ハンドルが採用されており、力を入れやすい仕様になっています。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。硬度の違うステンレス・真鍮・ナイロンの3本セットで、様々な用途に対応できます。用途3つの異なる形状のブラシヘッドで様々な汚れ落としに。トラスコ品番407-4627材質ブラシ部:ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)175![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)
チューブブラシ[ステンレス]
エスコ¥550~税込¥605~1本翌日出荷から4日以内出荷柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
石工&木工ヤスリ 平
HC¥379税込¥4171本当日出荷ハードな使用にも耐える超硬ヤスリです。木材・石材・コンクリートの加工に最適です。ざっくりと仕上げる荒削り用のヤスリです。用途木材・石材の加工。材質グリップ部:ポリプロピレン、本体:ミドルカーボン(カーバイトチップ付き)形状平粒度40全長(mm)265(ヤスリ部:150)
極ぼそッ!沼ヤスリ 角型
EIGERTOOL(アイガーツール)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷シャーペンにさして使える極細ヤスリです。これまでのヤスリでは入らなかった狭い隙間もヤスれます。角形なのでフラットに削れます。モールドのディテールアップ、スジホリに最適です。モデラー様から大好評の逸品です。仕様ヤスリ砥粒材:ダイヤモンド材質ヤスリ芯:鋼材質量(g)10線径(Φmm)0.5本体寸法(mm)17×145×9
コンデンサーブラシロング
BIGMAN(ビッグマン)¥649税込¥7141本当日出荷鉄・ステンより柔軟。用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)40タイプ真鍮柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800
ツボサン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
サンドペーパーホルダー 角タイプ
ミネシマ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お好きな紙ヤスリをワンタッチ固定で装着。棒ヤスリのような面への均一な削り作業が可能です。 平面に向いた四角形状。全長(mm)205
紙ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)¥80税込¥881枚当日出荷黒い点線にヤスリの端を合わせ、白い点線にそって切ると、電動サンダーに合ったサイズにできます。(1/3サイズ)さらに半分に切ると、市販のパッドに巻いて使うのに便利です。(1/6サイズ)用途日曜大工や簡易工作などの入門用。大工・工作・ホビーなどの簡易用途に。柔らかい木材などの軽研磨に。(金属には向きません)。細目:ベニヤや白木の表面磨きなどに。寸法(mm)280×230番手#320
不織布研磨パッド ”ユニベックスシート”
日本研紙¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷から翌日出荷ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。 ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。 木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。 ネームプレートのヘアーライン仕上げに。長さ(mm)230幅(mm)150
油砥石 角 Aコンビ
大和製砥所¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細目(#320相当)と中目(#180相当)のコンビネーションタイプです。用途鉄や鋼など拡張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに。トラスコ品番256-5641材質アルミナ系ビトリファイド長さ(mm)115形状角幅(mm)38厚さ(mm)16タイプAコンビRoHS指令(10物質対応)対応
ポリネット両面ヤスリ3枚入り
SK11¥699~税込¥769~1個当日出荷両面使えて、目詰まりしにくいメッシュタイプのヤスリです。基材がアミ目形状なので目詰まりしにくく、研削力が高く、長寿命です。そのままでも、水をかけながらでも使えます。あて木を使うと作業がしやすくなります。用途木材・金属等の研磨、サビ・汚れ落とし。寸法(mm)93×230適合材木材・金属等
洋紙研磨紙 シート
冨士トンボ礦業¥429~税込¥472~1袋(10枚)当日出荷から翌日出荷木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品寸法(mm)約230×280基材CW砥粒G粘着剤膠(G/G)適合材木工
セラミックファイバー砥石
SIMOTSU¥789~税込¥868~1袋(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
シートフェルト
クリスタルプロセス¥289税込¥3181枚当日出荷ガラス研磨、金属研磨に最適!面積の狭い部分やポリッシャーを使用出来ない部分にを使用する際にお使いください。ウロコ・ワイパー傷除去研磨剤ハード、ウロコワイパー傷除去研磨剤ソフトと併せて使用すると驚くほどハイスピードでウロコが除去出来ます。寸法(mm)98×98×2毛丈(mm)2
精密ダイヤヤスリセット
iHelp¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷超硬度のダイヤモンドで研ぐため、刃物や難削材でも加工できます。チタンコーティングによりダイヤモンドの保持力がアップし、長寿命と切れ味を保ちます。用途ガラス工作、彫金加工、刃物研ぎにセット内容平2種(4mm巾、6mm巾)、丸、半丸、三角、四角材質本体:炭素鋼(表面ダイヤモンド粒子、チタンコーティング)、グリップ:PVC粒度600番相当全長(mm)140ヤスリの長さ(mm)約50
3pcsスポンジヤスリ
Bcross¥519税込¥5711セット当日出荷仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。用途木材・プラスチックの研磨に。セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48本体寸法(mm)100×70×25













![[細目] 25x13x100mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472332-220729-02.jpg)














![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)