絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(39)
- アルミ(633)
- ガラス(324)
- コンクリート(18)
- ステンレス(795)
- スレート(5)
- セラミックス(410)
- タイル(10)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(226)
- 樹脂(250)
- 石材(46)
- 石膏ボード(20)
- 貴金属(23)
- 超硬合金(313)
- 鉄(1,022)
- 銅・真鍮(478)
ブランド
- モノタロウ(55)
- エスコ(838)
- ミニター(419)
- ツボサン(328)
- TRUSCO(237)
- ヤマグチ(224)
- SK11(203)
- アルゴファイルジャパン(112)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(98)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(98)
- インダストリーコーワ(84)
- 呉英製作所(81)
- トップマン[工具・金物](72)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(68)
- リューター(日本精密機械工作)(64)
- ヤナセ(柳瀬)(64)
- BIGMAN(ビッグマン)(55)
- 3M(スリーエム)(54)
- SUN UP(50)
- FUJI STAR(三共理化学)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンデンサーブラシロング
BIGMAN(ビッグマン)¥649税込¥7141本当日出荷鉄・ステンより柔軟。用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。材質線材:真鍮、柄部:鉄寸法(mm)410×19×19質量(g)40タイプ真鍮柄の形状ロングブラシ幅(mm)19Φ
マジカルサンダー丸型
BIGMAN(ビッグマン)¥990税込¥1,0891個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)100×50×100質量(g)65タイプ丸型ペーパー寸法(mm)100×100適合材木材・金属等
マジカルサンダー平面型
BIGMAN(ビッグマン)¥799税込¥8791個当日出荷軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚寸法(mm)150×50×30質量(g)81.4タイプ平面型ペーパー寸法(mm)55×155適合材木材・金属等
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600
ツボサン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800
ツボサン¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
ミニブラシ
ミネシマ¥199税込¥2191個当日出荷ヤスリの目に詰まったプラスチックなどを取るのに便利なブラシです。 真鍮製のミニブラシです。 金属パーツの研磨、鬼斬、タミヤヤスリ目の清掃に最適です。寸法(mm)100×10×10ブラシ長(mm)15
チタンコーティングダイヤモンドヤスリ 平
ミネシマ(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷表面にチタンコーティングを施したダイヤモンド粒子ヤスリです。 チタンコートにより硬度や防錆性が向上し、その高い硬度で プラモデルパーツは勿論エッチングなどのメタルパーツまで切削、彫金できます。 平面の加工が得意な平形状。形状平粒度#600番手相当全長(mm)140ヤスリ部幅W(mm)約5.4ヤスリ部厚T(mm)約1.3
サンドスポンジシート
ノートン(サンゴバン)¥249税込¥2741個当日出荷耐久性を高め、研削力が長続きする、ワンランク上のサンドスポンジシートです。一般ユーザーの使用率の高い紙ヤスリと比較し、耐久性5倍を実現しました(メーカー従来品比)。平面だけではなく、曲面にもなじみ柔軟性があります。乾式だけではなく、水をつけながらの湿式での作業も可能です。用途木材・プラスチック・金属などを対象に、粒度に合わせた研削・研磨作業。砥材WA適合材木材・プラスチック・金属など
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入
TRUSCO¥119~税込¥131~1袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
ダイヤ両刃ヤスリ #140
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
組ヤスリ 先細 単品
ツボサン¥769~税込¥846~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ソフトグリップ両刃ヤスリ
千吉¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。一般金属はじめ、プラスチック、ダイカスト等にも使えます。両刃タイプのヤスリです。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。形状両刃タイプ鉄工用適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等色(グリップ)赤
ミニ小判型ブラシ
好川産業¥179税込¥1971個当日出荷従来の小判型ブラシ(ナイロン)のミニタイプが新登場! 手軽に持ち運べてポケットに入れても不快感がありません。 様々な用途に対応できる万能型小判ブラシです。用途DIY、各メンテナンス、汚れ落とし、塗装現場、キャンプ、釣り、スポーツ用具のメンテナンスなどに最適材質ナイロン行数5毛色黒寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×35×30
ステンワイヤーブラシ小判6行
SK11¥619税込¥6811本当日出荷サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。用途強力サビ落とし・ペンキはがし。タイプ小判型毛材ステンレス線・6行
ダイヤケアー
道刃物工業(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷彫刻刀の荒研ぎ・中研ぎはこの1台! 【水は不要】人工ダイヤモンド板なので水ではなく、椿油を使用します。使用後は布きれで軽く拭き取ってください。●【安全で確実】ガイドバーを使用して簡単かつ安全に刃先が研ぎ下ろせます。●【研ぎ味は抜群】従来の砥石よりもスピーディに研ぎ下ろせます。●【刃先角度は自由自在】中央のガイドバーを使えば初心者の方でも自分の好みにあった研ぎ角度が得られます。●【裏研ぎが出来る】 従来の砥石に比べ摩耗に強く溝が出来ないので、平刀や印刀の刃裏がきれいに研げます。 ●[消耗品]ダイヤモンド板 (荒#300) 刃先が欠けた時、大きく研ぎおろしたいときに使用します。ダイヤモンド板 (細#600)刃先が丸っ刃になった時、鋭く鋭角に研ぐときに使用します。用途木彫全般材質台:合板、ダイヤ板:荒目(#300)、細目(#600)、レール:プラスチック寸法(mm)本体:200×270、ダイヤサイズ:50×150質量(kg)1適合材木
ダイヤブリック
道刃物工業¥729税込¥8021個当日出荷ミニハイスケアーで使用した、形の崩れたPVA、WA砥石の再成形、目詰まりの除去に。ミニハイスケアーでPVA、またはWA砥石を回転させダイヤブリックを表面に当てて砥石を削ります。※粉が飛ぶので防塵対策はしっかり行ってご使用ください。用途木彫全般寸法(mm)50×25×25適合材木
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
TRUSCO¥9,898~税込¥10,888~1箱(5本)当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
油砥石コンビ
中京研磨¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷両面タイプです用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。粒度#180/#500タイプ荒目/細目(#180/#500)砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
ハンディーブラシ 直 塩ビ
SUN UP(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷洗浄・掃除作業等に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。ソフトな当りのブラシ。材質塩ビ(PVC)全長(mm)210質量(g)55ブラシ長(mm)15
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
Strong Tool¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超高硬度!鋭い切れ味!早い研削! 超硬合金、鋼、セラミック、ガラスなど通常のヤスリでは困難な難削材の研削、バリ取り、形状修正、仕上などに使用できます。 柔軟性が高くしなやかです。仕様フレキシブルタイプ粒度#300(中目)、#500(細目)
軸付バリ取り先端工具 バリーマー 止まり穴用
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。仕様止まり穴用。最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200シャフト径(Φmm)6ブラシ長(mm)302018年トラスコ掲載ページ5 1411
スコッチ・ブライト みがきパッド ヘアラインP
3M(スリーエム)¥629税込¥6921個当日出荷工業用パッドの1枚個装タイプです。研磨力があり酸化被膜や塗装面を剥離するのに適しています。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。7447よりより細かい仕上げ面が得られます。繊維が太く、耐久性があります。細かく仕上げが得られるタイプです。なじみ、引っかかりが良くヘアラインが楽に入れられます。用途酸化被膜や塗装面の剥離。ステンレスのヘアライン仕上げサビ取り、汚れ取り、など万能タイプ。メッキ前仕上げ、スリ傷ぼかし。鋳鍛造品などのサビ取り。クリーニング仕上げ。ヘアライン仕上げ。トラスコ品番829-1861材質砥粒:酸化アルミニウム、砥粒:シリコンカーバイド長さ(mm)230幅(mm)150色栗色質量(g)67仕上がり相当番手602018年トラスコ掲載ページ5 1327
砥石ドレッサー
NSK(ナカニシ)¥789~税込¥868~1本当日出荷ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。2018年トラスコ掲載ページ5 1029
超仕上砥石 焼結 手持ちダイヤ
アイウッド(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ダイヤモンド超仕上げ砥石。職人の仕上がりと実現。究極の仕上げ研ぎが可能です。寸法(mm)20×70×10
あしつけ替えパッド
SHINEX(シャイネックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。材質不織布研磨剤粒度#80
セラポスティック(柄)
TACT(タクト)¥999税込¥1,0991本当日出荷スティックブロック取付け用の柄。 マジックテープ付きで着脱簡単! 狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り、微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り、ヘアーラインの修正など寸法(幅W×奥行D)(mm)160×12
ランダム用ナイロンタワシ
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。用途ケバ取り(木工)・下地研磨(木工)・サビ取り(ステンレス)。材質人造研磨材、ナイロン繊維粒度320(ブラウン)直径(Φmm)125適合材木工、ステンレス等
ナイロンタワシ 極細目
SK11(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷オープン構造のナイロン不織布使用で、目詰まりしにくく、安定した研磨が可能です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。水や油にも強く、工業用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部まで砥粒が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。用途鏡面仕上げ前の仕上げ研磨、シンクの汚れ取り、ガラス・レンジ窓の汚れ落とし。粒度2500寸法(mm)150×230色茶目の粗さ極細目
アルミPCヤスリワイド
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装備のヤスリです。握りやすいソフトグリップを採用しています。アルミ、プラスチック及び塩ビ等の研削に最適です。 荒・仕上げのコンビネーションタイプです。用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の研削・研磨。仕様アルミ・プラスチック用形状平目の粗さ荒目・仕上目適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷精密細工に適した、平ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き適合材鉄などの金属全般
共柄ブラシ ワイヤー
SK11(1件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷サビ落としや、ペンキはがし等に適したワイヤーブラシです。波線ワイヤーで毛材密度の高い共柄ブラシです。用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプ共柄ブラシ線径(Φmm)0.3材質(毛)ワイヤー線
チャンネルブラシ
E-Value¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷お得な3本組です。木材の木目出しにも使用できます。用途サビ落とし・汚れ落とし、アルミ・真鍮の磨き出し。材質真鍮材質(ハンドル)鉄
真中コンデンサーブラシ
SK11¥479~税込¥527~1本当日出荷腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
軽量ボードヤスリS175
SK11(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷メーカー従来品比マイナス65%の超軽量ボードヤスリです。携帯・収納に便利なショートタイプです。サビにくいニッケルメッキ加工です。用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の荒削りに使用。幅(mm)約40材質(本体)アルミ合金
U3型ブラシ ナイロン
SK11¥2,398税込¥2,6381本当日出荷汚れ落とし・水洗いに適したナイロン毛のブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に最適です。用途水洗い、汚れ落し。タイプU3型材質(柄部)木材質(毛)ナイロン線・3行