絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 手研磨

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5,038件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨パッド BOSCH(ボッシュ)

    研磨パッド

    BOSCH(ボッシュ)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
    用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨寸法(mm)98×130×13適合材木材・金属
  • ステンレスブラシ 密集タイプ インダストリーコーワ

    ステンレスブラシ 密集タイプ

    インダストリーコーワ
    399税込439
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    強力研磨用密集毛材タイプ
    用途酸洗い、メッキや塗装前の下地処理に。高さ(mm)30材質(ブラシ部)ステンレス
  • 不織布研磨パッド ”ユニソフト” 日本研紙

    不織布研磨パッド ”ユニソフト”

    日本研紙
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。 スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。 ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
    用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアライン研磨に。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)150砥粒炭化ケイ素
  • マイクロフィニッシュTセット アルゴファイルジャパン

    マイクロフィニッシュTセット

    アルゴファイルジャパン
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    セラミックブレードは刃付けをしていないため、手を切ったり、ワークをえぐったりする心配がありません。
    用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7880全長(mm)142直径(mm)Φ9
  • スーパーマジックオレンジ 大塚刷毛製造

    スーパーマジックオレンジ

    大塚刷毛製造
    7,498税込8,248
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。
    用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン形状長方形オレンジパッド寸法(mm)約150×250×30
  • 細工用ヤスリセット Y-SK11

    細工用ヤスリセット

    Y-SK11
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
    用途細工用やすりセット。
  • 精密ニードルヤスリ用ハンドル バローべ

    精密ニードルヤスリ用ハンドル

    バローべ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バローべ精密ニードルヤスリ用のハンドルです。200mm、180mm、160mm、140mmサイズに適合します。
    全長(mm)86
  • 鉄工ヤスリ 木柄付き ツボサン

    鉄工ヤスリ 木柄付き

    ツボサン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
  • 油砥石 コマゼン

    油砥石

    コマゼン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    砥石に灯油や切削油などの油を染み込ませて使用します。
    用途バリ取り、面取り、刃物研ぎに。
  • ホビー用ヤスリセット3本セット iHelp

    ホビー用ヤスリセット3本セット

    iHelp
    589税込648
    1セット(3本)
    当日出荷
    ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
    用途鉄工材・軽金属・塩ビ・プラスチックなどのバリ取りや研削加工に最適です。
  • 和紙研磨紙 冨士トンボ礦業

    和紙研磨紙

    冨士トンボ礦業
    2,198税込2,418
    1箱(50枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。
    寸法(mm)190×270基材和紙砥粒G粘着剤膠(G/G)
  • シュリンク包装 研磨布 理研コランダム

    シュリンク包装 研磨布

    理研コランダム
    3,898税込4,288
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    理研コランダム初のシュリンク包装を施した研磨布です。研磨布のカールを抑制、尚且つ研磨布を砂面合わせで包装しております。研磨布を良好な状態のまま、保管が可能です。接着剤ににかわを使用している為、耐水性はありません。
    用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています。(基材が布で出来ているので、手で裂いて使用することが出来ます。)。柔軟性に富み、ソフトな仕上がり面を得ることが出来ます。寸法(mm)230×280タイプA23適合材金属、木材、ゴム
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    床に置いてしっかり固定して研磨できる ボタンを押しながら引っ張ると本体が伸びて、シャープナー部が出てきます。 製品を机などにしっかり固定し、ナイフをしっかり持って製品のガイド溝に軽く押し当て、 製品と刃が直角の状態で、手前に数回引いて研磨します。
    材質本体:ABS/底脚:TPE/シャープナー形状幅(mm)50全長(mm)131(収納時)/169(使用時最大)高さ(mm)48質量(g)128目の粗さカーボン仕上セラミック
  • 電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドヤスリ

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高品質なダイヤモンドを使用しており、研削力に優れ、長寿命です。
    粒度#100全長(mm)215刃長(mm)80
  • ハンドラッパー ハードタイプ 大和製砥所

    ハンドラッパー ハードタイプ

    大和製砥所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
    用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨全長(mm)150砥石寸法(mm)45×12×5
  • 汚れ取りブラシ ナイロン ヤナセ(柳瀬)

    汚れ取りブラシ ナイロン

    ヤナセ(柳瀬)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    届きにくい溝、角、隙間が磨けます。 マジックテープ式なので、取替えが簡単です。
    用途金属の汚れ落とし、木工のケバ取りに仕様手作業用ブラシトラスコ品番177-6807セット内容本体ブラシ、ナイロン#1802枚、ナイロン#3202枚材質ナイロン質量(g)30
  • ユニベックス 日本研紙

    ユニベックス

    日本研紙
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    曲面にもなじみ、あらゆる部分の研磨が可能! ペーパーのように目詰まりすることがなく、ソフトな研磨面が得られます。 粒度が多彩で、あらゆる物の研磨が可能です。 柔軟な不織布のため、凹凸やカーブ、その他の曲面にもなじんだ研磨が可能です。 不織布の特徴である中空部が目詰まりを防ぎながら弾力を発揮し、無駄なく使用できます。
    用途錆びとり、表面被膜除去、異物とり、研掃、塗装面の足付け、ヘアーライン加工、プラスチック・木地の研磨・仕上げ他寸法(mm)150×230
  • サンドペーパーセット 銀鳥産業

    サンドペーパーセット

    銀鳥産業(1件のレビュー)
    94税込103
    1組
    当日出荷
    セット内容No.60×2枚・No.120×2枚・No.240×1枚寸法(幅W×高さH)(mm)93×227
  • XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ

    ジーベックテクノロジー
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーバーソー用 J型ブラシ TRUSCO

    セーバーソー用 J型ブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    全長(mm)190毛丈(mm)14ヘッド形状J型行数1材質(ハンドル)焼付けスチール植付(mm)110
  • 溶着ダイヤハンドドレッサー専用替刃 TRUSCO

    溶着ダイヤハンドドレッサー専用替刃

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番100-0004材質チップ部(台金):SD30質量(g)50チップ厚さ(mm)12.4チップ寸法(mm)縦19.3×横34.6
  • 溶着ダイヤハンドドレッサー TRUSCO

    溶着ダイヤハンドドレッサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番100-0003材質チップ部(台金):SD30、S45C全長(mm)275質量(g)210グリップ径(Φmm)35
  • ホビーメイツ ヤスリ SUN UP

    ホビーメイツ ヤスリ

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1セット(3本)
    欠品中
    使用頻度の高いホビー用やすり3本組。木材・金属・プラスチックなどの加工に適しています。丸型・平型・三角型の3本セット。平型は表裏目合いが違うので、中目/細目と使い分けができます。
    質量(g)168
  • ハンドパット 3M(スリーエム)

    ハンドパット

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1セット(10枚)
    当日出荷
    最も標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のスリ傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
    用途サビ取り・すり傷ぼかし(万能型)寸法(mm)150×230赤茶砥粒種類酸化アルミニウム
  • ボードヤスリ H&H

    ボードヤスリ

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 全面目立て仕上げ
    材質炭素工具鋼(SK-2)寸法(mm)250目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目
  • 木柄ワイヤーブラシ3行(スチール) H&H

    木柄ワイヤーブラシ3行(スチール)

    H&H
    179税込197
    1個
    当日出荷
    溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
    材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小判ワイヤーブラシ(真鍮) H&H

    小判ワイヤーブラシ(真鍮)

    H&H(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    幅が広いため広い面積の作業に最適 溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落とし、洗浄に 傷つきやすい金属製品の研磨、サビ落し、バリ取り、洗浄に
    材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ チタンコーティング Strong Tool

    ダイヤモンドヤスリ チタンコーティング

    Strong Tool
    389税込428
    1個
    当日出荷
    チップ・ステン・ガラスなどあらゆる素材に使用で来ます。 抜群の長寿命と研削力!
    用途装飾品・時計・指輪・ガラス細工等の精密作業に
  • 精密鉄工ヤスリ 平 LP1163 バローベ

    精密鉄工ヤスリ 平 LP1163

    バローベ
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。 技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
  • チタンコーティングダイヤモンドヤスリ GISUKE(タカギ)

    チタンコーティングダイヤモンドヤスリ

    GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    工業用ダイヤモンドにチタンコーティングをすることにより、地金とダイヤモンドの保持力を大幅にアップ、抜群の長寿命と切れ味を保ちます 焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適
    用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど
  • スティキット 手研磨ブロックセット 3M(スリーエム)

    スティキット 手研磨ブロックセット

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    切削力・耐久性に優れたのり付サンドペーパーです。サイディングブロックと合わせてお使いください。リフィールロール(#120)とサンディングブロックをキットにしたものです。
    用途生地研磨から塗面研磨まで幅広い用途に。トラスコ品番829-1898材質砥材:シリコンカーバイト長さ(mm)140幅(mm)64質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ5 1322
  • MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ ムラキ

    MRA工業用ブラシ マイクロチューブブラシ

    ムラキ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小径穴の微細なバリや異物の除去、内面の仕上に最適です。マシニングセンタ、ボール盤、ハンドツールとしても使用できます。
    用途クロスホール、溝アンダーカットホールのバリ取り、仕上げ。材質(軸)真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 1410
  • ジェットブラックヤスリセット ENGINEER(エンジニア)

    ジェットブラックヤスリセット

    ENGINEER(エンジニア)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    目立て後のバリを除去することで凄まじい切れ味と、目詰まりのし難さを実現。 特殊黒染めで圧倒的な防錆力! 対象物側面を傷つけないフラット仕上げ コーナーをシャープに研削可能
    研削材アルミ、銅、貴金属、ステンレス、樹脂、鉄
  • 電着ダイヤモンドシート アイウッド

    電着ダイヤモンドシート

    アイウッド(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。
    寸法(mm)50×100
  • あしつけ棒プラス&足付けスティック SHINEX(シャイネックス)

    あしつけ棒プラス&足付けスティック

    SHINEX(シャイネックス)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    届きにくい場所にもラクラク研磨作業。あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。 大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。
    材質不織布研磨剤粒度#80柄長さ(mm)1200
  • 磨きクロス Strong Tool

    磨きクロス

    Strong Tool(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番859-2005材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)長さ(mm)140幅(mm)140粒度15000クリーム
  • 磨きクロス Strong Tool

    磨きクロス

    Strong Tool
    369税込406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-2002材質基材:コットン、研磨剤:A材(ワックス入り)長さ(mm)140幅(mm)140粒度1000オレンジ
  • スティッコン ハード KOVAX(コバックス)

    スティッコン ハード

    KOVAX(コバックス)
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。●特に硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。●ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
    用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨サイズ(Φmm)125
  • 木柄ステンミニワイヤー SK11

    木柄ステンミニワイヤー

    SK11(1件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    サビ・ペンキはがしに適したステンレス線のブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。コンパクトで使いやすいブラシです。使いやすいカーブ柄です。
    用途サビ落し・ペンキはがし。材質線:ステンレスタイプ木柄ブラシ・ミニ・直柄材質(柄部)材質(毛)ステンレス線
  • ステンワイヤーブラシ木柄4行 SK11

    ステンワイヤーブラシ木柄4行

    SK11
    659税込725
    1本
    当日出荷
    サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
    用途バリ取り、研磨、剥離、錆落とし作業。タイプ木柄ブラシ材質(柄部)材質(毛)ステンレス線・4行
手研磨