絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(1)
ブランド
  • ユニオンツール
  • モノタロウ(4)
  • 高田ベッド製作所(4,881)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
  • 住商モンブラン(1,820)
  • ナビス(アズワン)(1,479)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • アズワン(1,218)
  • 松吉医科器械(1,160)
  • ミドリ安全(1,043)
  • KAZEN(772)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(622)
  • フォーク(590)
  • オカムラ(岡村製作所)(550)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
  • カーシーカシマ(381)
  • UNITE(359)
  • ナガイレーベン(331)
  • ケルン(323)
  • コロプラスト(312)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • myBeat ディスポーザブル電極 ユニオンツール

    myBeat ディスポーザブル電極

    ユニオンツール
    6,298税込6,928
    1袋
    11日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10190000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ウェアラブル心拍センサ 標準セット ユニオンツール

    ウェアラブル心拍センサ 標準セット

    ユニオンツール
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷
    小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
    仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間アズワン品番63-2742-93無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
  • ウェアラブル心拍センサ WHS-1シリーズ ユニオンツール

    ウェアラブル心拍センサ WHS-1シリーズ

    ユニオンツール
    22,998税込25,298
    1台
    5日以内出荷
    ウェアラブル心拍センサWHS-1標準セットをご購入いただいたお客様が受信機(RRD-1)を追加される際にお買い求め下さい。受信機(RRD-1)1個に対して最大10個のWHS-1を接続できます(*1)(*2)(*3)。(*1)例えばウェアラブル心拍センサWHS-1を無線モードで11個以上同時計測する場合受信機RRD-1は最低2個必要です。また同一パソコンで使用できるRRD-1は1個までとなりますのでRRD-1を増やした場合はパソコンも増設する必要があります。(*2)現在使用されているWHS-1を新たなRRD-1に接続する場合は無線のペアリングが必要です。(*3)法律により本製品の航空機内での使用および日本国外での無線機能の使用はできません。
    仕様USB受信機質量(g)7外形寸法縦21.5mm×横64.5mm×厚さ9.0mmアズワン品番63-2742-96無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
  • ウェアラブル心拍センサWHS-1シリーズ用 オプション ユニオンツール

    ウェアラブル心拍センサWHS-1シリーズ用 オプション

    ユニオンツール
    24,998税込27,498
    1個
    4日以内出荷
    研究者やアプリ開発者様向け。ウェアラブル心拍センサWHS-1をお使い頂く研究者やソフト開発者向けに心拍周期ゆらぎ解析など自由にソフト開発が可能なキットをご用意しております。本製品をお使い頂くに当たりウェアラブル心拍センサWHS-1標準セットが必要となります。ご使用頂くにあたりソフトウェア開発の知識が必要です。
    付属品SDKを利用して作られたサンプルプログラムおよびそのソースコードとAPIマニュアル仕様ウェアラブル心拍センサ ソフトウェア開発キット形式C言語APIのDLL形式対応OSWindows(R) 8.1、Windows(R) 10 32bit及び64bit出力方式CD-ROMの一式インターフェースWHS-1のUSBを介した設定、メモリからのデータダウンロード、USB受信機RRD-1を介したWHS-1からのデータ送信アズワン品番63-2742-97対応ファイル32bitおよび64bit Windows(R)用DLL 32bitおよび64bit DLL用インポートライブラリ(.lib)、C言語用インクルードファイル(.h)
  • 防滴ジャケット WHS-1用 ユニオンツール

    防滴ジャケット WHS-1用

    ユニオンツール
    5,798税込6,378
    1箱(4個)
    8日以内出荷
  • RRI Analyzer2 ユニオンツール

    RRI Analyzer2

    ユニオンツール
    339,800税込373,780
    1枚
    7日以内出荷

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療